「cdj2b16-75rz-b」の検索結果

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75RZ) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



CDJ2B16-75RZ-W-M9BW-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-75RZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-75RZ) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-75RZ) SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CD Series(CDJ2YL16) SMC CADデータあり
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75RZ) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)


関連カテゴリ