カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cdm2b20-20z」の検索結果

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-20Z)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDM2B20-40+20Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)40ストロークB(mm)20
CD Series(CDM2B20-20+130Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)20ストロークB(mm)130
CD Series(CDM2B20-20+10Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)10
CD Series(CDM2B20-20+105Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)20ストロークB(mm)105
CD Series(CDM2B25-20+20Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)20ストロークB(mm)20
CD Series(CDM2B20-25+20Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)25ストロークB(mm)20
CD Series(CDM2B20-20+20Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)20ストロークB(mm)20
CD Series(CDM2B20-20+110Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個27日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)20ストロークB(mm)110
CD Series(CDM2B20-15+20Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)15ストロークB(mm)20
CD Series(CDM2B20-30+20Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)30ストロークB(mm)20
CD Series(CDM2B20-20+55Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)55
CD Series(CDM2B20-20+30Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)20ストロークB(mm)30
CD Series(CDM2B20-20+0Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)0
CD Series(CDM2B20-150+20Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)150ストロークB(mm)20
CD Series(CDM2B20-20+5Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)5
CD Series(CDM2B20-20+45Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個27日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)20ストロークB(mm)45
CD Series(CDM2B20-130+20Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)130ストロークB(mm)20
CD Series(CDM2B20-10+20Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)10ストロークB(mm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-20AZ)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2B20~)
SMC¥5,841~税込¥6,425~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2B20~)
SMC¥6,336~税込¥6,970~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2B20~)
SMC¥6,615~税込¥7,277~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-20KZ
SMC¥9,498税込¥10,4481個17日以内出荷ストローク(mm)20形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA20)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-200Z)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-75Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-75Z)
SMC¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-100Z)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20-30Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-150Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-20Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-20Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20