SMC
CD Series(CDM2B20-20+20Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
20
ストロークB(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34518995
CDM2B20-20+20Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
12,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34519004
CDM2B20-20+20Z-XC10
CADデータダウンロード
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34519013
CDM2B20-20+20Z-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
16,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください