SMC
CD Series(CDM2B20-40+20Z)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
40
ストロークB(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34533047
CDM2B20-40+20Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34533056
CDM2B20-40+20Z-XC10
CADデータダウンロード
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
27日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください