カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(252)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdm2b20-75z」の検索結果

252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-75Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-75Z)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-75Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-75ZSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-75 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-75SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-75~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-75~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2B20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2B20~)SMC
6,336税込6,970
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つき関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B20~)SMC
5,577税込6,135
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B20-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B20-】SMC
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)
CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMCCM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2B20 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2B20SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
25A-CM2-Z/25A-CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC25A-CM2-Z/25A-CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMCCM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズSMC
6,198税込6,818
1個
25日以内出荷
作動方式複動片ロッド
10-CDM2 SMC10-CDM2SMC
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CM2-Zシリーズ 25A-CDM2B20 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CM2-Zシリーズ 25A-CDM2B20SMC
6,698税込7,368
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2B20-75+15Z) SMCCD Series(CDM2B20-75+15Z)SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷から40日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)75ストロークB(mm)15
CD Series(CDM2B20-75+125Z) SMCCD Series(CDM2B20-75+125Z)SMC
14,980税込16,478
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)75ストロークB(mm)125
CD Series(CDM2B20-75+75Z) SMCCD Series(CDM2B20-75+75Z)SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)75ストロークB(mm)75
CD Series(CDM2B20-75+50Z) SMCCD Series(CDM2B20-75+50Z)SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)75ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2B20-75+45Z) SMCCD Series(CDM2B20-75+45Z)SMC
24,980税込27,478
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)75ストロークB(mm)45
CD Series(CDM2B20-75+200Z) SMCCD Series(CDM2B20-75+200Z)SMC
14,980税込16,478
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)75ストロークB(mm)200
CD Series(CDM2B20-25+75Z) SMCCD Series(CDM2B20-25+75Z)SMC
12,980税込14,278
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)25ストロークB(mm)75
CD Series(CDM2B20-75+150Z) SMCCD Series(CDM2B20-75+150Z)SMC
14,980税込16,478
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)75ストロークB(mm)150
CD Series(CDM2B20-50+75Z) SMCCD Series(CDM2B20-50+75Z)SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)75
CD Series(CDM2B20-150+75Z) SMCCD Series(CDM2B20-150+75Z)SMC
15,980税込17,578
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)150ストロークB(mm)75
CD Series(CDM2B20-75+25Z) SMCCD Series(CDM2B20-75+25Z)SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)75ストロークB(mm)25
CD Series(CDM2B20-75+100Z) SMCCD Series(CDM2B20-75+100Z)SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)75ストロークB(mm)100
CD Series(CDM2B20-15+75Z) SMCCD Series(CDM2B20-15+75Z)SMC
17,980税込19,778
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)15ストロークB(mm)75
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-75AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-75AZ)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-75AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-75AZSMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
20 Series(20-CDM2) SMC20 Series(20-CDM2)SMC
5,898税込6,488
1個
18日以内出荷
11 Series(11-CDM2) SMC11 Series(11-CDM2)SMC
6,198税込6,818
1個
25日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-75JZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-75JZ)SMC
9,298税込10,228
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-75FZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-75FZ)SMC
5,398税込5,938
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-75AJZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-75AJZ)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-75AFZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-75AFZ)SMC
6,898税込7,588
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-75KZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-75KZ)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-75AKZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-75AKZ)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rcリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-75FZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-75FZSMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B20-75SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B20-75SZ)SMC
9,698税込10,668
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
cdm2b20-200特集