SMC
CD Series(CDM2B20-75+15Z)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
75
ストロークB(mm)
15
内容量
1個
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34545044
CDM2B20-75+15Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
14,030
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
40日以内出荷
返品不可
34545053
CDM2B20-75+15Z-XC10
CADデータダウンロード
¥
14,030
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
27日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください