カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(314)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdm2b40-75」の検索結果

314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40-75 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40-75SMC
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-75Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-75Z)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-75KZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-75KZ)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-75AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-75AZ)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B40-75TFZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B40-75TFZ)SMC
9,498税込10,448
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B40-75TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B40-75TZ)SMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
ストローク(mm)75
CD Series(CDM2B40-75+25Z) SMCCD Series(CDM2B40-75+25Z)SMC
21,980税込24,178
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)75ストロークB(mm)25
CD Series(CDM2B40-75+65Z) SMCCD Series(CDM2B40-75+65Z)SMC
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)75ストロークB(mm)65
CD Series(CDM2B40-75+15Z) SMCCD Series(CDM2B40-75+15Z)SMC
21,980税込24,178
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)75ストロークB(mm)15
CD Series(CDM2B40-75+50Z) SMCCD Series(CDM2B40-75+50Z)SMC
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)75ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2B40-75+75Z) SMCCD Series(CDM2B40-75+75Z)SMC
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)75ストロークB(mm)75
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-75Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-75ZSMC
15,980税込17,578
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-75AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-75AZSMC
17,980税込19,778
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B40-75SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B40-75SZ)SMC
9,898税込10,888
1個
27日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-ZSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から22日以内出荷
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z XC9 - 可変行程シリンダ/引込み調整形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC9 - 可変行程シリンダ/引込み調整形SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2B40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2B40~)SMC
9,009税込9,910
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-750AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-750AZ)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)750
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2B40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2B40~)SMC
10,494税込11,543
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMCCM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B40~)SMC
9,603税込10,563
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B40-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B40-】SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2B40 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2B40SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-7~)SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
20 Series(20-CDM2) SMC20 Series(20-CDM2)SMC
9,798税込10,778
1個
18日以内出荷
CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMCCM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
25日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□40~)SMC
12,429税込13,672
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-750Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-750Z)SMC
22,980税込25,278
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)750
CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
CD Series(CDM2B25-40+75Z) SMCCD Series(CDM2B25-40+75Z)SMC
14,980税込16,478
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)40ストロークB(mm)75
CD Series(CDM2B40-150+75AZ) SMCCD Series(CDM2B40-150+75AZ)SMC
26,980税込29,678
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)150ストロークB(mm)75
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-75AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-75AZ)SMC
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B40~) SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B40~)SMC
9,459税込10,405
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具なし
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B40~) SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B40~)SMC
11,835税込13,019
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B40~) SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B40~)SMC
15,498税込17,048
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-75KZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-75KZ)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ