エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
基本形(両側ボス付)
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1443種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
最低使用圧力(MPa)
1443種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39347108CDM2B40-25SZ1-V-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
39347257CDM2B40-25TZ1-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
¥12,820
¥11,538
¥12,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
39347431CDM2B40-25TFZ1-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
¥12,820
¥11,538
¥12,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
39347485CDM2B40-50SZ1-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
¥13,310
¥11,979
¥13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39347546CDM2B40-50SZ1-V-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
39347930CDM2B40-50TZ1-V-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
39348131CDM2B40-75SZ1-V-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
¥15,130
¥13,617
¥14,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39348158CDM2B40-75SZ1-W-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
¥16,200
¥14,580
¥16,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
39348298CDM2B40-75TZ1-W-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
¥16,200
¥14,580
¥16,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
39348447CDM2B40-100SZ1-V-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
¥16,170
¥14,553
¥16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
39348526CDM2B40-100SZ1-Q-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
¥16,230
¥14,607
¥16,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
39348621CDM2B40-100TZ1-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
39349400CDM2B40-125SZ1-V-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
¥17,600
¥15,840
¥17,424(税込)
18日以内出荷
返品不可
39349531CDM2B40-125SFZ1-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
¥16,280
¥14,652
¥16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
39349655CDM2B40-125TZ1-W-A90V125単動引込み0.23D-A90VRc
¥18,670
¥16,803
¥18,483(税込)
18日以内出荷
返品不可
39349698CDM2B40-125TZ1-Q-A90V125単動引込み0.23D-A90VRc
¥17,660
¥15,894
¥17,483(税込)
18日以内出荷
返品不可
39349820CDM2B40-150SZ1-V-A90V150単動押込み0.18D-A90VRc
¥18,260
¥16,434
¥18,077(税込)
18日以内出荷
返品不可
39349856CDM2B40-150SZ1-W-A90V150単動押込み0.18D-A90VRc
¥19,330
¥17,397
¥19,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
39349978CDM2B40-150TZ1-A90V150単動引込み0.23D-A90VRc
¥16,940
¥15,246
¥16,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
39350127CDM2B40-150TZ1-Q-A90V150単動引込み0.23D-A90VRc
¥18,320
¥16,488
¥18,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
39350371CDM2B40-200TZ1-V-A90V200単動引込み0.23D-A90VRc
¥20,410
¥18,369
¥20,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
39350389CDM2B40-200TZ1-W-A90V200単動引込み0.23D-A90VRc
¥21,480
¥19,332
¥21,265(税込)
18日以内出荷
返品不可
39350477CDM2B40-250SZ1-A90V250単動押込み0.18D-A90VRc
¥21,780
¥19,602
¥21,562(税込)
18日以内出荷
返品不可
39350748CDM2B40-250TZ1-V-A90V250単動引込み0.23D-A90VRc
¥23,100
¥20,790
¥22,869(税込)
18日以内出荷
返品不可
39350870CDM2B40-250TFZ1-A90V250単動引込み0.23D-A90VRc
¥21,780
¥19,602
¥21,562(税込)
18日以内出荷
返品不可
39351116CDM2B40TN-25SZ1-A90V25単動押込み0.18D-A90VNPT
¥12,820
¥11,538
¥12,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
39351168CDM2B40TN-25SZ1-V-A90V25単動押込み0.18D-A90VNPT
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
39351518CDM2B40TN-25SZ1-Q-A90V25単動押込み0.18D-A90VNPT
¥14,190
¥12,771
¥14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39351561CDM2B40TN-25SFZ1-A90V25単動押込み0.18D-A90VNPT
¥12,820
¥11,538
¥12,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
39351920CDM2B40TN-25TZ1-Q-A90V25単動引込み0.23D-A90VNPT
¥14,190
¥12,771
¥14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39351947CDM2B40TN-25TFZ1-A90V25単動引込み0.23D-A90VNPT
¥12,820
¥11,538
¥12,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
39351965CDM2B40TN-50SZ1-A90V50単動押込み0.18D-A90VNPT
¥13,310
¥11,979
¥13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39352051CDM2B40TN-50SFZ1-A90V50単動押込み0.18D-A90VNPT
¥13,310
¥11,979
¥13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39352331CDM2B40TN-75SZ1-Q-A90V75単動押込み0.18D-A90VNPT
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
39352638CDM2B40TN-75TZ1-A90V75単動引込み0.23D-A90VNPT
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
39352751CDM2B40TN-75TZ1-Q-A90V75単動引込み0.23D-A90VNPT
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
39352778CDM2B40TN-75TFZ1-A90V75単動引込み0.23D-A90VNPT
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
39353846CDM2B40TN-100TZ1-W-A90V100単動引込み0.23D-A90VNPT
¥17,240
¥15,516
¥17,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
39353925CDM2B40TN-100TFZ1-A90V100単動引込み0.23D-A90VNPT
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
39354546CDM2B40TN-125TFZ1-A90V125単動引込み0.23D-A90VNPT
¥16,280
¥14,652
¥16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
39355097CDM2B40TN-150SZ1-W-A90V150単動押込み0.18D-A90VNPT
¥19,330
¥17,397
¥19,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
39355368CDM2B40TN-150SZ1-Q-A90V150単動押込み0.18D-A90VNPT
¥18,320
¥16,488
¥18,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
39355395CDM2B40TN-150SFZ1-A90V150単動押込み0.18D-A90VNPT
¥16,940
¥15,246
¥16,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
39355831CDM2B40TN-150TZ1-A90V150単動引込み0.23D-A90VNPT
¥16,940
¥15,246
¥16,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
39355955CDM2B40TN-150TFZ1-A90V150単動引込み0.23D-A90VNPT
¥16,940
¥15,246
¥16,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
39356287CDM2B40TN-200SZ1-V-A90V200単動押込み0.18D-A90VNPT
¥20,410
¥18,369
¥20,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
39356330CDM2B40TN-200SZ1-W-A90V200単動押込み0.18D-A90VNPT
¥21,480
¥19,332
¥21,265(税込)
18日以内出荷
返品不可
39356628CDM2B40TN-200SFZ1-A90V200単動押込み0.18D-A90VNPT
¥19,090
¥17,181
¥18,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
39356707CDM2B40TN-200TZ1-V-A90V200単動引込み0.23D-A90VNPT
¥20,410
¥18,369
¥20,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
39357030CDM2B40TN-200TZ1-W-A90V200単動引込み0.23D-A90VNPT
¥21,480
¥19,332
¥21,265(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする