32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-100Z) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-100Z SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2E40 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-10~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 取付支持形式クレビス一体形 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc 取付支持金具クレビス一体基本形
1個
9,801 税込10,781
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4376種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc 取付支持金具クレビス一体基本形
1個
10,494 税込11,543
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8752種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具クレビス一体基本形
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4376種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-100AZ) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-100AZ SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-100KZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-100AJZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-100JZ) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-100JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDM2E40-100SZ CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2E40-100SZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 作動方式(S) 単動押出し ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2E40-100TZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 作動方式(T) 単動引込み ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具クレビス一体基本形
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4451種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類G 取付支持金具クレビス一体基本形 オートスイッチ有無あり
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4396種類の商品があります)

CDM2E40-1100Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-1100Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1100 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
22,980 税込25,278
17日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-1000Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1000 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CD Series(CDM2E40R) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(TF) G 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(TN) NPT 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40M SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2E40F SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具クレビス一体基本形
1個
10,845 税込11,930
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4451種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無つき ポートねじの種類G 取付支持金具クレビス一体基本形 オートスイッチ有無あり
1個
10,845 税込11,930
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4396種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無つき ポートねじの種類G 取付支持金具クレビス一体基本形 オートスイッチ有無あり
1個
11,538 税込12,692
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8792種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具クレビス一体基本形
1個
11,538 税込12,692
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8902種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ