292件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3B20) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)


エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3B SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)


・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)3 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
4,898 税込5,388
17日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式基本形 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,698 税込6,268
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
27日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
27日以内出荷

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-20 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CD Series(CDM2B32-20+250Z) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
27日以内出荷

CD Series(CDM2B32-20+120Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2B32-20+40Z-XC11 CD Series(CDM2B32-20+40Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)20 ストロークB(mm)40
1個
13,980 税込15,378
27日以内出荷

CDM2B32-20+30Z-XC10 CD Series(CDM2B32-20+30Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ストロークA(mm)20 ストロークB(mm)30
1個
14,980 税込16,478
27日以内出荷

CDM2B32-20+55Z-XC11 CD Series(CDM2B32-20+55Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)20 ストロークB(mm)55
1個
13,980 税込15,378
27日以内出荷

CDM2B32-20+50Z-XC11 CD Series(CDM2B32-20+50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)20 ストロークB(mm)50
1個
13,980 税込15,378
27日以内出荷

CDM2B32-20+155AZ-XC11 CD Series(CDM2B32-20+155AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)20 ストロークB(mm)155
1個
18,980 税込20,878
27日以内出荷

CD Series(CDM2B32-30+20Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
27日以内出荷

CD Series(CDM2B32-50+20Z) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2B32-40+20Z-XC11 CD Series(CDM2B32-40+20Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)40 ストロークB(mm)20
1個
13,980 税込15,378
27日以内出荷

CDM2B32-20Z-W 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-20Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
1個
6,298 税込6,928
17日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-20Z) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CDM2B32-20FZ-M9BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-20FZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-20AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CDM2B32-20JZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-20JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
8,898 税込9,788
17日以内出荷

CDM2B32-20FZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-20FZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) めねじ
1個
5,598 税込6,158
17日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷

CDM2B32-20TZ CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B32-20TZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)20 作動方式(T) 単動引込み ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
6,198 税込6,818
17日以内出荷


CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-20Z) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-20AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,198 税込9,018
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-20Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
5,498 税込6,048
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-20AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3L SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-150Z) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-200Z) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

関連キーワード