カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdq2b20-40dc」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-40DCZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-40DCZ-~)

    SMC
    2,198税込2,418特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド
  • 20-CDQ2B2 SMC

    20-CDQ2B2

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-40DCZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-40DCZ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-40DCMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-40DCMZ)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-40DCZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-40DCZ)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B20-40 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B20-40

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-40DCMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-40DCMZ-~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド
  • 25A Series(25A-CDQ2B) SMC

    25A Series(25A-CDQ2B)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-40DCMZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-40DCMZ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
  • 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC

    高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    ・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
    仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッションスイッチオートスイッチなし使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC

    高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    ・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
    仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CD Series(CDQ2B20-40+40DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B20-40+40DCZ)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)40ストロークS2(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2B20-40+60DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B20-40+60DCZ)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)60ストロークS1(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2B20-40+20DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B20-40+20DCZ)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2B20-40+40DCMZ) SMC

    CD Series(CDQ2B20-40+40DCMZ)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)40ストロークS2(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2B20-40+20DCMZ) SMC

    CD Series(CDQ2B20-40+20DCMZ)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)40ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-40+10DCMZ) SMC

    CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-40+10DCMZ)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
  • CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-40+10DCZ) SMC

    CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-40+10DCZ)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
エアシリンダカテゴリ