カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cdqsb25-50dc」の検索結果

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-50DC)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-50DC
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-50~)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-50DCM)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSB25
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-5
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)
SMC¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-50DCM
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-50+20DC)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-50+10DC)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-25+50DC)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-20+50DC)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSB オートスイッチ付き)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具通し穴・両端タップ共通(標準)
CD Series(CDQSB25-50+50DC)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-50+25DC)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-15+50DC)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-10+50DC)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB20-25+50DC)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB20-50+25DC)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-5+~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-2
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-4
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-1
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSB12
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
CD Series(CDQSB25-5+50DCM)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-50+50DCM)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-50+10DCM)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-50+20DCM)
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵