曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-5+~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-5+~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-5+~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
5
内容量
1個
全28種類を絞り込む
ストロークS2(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17521052CDQSB25-5+0DC-M9BVLS-XC110
¥23,540
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521113CDQSB25-5+2DM-M9NV3-XC112
¥27,720
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521271CDQSB25-5+5DCM-M9BVL3-XC115
¥31,350
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521296CDQSB25-5+5DM-M9BVL4-XC105
¥30,800
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521287CDQSB25-5+5DM-M9BVL-XC105
¥23,650
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21309897CDQSB25-5+5DM-XC105
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521305CDQSB25-5+5DM-XC115
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521061CDQSB25-5+10D-XC1010
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521077CDQSB25-5+10D-XC1110
¥17,820
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521086CDQSB25-5+10DCM-A93V-XC1010
¥22,610
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521095CDQSB25-5+15D-A93L3-XC1115
¥24,200
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521104CDQSB25-5+15DM-M9BVL-XC1115
¥25,630
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521131CDQSB25-5+20DC-M9BV4-XC1020
¥31,240
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521122CDQSB25-5+20DC-M9BVL3-XC1020
¥28,990
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521147CDQSB25-5+25D-A933-XC1125
¥23,710
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521156CDQSB25-5+30D-A933-XC1130
¥24,040
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521183CDQSB25-5+30D-M9NV3-XC1130
¥28,660
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521201CDQSB25-5+30DC-M9B4-XC1030
¥29,980
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521192CDQSB25-5+30DC-M9BL4-XC1030
¥31,300
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521217CDQSB25-5+30DCM-A93L3-XC1130
¥28,050
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521226CDQSB25-5+30DCM-A93VL3-XC1130
¥29,040
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521235CDQSB25-5+30DCM-XC1030
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521244CDQSB25-5+30DCM-XC1130
¥21,950
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521253CDQSB25-5+35D-M9BL3-XC1135
¥28,710
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521262CDQSB25-5+40DCM-M9B3-XC1140
¥31,080
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521314CDQSB25-5+50DC-A93V-XC1050
¥24,200
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17521165CDQSB25-5+30D-F9B-XC1130
¥22,300
取扱い終了
返品不可
17521174CDQSB25-5+30D-F9NV3-XC1130
¥26,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする