CDプレーヤー、カセットデッキ、AM/FMラジオ機能を搭載したシンプルで使いやすいCDラジカセ。付属ACコードまたは乾電池(別売り)の2電源対応で、使用シーンにあわせて活用可能。イヤホン端子と外部入力端子(AUXIN)を搭載。音の出せない環境でイヤホンを利用したり、外部入力端子を利用してスピーカー代わりに使用する事も可能です。
付属品取扱説明書(保証書)、ACコード
寸法(mm)高さ141×幅290×奥行220
質量(g)1650
電源(V)AC100 または 単2乾電池×6本(別売り)
消費電力(W)11
機能CD/CD-R/CD-RW対応(MP3など圧縮ファイルには非対応)、リピート(1曲/全曲)/プログラム再生、カセット:一時停止、停止/取出し、早送り、巻き戻し、再生、録音、ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応
電池使用時間(時間)CD再生:約9.5、カセット再生:約14、AM/FM受信:約20
音声出力スピーカー:1+1(W)
入出力端子イヤホン端子、外部入力(AUXIN)端子
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
低エラーレート、高信頼CD-RW用MQディスク。
1倍速~4倍速まで安定した記録特性を実現。
CD-RWライターでご使用になれるデータ用CD-RW。繰り返し記録・消去が可能な「書き換え型」タイプ。
省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケースを採用。
フォーマット形式アンフォーマット
タイプデータ用
種類CD-RW
速度1~4倍速
外周にバニシング刃が付いているので、穴加工と穴仕上げ加工を同時に実現できる作業効率性の高いドリルです。
一般鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に適しています。
用途リーマ作業の工程効率改善に。
精度の高い穴あけ加工に。
材質超微粒子超硬合金
タイプエンドミルシャンク
先端角(°)140
コーティングAlTiN
ドリルのシンニング形状Rシンニング
刃径公差h7
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)30
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:◎、工具鋼:○、ステンレス鋼:○、鋳鉄:○、調質鋼:△
乾かしたい時に乾かせるちょい足し乾燥機
乾燥機がほしい!と思ったことはありませんか?悪天候で服が乾かない、明日急にシャツが必要になったけど乾くか心配、そんなときに乾燥機があれば…と思いますよね。でも値段が高かったり、置き場所の問題も。
この後付けできるちょい足し乾燥機ならまるっと解決!自宅の洗濯機上に乾燥機が導入できるのです。
最速10分!明日欲しいYシャツももう安心です。
この服、明日着たいのに乾くのに時間がかかる…その服、お任せください!
デニムも作業着も、さくっと乾かします。洗濯機上に設置できるから、洗い終わったらそのまま干せるのも楽々ポイントです!
平日の溜まったYシャツも、週末にまとめて洗って乾燥!そのほか、ピンチハンガーも使用できるので洗濯で不足しがちな靴下も一緒に乾かせますよ。
バスタオルは数日使う!家族と使い回す!と言う方にもおすすめです。
温風を吹き付け、通気口から水分を逃すことで効率的に乾燥。本体にはオフタイマーがついているため、消し忘れの心配がありません。
本体のラックは伸縮が可能なので、自宅環境に合わせて設置することができます。また、タイマーは左右で付け替えが可能なのもポイント。
用途洗濯機上を有効活用!後付けできるちょい足し衣類乾燥機
寸法(mm)本体 : 約 135×180×180、エアバッグ : 約 560×560×800、ラック:約 640 ~ 800×500×2000
質量(kg)約5.3
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1000
タイマー0~90分
温度(℃)サーモスタット:90、ヒューズ:120
ケーブル長(cm)約160(電源プラグ含む)
材質本体: ABS、ナイロン、ラック:スチール、エアバッグ: ポリエステル
付属品乾燥機、アタッチメント、ラック、エアバッグ、固定バンド 2本、六角レンチ、ネジ 27 本、短ネジ 3 本、蝶ナット 4 個、スペーサー 26 個、タイマーシール、取扱説明書
種類乾燥機
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工
形状ひし形80°
勝手勝手なし
ブレーカME
関連キーワード