「cdujb6-20dm」の検索結果
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
給油無給油
磁石内蔵有無有
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動形
使用流体空気
給油無給油
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ有無オートスイッチ無し
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)6
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)6
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)6
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動形
使用流体空気
給油無給油
RoHS指令(10物質対応)対応