カテゴリ
- 電気材料(12)
- 切削工具(8)
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ワルター(8)
- 北川工業(3)
- 日立(3)
- デンカエレクトロン(3)
- SMC(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- カメダデンキ(2)
- GEMS SENSORS(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 光(1)
- 篠原電機(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- 廣杉計器(1)
- 西日本セフティデンキ(1)
- ユーボン(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
「ce-024n」の検索結果

自在ブッシュ
北川工業¥1,998~税込¥2,198~1パック(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。色ナチュラル材質ナイロン6仕様はめ込み取付寸法D(mm)1.2
自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。長さ(m)30.48材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲-40~50℃
自在ブッシュ
デンカエレクトロン(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(10本)当日出荷開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式全長(mm)250材質6ナイロン難燃性UL94 V2
ワンタッチブッシュ
北川工業¥1,798税込¥1,9781パック(200個)5日以内出荷ブッシュとカラーの組み合わせで使用し、カラーの選択で各種スペーシングができます。材質ABS仕様ねじ取付色ナチュラル規格UL94HB適合ねじ(mm)Φ3
ソフトエジング
デンカエレクトロン(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から5日以内出荷サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。材質ポリエチレン
自在ブッシング KG シリーズ
ユーボン¥569~税込¥626~1袋(10本)ほか当日出荷から7日以内出荷ひとつのサイズがあれば大・小・変形の孔に自由に使用できます。 取り付け孔寸法ごとのブッシュ在庫が不要です。 あけられた孔の外周寸法に合わせカットして使用します。 柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の孔にも自在に適応できます。 耐磨耗性にすぐれており、電線保護性能は抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合はつぎたし使用ができます。 パネル厚の薄いもの用から厚いもの用まで豊富なサイズが揃っています。寸法D(mm)1.2寸法C(mm)4
自在ブッシュ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100本)当日出荷6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。 ※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。 振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。 開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。 パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。色乳白色材質6ナイロン種類標準グレード寸法L(mm)253寸法T(mm)1.2
エッジング
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥21,980~税込¥24,178~1袋(100本)6日以内出荷絶縁性、耐摩耗性に優れた6ナイロン製で、柔軟性に富み、パネル、シャーシのエッジ部分を完全保護します。角穴や直線の切断に適しており、シャーシのエッジ部分に簡単にはめるだけで確実にフィットします。使いやすい1mmカット品です。色乳白材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法E(mm)0.9
自在ブッシュ
カメダデンキ¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥999税込¥1,0991パック(20個)ほか翌々日出荷あらゆる穴形状に取付けて、引き電線などの保護に最適。 穴形状に合わせてはめ込むだけの簡単取付。振動や衝撃に強い特殊構造。 袋入。材質ナイロン6長さ(mm)250
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-600A(M=6 ピッチ1.0)
廣杉計器¥659~税込¥725~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M6材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
Schneider Electric インジケータライト 24 V ac/dc BA9s, DL1CE024
シュナイダーエレクトリック¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様ZA2-Bシリーズ用アクセサリ. 24 Vランプ、タイプBA 9s (メーカー型番: DL1-CE024)。 XALユニット用シグナリング素子( メーカー型番: XAL-V6)。 絶縁ブランキングキャップ: ブラック(メーカー型番: ZB2-SZ3)、グレー(ZB2-S24)、ブルー(ZB2-SZ2)。 ブルー金属製ブランキングキャップ030 (ZB2-S2)。長さ(mm)28直径(Φmm)11レンズ色クリア口金BA9s各種認証Better World 認証:Green Premium定格電圧(kV)24 ac/dc
溝入れおよび突っ切り用チップ GX24 WSM23S
ワルター¥32,980税込¥36,2781個当日出荷難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理用途溝入れおよび突っ切り用。適合被削材種鋼・ステンレス・難削材RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れおよび突っ切り用チップ GX24 WSM33S
ワルター¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理用途溝入れおよび突っ切り用。適合被削材種鋼・ステンレス・難削材RoHS指令(10物質対応)対応
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット 2灯器具相当【器具別売】
日立¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷寸法(幅W×長さL)(mm)73×2434器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
GX243溝入れチップ CE4(被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。)
ワルター¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCE4ブレーカー
GX242溝入れチップ CE4(被削材:鋼、鋳鉄。)
ワルター¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、鋳鉄。旋削加工。仕様コーティング超硬トラスコ品番802-4314材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCE4ブレーカー
GX242溝入れチップ CE4(被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。)
ワルター¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCE4ブレーカー
GX243溝入れチップ CE4(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
ワルター¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。旋削加工。仕様コーティング超硬トラスコ品番802-4367材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCE4ブレーカー
GX244溝入れチップ CE4
ワルター¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬トラスコ品番802-4451材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCE4ブレーカー