カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ce-120-3」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブカプラ  (KC~) SMC

    チューブカプラ (KC~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本ほか
    当日出荷から115日以内出荷
  • [XXL] 防護服 使い捨て/液体防護用 エスコ

    [XXL] 防護服 使い捨て/液体防護用

    エスコ
    1,420税込1,562
    1枚
    翌日出荷
    「液体」からのガードに最適。油にも有効です。CEマーキング(CE0120)認定。EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3タイプ6・タイプ5適合。帯電防止加工(EN1149-1適合)。フード、袖、裾、ウエスト:ゴム入り。フラップ付前身ごろファスナー開閉式。高い強度と液体バリア性能のカバーオールタイプ
    仕様●サイズ:XXL●適応身長:188~194cm●適応胸囲:128~136cm●耐水圧:1840mm●材質:ポリプロピレン、スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム●カラー:ホワイト
  • Moflash LEDD125シリーズ 取り付けブラケット ライトアングルブラケット Moflash

    Moflash LEDD125シリーズ 取り付けブラケット ライトアングルブラケット

    Moflash
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:125シリーズ●アクセサリタイプ:ブラケット●Moflash多機能LED信号灯 - LEDD125シリーズ. LEDD 125信号灯は、防災用、セキュリティ機器、産業用機器に適しています。 この信号灯には、連続オン、高速点滅(120 FPM)、標準点滅(60 FPM)の3種類の点灯モードがあり、基板上のレンズ脇に付いているDIPスイッチで選択することができます。ACユニットには1 mの空中配線が同梱されていますが、DCユニットはベースエンクロージャ内部で終端することができます。 ベースのM12シーリンググロメットをケーブルエントリにすることができます。. LEDの寿命は10万時間 48 LEDアレイ、超高輝度 360 °の視認性 連続オン、高速点滅(120 FPM)又は標準点滅(60 FPM) 3点固定 UV安定化ポリカーボネートレンズ及びABSベース IP65保護 RoHS対応 CEマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED表示灯 Moflash LEDD 125シリーズ Moflash

    LED表示灯 Moflash LEDD 125シリーズ

    Moflash
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Moflash 表示灯 ブザー付 Moflash

    Moflash 表示灯 ブザー付

    Moflash
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷