コミネ
SK-836 CEレベル2 インナーレディースチェストガードマルチ
SK-837を他社製ジャケットにも装着可能にした、CE規格レベル2認証取得した分割型のレディースチェストプロテクター。胸部プロテクターをスナップボタンで装着するジャケットに対応。
材質
polyethylene・polypropylene・EVA・polyester・etc.
長さ(mm)
約235
幅(mm)
約140
色
Black
サイズ
Free
質量(g)
約102(左右計約204
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81809117
04-836/BK/F
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください