CE コンピュータ VT230W
大きく見やすい大型液晶画面
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
シンプル操作のオートスタート専用モデル
装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
防水性能:IPX8
使用電池:CR2032×2個〔メインユニット×1個、センサー×1個〕
計測機能:速度、時間、距離、平均速度、最高速度、積算距離、時刻、消費カロリー
- 用途
- 消費カロリーの計測が可能なベーシックなワイヤレスコンピュータ
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 26.4
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ





























