カテゴリ
- 安全靴・作業靴(5)
- 作業服(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
「ce-425」の検索結果

閃光車高灯
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。 DC12V/24V共用。材質(本体)ABS(レンズ)アクリル厚さ(mm)22材質(本体)ABS質量(g)約60タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)119×30本体質量(g)約60定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×30×22コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約60取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS(レンズ)アクリルLED使用数(個)10
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ)
SapiSelco¥1,798税込¥1,9781袋(100本)当日出荷から9日以内出荷寒冷地で使用できます。用途屋内外でのケーブル結束用。材質ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-50~85規格REACH、RoHS、UL94特性耐寒
プライムフィットNA 21B
mizuno(ミズノ)¥14,800税込¥16,2801足当日出荷PRIME FIT NA 21B。国際基準の実力派。タフさと履き心地を両立させた、国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。ミズノ独自のアウトソールパターンの採用により、足元の過酷な油環境下でも滑りにくい。ベルトタイプ。EN ISO規格:欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。ミズノワークシューズはEN ISO 20346規格品です。CE表示:CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。油づまりしても滑りにくい意匠:意匠の間隔を広くして油づまりを軽減。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、引っかかりに配慮した設計。ズボンの裾が出にくい滑り止め加工:内側部分に滑り止め加工を採用。足当たりの柔らかい天然皮革:アッパーには足なじみの良い天然皮革を使用(再帰反射材を除く)。ヒール付ソール:足を引っ掛ける動作に配慮したヒール設計。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材付き。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)色09:ブラック質量(g)約580(26.0cm片方)材質(甲被)天然皮革、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)サイズレンジ22.5~28.0、29.0
プライムフィットNA 11B
mizuno(ミズノ)¥14,800税込¥16,2801足当日出荷PRIME FIT NA 11B。国際基準の実力派。タフさと履き心地を両立させた、国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。ミズノ独自のアウトソールパターンの採用により、足元の過酷な油環境下でも滑りにくい。紐+ファスナータイプ。EN ISO規格:欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。ミズノワークシューズはEN ISO 20346規格品です。CE表示:CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。油づまりしても滑りにくい意匠:意匠の間隔を広くして油づまりを軽減。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、引っかかりに配慮した設計。ズボンの裾が出にくい滑り止め加工:内側部分に滑り止め加工を採用。足当たりの柔らかい天然皮革:アッパーには足なじみの良い天然皮革を使用(再帰反射材を除く)。ヒール付ソール:足を引っ掛ける動作に配慮したヒール設計。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材付き。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)色09:ブラック質量(g)約570(26.0cm片方)材質(甲被)天然皮革、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)
プライムフィット NG11H
mizuno(ミズノ)¥13,800税込¥15,1801足当日出荷から3日以内出荷PRIME FIT NG 11H 国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。 タフさと履き心地を両立したハイカットタイプ。 かかと部分にはセル構造を、ミッドソールには柔らかい素材を採用し、優れたクッション性も追求した、ミズノならではのクオリティ。(メーカー従来品比) 【EN ISO規格】 欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、 一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。 【CE表示】 CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。 EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)用途建設業・製造業色09:ブラック質量(g)約480(26.0cm片方)足幅EEE材質(甲)天然皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
プライムフィットMA 11L
mizuno(ミズノ)¥13,800税込¥15,1801足当日出荷PRIME FIT MA 11L。タフさと履き心地を両立させた、国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。屈曲作業時にプロテクターが動きを妨げない設計の、足甲プロテクター一体型モデル。EN ISO規格:欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。ミズノワークシューズはEN ISO 20346規格品です。CE表示:CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。足首に当たりにくい足甲プロテクター:足甲プロテクターがスライドして屈曲時に足首付近への当たりを軽減。油づまりしても滑りにくい意匠:意匠の間隔を広くして油づまりを軽減。耐切創性・耐摩耗性に優れた固着テープ:プロテクターを固着するテープには耐切創性・耐摩耗性に優れたケブラー(R)を採用。足当たりの柔らかい天然皮革:アッパーには足なじみの良い天然皮革を使用(再帰反射材を除く)。ヒール付ソール:足を引っ掛ける動作に配慮したヒール設計。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材付き。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)色09:ブラック質量(g)約495(26.0cm片方)材質(甲被)天然皮革、合成樹脂、合成繊維材質(底部)ゴム底(耐油性)サイズレンジ22.5~28.0、29.0
プライムフィット AG11L
mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)¥13,800税込¥15,1801足当日出荷から3日以内出荷PRIME FIT AG 11L 国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。 測定温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応した静電気帯電防止タイプ。 スポーツメーカーならではの設計で、上質な履き心地やクッション性に富んだ一足。 【EN ISO規格】 欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、 一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。 電気抵抗:1.0×105≦R≦1.0×109Ω 測定温度:20±2℃ 相対湿度:30±5%、85±5% このシューズはEN ISO規格認定品です。 またJIST8103に準拠した試験を実施しており、測定温度23±2℃(相対湿度25±3%、50±5%) 及び0+20℃における一般静電靴(ED)の静電気帯電防止性能も有しています。 【CE表示】 CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。 EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上 黄色紐を採用:静電気帯電防止用シューズを履いているか識別しやすい黄色紐を採用 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)用途電子機器製造・製造業色09:ブラック質量(g)約460(26.0cm片方)足幅EEE材質(甲)天然皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
R3/8”x12mmユニオン(ハーフ/ステンレス製)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個翌日出荷仕様チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。材質SUS316使用温度-196/600℃
閃光車高灯用ドレスアップフレーム クロームメッキ
槌屋ヤック¥589税込¥6481個3日以内出荷閃光車高灯シリーズを簡単にドレスアップ出来るフレーム 閃光車高灯に挟み込ませるだけの簡単装着材質ABS(クロームメッキ)適合品番CE-425/CE-426/CE-427/CE-428/CE-429/CE-430
防護服
Derekduck Industries Corp¥39,980税込¥43,9781箱(50着)11日以内出荷粉じん作業用防護服。アスベスト除去、建設工事、破砕、有害粉塵、金属研磨、選鉱プロセス、粉体塗装、廃棄物等の職場での乾燥微粒子(0.5~1 μmのサイズの微粒子の 99.8% カット)に対する優れた防護性。ウルチテック1000Lの生地は「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。仕様使い捨て種別つなぎ材質ポリプロピレン(SMS不織布)色白規格欧州:EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止)適合規格JIS T 8115 タイプ5/6各種認証第三者機関によるCEマークの認証取得(Regulation (EU) 2016/425 CategoryIIIの認証)
防護服
Derekduck Industries Corp¥59,980税込¥65,9781箱(50着)11日以内出荷火炎の広がりを防止する自己消火性機能をもつ自己消火性防護服。ウルチテック1000FRの生地は「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。石油、金属溶接、石油化学、鉄道、電気水道ガス供給会社等で多く使用されます。難燃性衣類の上に着用し、難燃性衣類を長持ちさせます。ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。仕様使い捨て種別つなぎ材質ポリプロピレン(SMMS不織布)色白規格欧州:EN ISO 14116(火炎に対する防護)インデックス1(防護服の生地のみ)/EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止)適合規格JIS T 8115 タイプ5/6各種認証第三者機関によるCEマークの認証取得(Regulation (EU) 2016/425 CategoryIIIの認証)
防護服
Derekduck Industries Corp¥74,980税込¥82,4781箱(50着)11日以内出荷油&液体化学物質飛沫用防護服。フィルムラミネート不織布とつなぎ目のシールにより、液体化学物質に対する優れた防護性能。ウルチテック1800Tの生地は、「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。仕様使い捨て種別つなぎ材質ポリプロピレン(フィルムラミネート不織布)色白規格欧州:EN14126(感染性物質に対する防護)/EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止)適合規格JIS T 8115 タイプ4/5/6機能ダイオキシンレベル2/3対応耐水性(mm)2000以上各種認証第三者機関によるCEマークの認証取得(Regulation (EU) 2016/425 CategoryIIIの認証)