カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,845)
  • 切削工具(13)
  • 学童・教育用品(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 安全保護具(3)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 事務用品(1)

「ce-q」の検索結果

関連キーワード
2,878件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
センタ穴ドリル CE-Q YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)センタ穴ドリル CE-QYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q VYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
弱ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)弱ねじれ溝A型90°センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
8,298税込9,128
1本
4日以内出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク強ねじれ溝A形90° YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンク強ねじれ溝A形90°YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番468-8046
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL VYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から9日以内出荷
強ねじれ溝JISA形90°センタ穴ドリル CEQA YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)強ねじれ溝JISA形90°センタ穴ドリル CEQAYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から6日以内出荷
ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QLYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から4日以内出荷
強ねじれ溝A形90° YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)強ねじれ溝A形90°YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
90°のセンタ穴加工ができる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90° YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
トラスコ品番215-0542
センタ穴ドリル CE-QL V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)センタ穴ドリル CE-QL VYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
トラスコ品番217-1095RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク 強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンク 強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
バスドラムヘッド EQ4 フロステッド BD22GB4C / EQ4 Bass Batter Heads (10mil + 10mil ring) 22インチ EVANSバスドラムヘッド EQ4 フロステッド BD22GB4C / EQ4 Bass Batter Heads (10mil + 10mil ring) 22インチEVANS
7,798税込8,578
1枚
5日以内出荷
低音を犠牲にすることなく、バランスのとれた抜けの良いベースサウンド。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
プライ数2
バスドラムヘッド EQ3 フロステッド BD22GB3C / EQ3 Bass Batter Heads (two-ply,6.5mil + 6.5mil + 10mil ring) 22インチ EVANSバスドラムヘッド EQ3 フロステッド BD22GB3C / EQ3 Bass Batter Heads (two-ply,6.5mil + 6.5mil + 10mil ring) 22インチEVANS
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
6.5milフィルム2枚の2プライ。倍音コントロールリングと脱着可能なマッフルリングが付属。 コントロールされたローエンドと心地よいサスティーン。パンチの効いたアタックでライブに最適なヘッドです。
プライ数2
バスドラムヘッド EQ4 フロステッド BD20GB4C / EQ4 Bass Batter Heads (10mil + 10mil ring) 20インチ EVANSバスドラムヘッド EQ4 フロステッド BD20GB4C / EQ4 Bass Batter Heads (10mil + 10mil ring) 20インチEVANS
7,898税込8,688
1枚
5日以内出荷
低音を犠牲にすることなく、バランスのとれた抜けの良いベースサウンド。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
プライ数2
バスドラムヘッド EQ3 フロステッド BD20GB3C / EQ3 Bass Batter Heads (two-ply,6.5mil + 6.5mil + 10mil ring) 20インチ EVANSバスドラムヘッド EQ3 フロステッド BD20GB3C / EQ3 Bass Batter Heads (two-ply,6.5mil + 6.5mil + 10mil ring) 20インチEVANS
9,298税込10,228
1枚
5日以内出荷
6.5milフィルム2枚の2プライ。倍音コントロールリングと脱着可能なマッフルリングが付属。 コントロールされたローエンドと心地よいサスティーン。パンチの効いたアタックでライブに最適なヘッドです。
プライ数2
バスドラムヘッド EQ3 フロステッド BD18GB3C / EQ3 Bass Batter Heads (two-ply,6.5mil + 6.5mil + 10mil ring) 18インチ EVANSバスドラムヘッド EQ3 フロステッド BD18GB3C / EQ3 Bass Batter Heads (two-ply,6.5mil + 6.5mil + 10mil ring) 18インチEVANS
9,398税込10,338
1枚
5日以内出荷
6.5milフィルム2枚の2プライ。倍音コントロールリングと脱着可能なマッフルリングが付属。 コントロールされたローエンドと心地よいサスティーン。パンチの効いたアタックでライブに最適なヘッドです。
プライ数2
バスドラムヘッド EQ4 フロステッド BD18GB4C / EQ4 Bass Batter Heads (10mil + 10mil ring) 18インチ EVANSバスドラムヘッド EQ4 フロステッド BD18GB4C / EQ4 Bass Batter Heads (10mil + 10mil ring) 18インチEVANS
7,798税込8,578
1枚
5日以内出荷
低音を犠牲にすることなく、バランスのとれた抜けの良いベースサウンド。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
プライ数2
ARROWS Tab Q5010 フィルム 指紋防止 反射防止 エレコムARROWS Tab Q5010 フィルム 指紋防止 反射防止エレコム
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ARROWS Tab Q5010/CE、ARROWS Tab Q5010/CBの液晶画面をキズや汚れから守る、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
付属品ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1セット内容液晶保護フィルム(防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種ARROWS Tab Q5010/CE、ARROWS Tab Q5010/CB、ARROWS Tab Q5010/DEG取付け方法自己吸着入数1枚
ARROWS Tab Q5010 フィルム 衝撃吸収 指紋防止 反射防止 エレコムARROWS Tab Q5010 フィルム 衝撃吸収 指紋防止 反射防止エレコム
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する反射防止タイプのARROWS Tab Q5010/CE、ARROWS Tab Q5010/CB用衝撃吸収フィルムです。
付属品ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種ARROWS Tab Q5010/CE、ARROWS Tab Q5010/CB、ARROWS Tab Q5010/DEG取付け方法自己吸着入数1枚
汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC汎用圧力スイッチ (ISG~)SMC(9件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-~) SMCフロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-~)SMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)SMC(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VQ Series(VQZ115-~) SMCVQ Series(VQZ115-~)SMC
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQ31~) SMCVQ Series(VQ31~)SMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から26日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
VQ Series(VQ21A1-~) SMCVQ Series(VQ21A1-~)SMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2使用流体空気
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
VQ Series(VQZ112~) SMCVQ Series(VQZ112~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ3121~) SMCVQ Series(VQZ3121~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体 SMCVQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100(DC500メガ)流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500耐水圧(MPa)1.75
VQ Series(VQZ2151~) SMCVQ Series(VQZ2151~)SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.9MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から22日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120SMC
7,898税込8,688
1個
当日出荷から22日以内出荷
タイプ直接配管形手動操作方式ノンロックプッシュ式切替方式直動形2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用流体空気応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)取付姿勢自由
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から11日以内出荷
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3バルブ(-)標準
VQ Series(VQD1~) SMCVQ Series(VQD1~)SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
S Series(SYJ7120) SMCS Series(SYJ7120)SMC
8,598税込9,458
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
関連キーワード
...