カテゴリ

  • 制御機器(891)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(500)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(239)
  • パソコン/周辺機器(224)
  • 油圧機器・油圧ホース(221)
  • 電気材料(198)
  • オフィス家具(177)
  • メカニカル部品(140)
  • バイク純正部品(86)
  • 測定用品(83)
  • 切削工具(80)
  • 自動車純正部品(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(59)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • 作業服(49)
  • 作業工具(48)
  • 防犯用品(47)
  • トラック輸送・安全用品(40)
  • バイク部品(28)
  • 自動車補修部品(23)
  • 家電(22)
  • 手袋(20)
  • 空調・電設資材(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 事務用品(18)
  • 機構部品(16)
  • 安全保護具(16)
  • 電動工具(16)
  • 物流用品(15)
  • クリーンルーム用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 溶接用品(13)
  • 照明(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 安全用品(11)
  • 安全標識(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 建築金物(9)
  • 農業機械(9)
  • カー用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 梱包用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 日用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 防災用品(4)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-2」の検索結果

関連キーワード
3,594件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋・交換用(EA928CE-2用) エスコ袋・交換用(EA928CE-2用)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
用途EA928CE-2用替袋。エスコ品番EA928CE-2B材質ナイロン寸法(mm)【専用袋】420×200×720(H)容量(L)60繰り返し・詰め替え対応
接続子 CE-2 ELPA接続子 CE-2ELPA
190税込209
1個
当日出荷
CE-2
種類絶縁付圧着端子全長(mm)21端子形状差込形
[EA589CE-2用]カッターナイフ替刃(10枚) エスコ[EA589CE-2用]カッターナイフ替刃(10枚)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA589CE-2B
閉端接続端子 CE2 オーム電機閉端接続端子 CE2オーム電機(1件のレビュー)
779税込857
1袋(100個)
当日出荷
電線接続用 2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
閉端接続端子 CE2 オーム電機閉端接続端子 CE2オーム電機
168税込185
1袋(10個)
当日出荷
電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
SK-823 CEレベル2セーフティジャケット コミネSK-823 CEレベル2セーフティジャケットコミネ
21,980税込24,178
1着
6日以内出荷
肩・肘・胸・背中・脇腹をしっかりと保護するセーフティジャケット。装備するプロテクターは全て欧州CE規格レベル2認証取得タイプとし、ハードタイプとソフトタイプのプロテクターを部位ごとに使い分けて動きやすさと快適な着用感を実現。脊椎プロテクターには強度と通気性に優れる新型プラスチックシェルを採用。ウエストベルトはベルクロにより縦方向の位置調整が可能。
用途・CE規格 EN1621-3 レベル2・ABS SHELL材質polypropylene・polyester・polyethylene・nylonブラック
SK-818 CEレベル2プロエルボーガード コミネSK-818 CEレベル2プロエルボーガードコミネ
4,498税込4,948
1セット
6日以内出荷
ベストセラーアイテムのSK-610をベースにCE規格を認証取得したエルボーガード。装着方法や使い勝手の良さはそのままに、より高い衝撃吸収性能を求められるレベル2を取得したモデル。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質polypropylene・polyester・polyurethane・etcブラック
SK-681 エクストリームバックガード CEレベル2 コミネSK-681 エクストリームバックガード CEレベル2コミネ
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
欧州CE規格レベル2をクリアしたソフトバックプロテクターに高剛性でしなやかなハニカム形状の胸部プロテクターを装備。 脊椎と胸部を強力に保護するボディプロテクターです。
サイズFreeBLACK材質ポリウレタン・ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)260×560
SK-824 CEレベル2 サポートエルボーガード コミネSK-824 CEレベル2 サポートエルボーガードコミネ
5,198税込5,718
1セット
6日以内出荷
欧州CE規格レベル2認証取得済ソフトプロテクター(SK-810)を内臓。伸縮生地により動きやすく優れたフィット感の肘プロテクター。
用途特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付きCE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質polyurethane・polyesterブラック
SK-819 CEレベル2トリプルニーガード コミネSK-819 CEレベル2トリプルニーガードコミネ
5,798税込6,378
1セット
6日以内出荷
ベストセラーアイテムのSK-608をベースにCE規格レベル2を認証取得したニーガード。腓骨までカバーする広い保護範囲が好評のモデルにより高い衝撃吸収性能をプラス。
用途・CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質polypropylene・polyester・polyurethane・etcブラック
SK-829 CEレベル2 バックインナープロテクター コミネSK-829 CEレベル2 バックインナープロテクターコミネ
4,498税込4,948
1着
6日以内出荷
欧州CE規格レベル2を認証取得した脊椎ハードプロテクター。通気性に優れる新型プラスチックシェル採用。ジャケットサイズに合わせ二つのサイズを選択可能。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・CE規格 EN1621-2 レベル2ブラック
SK-822 CEレベル2マルチバックプロテクター コミネSK-822 CEレベル2マルチバックプロテクターコミネ
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
欧州CE規格レベル2を取得した脊椎プロテクター。プラスチックシェルには通気性を確保しより身体になじむ形状の新型を採用。ウエストベルトはベルクロにより縦方向の位置調整が可能。単体での使用だけでなくSK-809、SK-697、SK-695と接続し、ボディプロテクターとしても使用可能。
用途・3Dメッシュパッド・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・ABS SHELL材質polypropylene・polyester・polyethyleneブラック
SK-820 CEレベル2 ボディプロテクションインナーベスト コミネSK-820 CEレベル2 ボディプロテクションインナーベストコミネ
10,980税込12,078
1着
6日以内出荷
お手持ちのジャケットの下に着るインナータイプのボディプロテクター。脱ぎ着しやすい分割型の胸部プロテクターとCE規格レベル2認証取得の脊椎ハードプロテクターを装備。脊椎プロテクターには新型シェルを採用。3Dメッシュ製のクッションパッドを装備し、衝撃吸収性と快適性を向上。
用途・3Dメッシュパッド・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・ABS SHELL材質polypropylene・polyester・polyethylene・nylonブラック
SK-821 CEレベル2ボディアーマードベスト コミネSK-821 CEレベル2ボディアーマードベストコミネ
11,980税込13,178
1着
6日以内出荷
お手持ちのジャケットの下に着るインナータイプのボディプロテクター。同じくCE規格レベル2認証取得の胸部プロテクターと脊椎ハードプロテクターを装備。脊椎プロテクターには新型シェルを採用。3Dメッシュ製のクッションパッドを装備し、衝撃吸収性と快適性を向上。
用途・3Dメッシュパッド・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・CE規格 EN1621-3 レベル2・ABS SHELL材質polypropylene・polyester・polyethylene・nylonブラック
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付モノタロウ(161件のレビュー)
559税込615
1袋(100個)
当日出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
SK-825 CEレベル2 サポートニーシンガード コミネSK-825 CEレベル2 サポートニーシンガードコミネ
5,798税込6,378
1セット
6日以内出荷
欧州CE規格レベル2認証取得済ソフトプロテクター(SK-810)を内臓。伸縮生地により動きやすく優れたフィット感の膝プロテクター。
用途特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質polyurethane・polyesterブラック
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)ニチフ(56件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
DT046P-CE02 DEUTSCHDT046P-CE02DEUTSCH
439税込483
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DT042P-CE02 DEUTSCHDT042P-CE02DEUTSCH
159税込175
1個
当日出荷
Telemecanique Sensors, XY2CE2A270 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CE2A270TELEMECANIQUE SENSORS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様取付方向 = 左側IP保護等級 = IP66RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, XY2CE2A250 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CE2A250TELEMECANIQUE SENSORS
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors 緊急停止ロープ式スイッチTelemecanique Sensors XY2CJ シリーズ緊急停止ロープ式スイッチは、 1 NO / 1 NC のコンタクト構成を備えています。Zamak ハウジングと最大 AC / DC 電圧は 240 V ac 及び 250 V dc で、スイッチの定格電流はそれぞれ AC と DC で 3 A と 270 mA です。通常の非常停止機能が使用できない場合に、人身事故や機械の損傷を防ぐように設計されています。この製品は取り付けが簡単で、スイッチの状態を素早く視認 Visual で装置を再起動できます。このスイッチはロープのスパンが 50 m で、取り付け方向は左側です。 注: メーカー型番の接尾辞がH29の製品は、ISO M20ねじのケーブル穴付きバージョン。特長と利点スイッチには、ポジティブ動作でスイッチがトリッピングされるポジティブ開動作コンタクトが組み込まれています スイッチラッチが作動位置( N/C 安全コンタクト開) N/O 接点の機能は信号専用です 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポート間の推奨距離は 50 m です パイロットライト付き(直接電源) ケーブルエントリのサイズは PG13.5 です認定EN / ISO13850:2006 IP65等級
仕様●コンジットエントリ:PG13.5●通常端子構成:通常端子構成 = NO/NCケーブル長 = 50m取付方向 = 左側IP保護等級 = IP65シリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mmコンジットエントリ = PG13.5mm長さ(mm)142幅(mm)229寸法(mm)142×229×105シリーズXY2-CEケーブル長(m)50深さ(mm)105範囲Preventa保護等級IP65動作温度最大:+70℃、最小:-25℃取付方向左側RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
液晶保護フィルム OnePlus Nord CE 2 5G 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム OnePlus Nord CE 2 5G 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OnePlus Nord CE 2 5G取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
819税込901
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
CE2アウターニープロテクター FSPCE2アウターニープロテクターFSP
8,998税込9,898
1着
5日以内出荷
普段のパンツの上から巻くタイプの膝プロテクター。装着時に目立たないよう表生地にはデニム素材を採用。内側に履くタイプとは違いバイクから降りたら素早い脱着が可能。内蔵プロテクターはエアスルー薄型でありながら欧州CE規格レベル2に適合し高い安全性を誇る。
仕様欧州CE規格レベル2プロテクター素材【表地】ストレッチコットン/【プロテクター】TPE(熱可塑性ポリウレタン)
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, BD433M2FP3-CE2 ROHMローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, BD433M2FP3-CE2ROHM
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 40μA●ピン数 : 4●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.53 x 3.43 x 1.6mm●高さ : 1.6mm●長さ : 6.53mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 最大0.9 ARoHS指令(10物質対応)対応
DT044P-CE02 DEUTSCHDT044P-CE02DEUTSCH
269税込296
1個
6日以内出荷
USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコムUSB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラックエレコム(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
DT0412PA-CE02 DEUTSCHDT0412PA-CE02DEUTSCH
739税込813
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DT048PA-CE02 DEUTSCHDT048PA-CE02DEUTSCH
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステルスフィットニープロテクターCE2 ラフアンドロードステルスフィットニープロテクターCE2ラフアンドロード
4,598税込5,058
1セット
4日以内出荷
CE2ステルスシルエットでスマート パンツの上から装着しても主張しない、CE2フレックスエアパッドで安全性と快適性膝パッドの付け方は悩ましい問題です。パンツの内側への装着は見た目スマートな反面、一度装着すると脱着が容易ではないので長時間の装着では、なにかと窮屈で不便。既存のアウター装着タイプは見た目がスマートではない物がほとんどです。これを解消するべく脱着が容易でアウター装着タイプにしながらステルス、スマートシルエットを両立。本体外側にはスポンジパッドを内包させ、更に脱着可能なCE2パッドを別途挿入することでアクシデントに備えた高いプロテクション性を誇ります。 また、脛外側には高輝度反射プリントを施し危険な夜間、高い視認性でライダーの存在をアピール。「膝は運動の要」あなたの膝を「さり気なく」、しかし、「しっかり」とプロテクションします。
用途PROTECTOR: CE規格レベル2※CE LEVEL2とは欧州の安全認証規格の最上位レベルをパスした証です。MATERIAL: 600Dバリアクロス、ポリエステルメッシュブラックサイズFREE
絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子DST(大同端子製造)(10件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100個)
当日出荷
乳白色種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン
GK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ コミネGK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズコミネ
6,498税込7,148
1双
6日以内出荷
CE規格レベル2認証を取得したナックルプロテクターを内蔵したウインターグローブ。高性能透湿防水フィルムHiPORAを使用し、蒸れを解消し防寒性を向上。厳しい冬の環境でも快適な着用感を提供。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・保温性を局める中綿入り・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備・本革使用・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能・ハイポーラ:防水フィルム。防風性が高く主に冬用グローブに使用。・CE規格 EN13594 レベル2:拳プロテクターのCE規格基準EN13594(レベル2)を満たす材質synthetic leather, polyester, goat leatherプロテクターknuckle
PK-759 CE2プロテクトメッシュパンツ コミネPK-759 CE2プロテクトメッシュパンツコミネ
12,980税込14,278
1着
6日以内出荷
大部分にメッシュを使用した夏用パンツ。走行風を取り込んで走るほどに汗の蒸散効果が向上。ポケットやヒップ、内裾などのストレスのかかる部分にはコットン生地を使用。膝と腰横にはCEレベル2ソフトプロテクターを標準装備。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・膝 プロテクター :CEレベル2ソフトプロテクター・腰プロテクター : KOMINE SK-813 (CEレベル2 / ソフトプロテクター)・偽造防止4Dラベル・通気性の良いメッシュ素材を使用・運動性を高める立体裁断・プロテクター外入れ式・CE規格 EN1621-1 レベル2
材質ポリエステル、コットンブラック
スーパークリアチェスト 浅型(77mm) アイリスオーヤマスーパークリアチェスト 浅型(77mm)アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付です。
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BD733L5FP-CE2 ROHMローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BD733L5FP-CE2ROHM
1,098税込1,208
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6μA●ピン数 : 3V●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●幅 : 5.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応
TRV081ステルスCE2エルボー RSタイチTRV081ステルスCE2エルボーRSタイチ
5,198税込5,718
1セット
8日以内出荷
世界最高水準の衝撃吸収力を誇る、CE規格レベル2のプロテクターを内蔵するインナータイプのエルボーガード。
用途肘用プロテクター材質プロテクター部:ポリウレタン100% カバー部:ポリエステル82%、ポリウレタン18%質量(kg)梱包:0.354BLACKサイズ(cm)23~29(肘周り)長さ(cm)21
ブラックボードポスカ 中字丸芯 uni(三菱鉛筆)ブラックボードポスカ 中字丸芯uni(三菱鉛筆)(18件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
市場にある従来のブラックボードマーカーは、こすれや水分に弱く、「お客様の服を汚してしまった」「せっかく書いたボードの文字が雨で流れてしまった」などの不満がありました。 「ブラックボードポスカ」は『ポスカ』の持つ耐水性、固着性を維持しており「こすれに強い」「水・雨に流れにくい」という特長を持っています。 ポスカの持つ「乾けば水に流れない」という特長が、ブラックボードへの使用の場合「水ぶきで消しにくい」と感じられていました。「ブラックボードポスカ」は従来より発売しております『ポスカ』のインク改良を行い、水ぶきで消せる性能を持たせました。
質量(g)20材質(軸)PP樹脂線幅(mm)1.8~2.5寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)18.2×18.7×142
SK-830 エルゴノミックエアーCE2チェストガード コミネSK-830 エルゴノミックエアーCE2チェストガードコミネ
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
分割型の着やすさと一体型の保護範囲を兼ね備える完全新設計のCE規格レベル2の胸部ソフトプロテクター。コミネ製ジャケットの胸部プロテクターと差し替えて装着するインナープロテクタ
用途CE規格 EN1621-3 レベル2材質TPEイエロー
SK-847 エニグマCE2バックプロテクター コミネSK-847 エニグマCE2バックプロテクターコミネ
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
欧州CE規格レベル2を認証取得した脊椎ソフトプロテクター。背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
ブラックサイズフリー素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・その他寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)285×455×12
ブラックボードポスカ 中字丸芯 8色セット uni(三菱鉛筆)ブラックボードポスカ 中字丸芯 8色セットuni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(8色)
当日出荷
市場にある従来のブラックボードマーカーは、こすれや水分に弱く、「お客様の服を汚してしまった」「せっかく書いたボードの文字が雨で流れてしまった」などの不満がありました。 「ブラックボードポスカ」は『ポスカ』の持つ耐水性、固着性を維持しており「こすれに強い」「水・雨に流れにくい」という特長を持っています。 ポスカの持つ「乾けば水に流れない」という特長が、ブラックボードへの使用の場合「水ぶきで消しにくい」と感じられていました。「ブラックボードポスカ」は従来より発売しております『ポスカ』のインク改良を行い、水ぶきで消せる性能を持たせました。
インク色白、桃、赤、橙、黄、緑、黄緑、水色トラスコ品番435-8708種別中字丸芯質量(g)170線幅(mm)1.8~2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)142×55×55
...