カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
  • 制御機器(85)
  • オフィス家具(77)
  • 切削工具(62)
  • 油圧機器・油圧ホース(53)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • メカニカル部品(32)
  • 測定用品(28)
  • 電気材料(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • バイク部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 清掃用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • マスク(7)
  • 作業工具(7)
  • 安全保護具(6)
  • 研磨材(6)
  • テープ(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • カー用品(5)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 作業服(3)
  • 手袋(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「ce10」の検索結果

753件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DT068SA-CE10 DEUTSCHDT068SA-CE10DEUTSCH
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DT0612SA-CE10 DEUTSCHDT0612SA-CE10DEUTSCH
819税込901
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クリアホルダー クラウン[事務用品]クリアホルダークラウン[事務用品](60件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(100枚)ほか
当日出荷
再生PPを50%使用した、透明タイプのクリアホルダー。
グリーン購入法適合サイズA4タテ材質再生PP製シート厚さ(mm)0.2
スーパークリアチェスト 浅型(77mm) アイリスオーヤマスーパークリアチェスト 浅型(77mm)アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付です。
USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコムUSB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラックエレコム(12件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック流星マーカー (DC24V)槌屋ヤック(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
オートテーパー ニチバンオートテーパーニチバン(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。 繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。 使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。 テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。 刃先はギザ刃。 セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
用途定尺裁断、連続作業用本体質量(kg)1.1刃先ギザ刃プーリー1インチ、3インチテープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
プリンタを選ばないはかどりラベル コクヨプリンタを選ばないはかどりラベルコクヨ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(20枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
プリンタを選ばないマルチ対応用紙で、OA業界標準のレイアウトを採用。現在お使いの印字ソフトやレイアウトがそのまま使えます。マイクロミシン目入りで用紙を分切り離せるので分けて使うときに便利です。台紙(はくり紙)に、「位置合わせらくらくスリット」が入っているので、はがしやすく、大きなラベルでもきれいに貼れます。
紙厚(g/m2)121白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
動眼 日本紐釦貿易動眼日本紐釦貿易(3件のレビュー)
289税込318
1袋(30個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス] エレコムディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス]エレコム(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
遠く離れたプロジェクターでも楽々接続。D-Sub15pin(ミニ・mini)のディスプレイケーブルを延長できる、ディスプレイ延長ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したプロジェクターなどを接続するディスプレイケーブルを延長できるディスプレイ延長ケーブルです。 広い会議室でのプレゼンテーションや発表会、イベントなど、パソコンとプロジェクターの距離が遠い場合に便利です。 プロジェクターはもちろん、D-Sub15pin(ミニ・mini)のアナログ端子を持つ液晶ディスプレイなど、幅広い環境で使用可能なアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)(延長)です。 ノイズを低減する二重シールドケーブルを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラックシールド2重シールド
プリンタを選ばないはかどりラベル コクヨプリンタを選ばないはかどりラベルコクヨ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(20枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
色々なプリンタで鮮やかに印刷できる
面付ノーカット白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合坪量(g/m2)121標準総厚さ(mm)0.13ラベル厚(mm)0.07余白なし適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタラベル形状四角
プッシュマスターコネクターエルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターコネクターエルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質PPS、他形状エルボ使用流体水(給水専用)
トラック用ラジエターキャップ ミヤコ自動車トラック用ラジエターキャップミヤコ自動車(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
トラック用ラジエターキャップです。
用途ラジエターキャップ
ジーンズ作業用腰前掛(ひざ丈) TRUSCOジーンズ作業用腰前掛(ひざ丈)TRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
丈夫なデニム素材でできたひざ丈の腰前掛けです。 小物を収納に便利なポケット付です。
用途工場や倉庫などの軽作業に、磨き作業、バリ取り作業にブラックサイズフリートラスコ品番768-9802種別前掛材質綿質量(g)245幅(cm)60着丈(cm)60
鎖用反射部品 チェーンアイ(イエロー) 水本機械製作所鎖用反射部品 チェーンアイ(イエロー)水本機械製作所(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
ワンタッチでパチンとはめるだけ。 ヘッドライトなどの光に反射します。
イエロー材質ポリエチレン
オフィスチェスト 中10段 アイリスオーヤマオフィスチェスト 中10段アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
環境にやさしいリサイクル品を使用した、オフィスチェストです。キャビネット横での使用に最適な、中型10段タイプです。既存オフィスチェストの製品重量を軽くし、引き出し正面のデザインを一新しています。
棚段数中10段仕様中10段トラスコ品番365-9712材質天板・フレーム:ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)、引出し:スチロール樹脂(再生PS45%使用)型式中型ライトグレー高さ(mm)(キャスター取付時)1084種類チェスト段数10耐荷重(kg)引出1つあたり約3.0収納サイズA4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×365×77外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×1034なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×390×1084
鎖用反射部品 チェーンアイ(ホワイト) 水本機械製作所鎖用反射部品 チェーンアイ(ホワイト)水本機械製作所
159税込175
1個
当日出荷
夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
用途夜間の目印(反射タイプ)材質ポリエチレンホワイト
Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ CanonCanon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズCanon
4,298税込4,728
1個
当日出荷
バッテリーパック LP-E10専用の充電器です。充電時間は約2時間です。
アズワン品番64-9619-73適合バッテリーLP-E10適合カメラEOS Kiss X70 / X50
ジーンズ作業用エプロン TRUSCOジーンズ作業用エプロンTRUSCO(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
丈夫なデニム素材でできたエプロンです。 ポケット5個付きで小物収納に便利です。 首掛け紐は長さ調整可能です。
用途工場や倉庫などの軽作業に、磨き作業、バリ取り作業にブラックサイズフリートラスコ品番768-9781種別エプロン材質綿、バックル部:プラスチック質量(g)350幅(cm)60着丈(cm)80
広口ペットボトル ケニス広口ペットボトルケニス
3,498税込3,848
1組(10本)
当日出荷
口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
材質本体/PET、蓋/PP、パッキン付
CEトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂CEトメワ(ジク(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(46個)
翌々日出荷から9日以内出荷
閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(1000個)
当日出荷から34日以内出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤ吊りパーツ ワイヤーエンド TRUSCOワイヤ吊りパーツ ワイヤーエンドTRUSCO
909税込1,000
1袋(2個)
当日出荷
ワイヤー端部の保護と展示品が金具ごとワイヤーから抜き取られることを防止します。 この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使用はしないでください。
用途切り放しでは危ないワイヤーエンドの処理に。トラスコ品番207-6087材質/仕上真鍮質量(g)1タイプワイヤーエンド適合ロープ径(Φmm)0.6~1.5アズワン品番64-8715-35
ダイヤモンド土木用ブレード LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレードLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
13,980税込15,378
1枚
翌日出荷
セグメントタイプの湿式ダイヤモンド土木用ブレード。_x000D_。コンクリートカッター等に取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードで、切断に広く利用できます。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。_x000D_。湿式タイプで切断時に水の使用による冷却が必要です。_x000D_。コンクリートの切れ味も重視。
用途アスファルト、コンクリート路面、ブロック、レンガ等の切断に穴径(mm)Φ27.0チップ高さ(mm)7
USB電源延長ポート オートパワーシステム搭載 TOPLANDUSB電源延長ポート オートパワーシステム搭載TOPLAND
1,298税込1,428
1個
当日出荷
USB充電ポートが欲しいコンセントにUSB電源延長ポート。接続したスマートフォン(Android端末など)を自動検知し、本体だけでしっかり充電できるオートパワーシステムを搭載。
ホワイトコード長さ(m)1.5
ステンCEトメワ(ジク(イワタ 大阪魂ステンCEトメワ(ジク(イワタ大阪魂
667税込734
1袋(43個)
翌々日出荷から9日以内出荷
エクセル・排気フィルター 前田シェルサービスエクセル・排気フィルター前田シェルサービス
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
0.01ミクロンの固形微粒子およびオイルミス卜を99.99%以上除去し、圧縮空気を使用する作業場およびクリーンル一ム内の排気エアーによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持にお役立ちます。排気音をやわらげ工場内の環境改善のために、騒音を低減。(消音効果35dB以上)
トラスコ品番838-7343質量(g)550接続口径(Rc)3/8ねじの種類Rc最高使用温度(℃)50固形粒子除去(μm)0.01最大流量(L/min)(ANR)750カートリッジEF-750
ミニシリンダー・MCEー10T(引込) アインツミニシリンダー・MCEー10T(引込)アインツ
2,998税込3,298
1個
欠品中
シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6807ストローク(mm)10幅(mm)48高さ(mm)28タイプ引込奥行(mm)58取付穴4.5×5出力(N)押し:20、引き:85
ミニシリンダー・MCEー10S(押出) アインツミニシリンダー・MCEー10S(押出)アインツ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWの取り付けが可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6804ストローク(mm)10幅(mm)48高さ(mm)28タイプ押出奥行(mm)48取付穴4.5×5出力(N)押し:110、引き:20
NT 円切りカッター 延長スライド NTカッターNT 円切りカッター 延長スライドNTカッター
899税込989
1個
当日出荷
NT円切りカッター「C-2500型」専用延長スライド。直径15cm~23cmの円切りが可能になります。
適合本体C-2500P,eC-2500P材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)40寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)78×19×17色(本体)シルバー
腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け) TRUSCO腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け)TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
女性が作業時に気になる部分が隠れる、作業用エプロンです。 かがんだ時も腰回りをカバーして安心して作業できます。 後ろ姿もヒップ周りが隠れているので気になりません。 紐は、前側でも背中側両方とめられます。 デニム素材でできているので耐久性に優れています。
用途工場や倉庫などの軽作業に、磨き作業、バリ取り作業にブラックサイズフリートラスコ品番768-9764種別エプロン材質綿、バックル部:プラスチック質量(g)516幅(cm)138着丈(cm)80
アンカーV 2枚刃 NACHI(不二越)アンカーV 2枚刃NACHI(不二越)
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
汎用超硬エンドミルです。溝加工に適しています
材質超硬合金刃数2ねじれ角標準
真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放 PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放PISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から13日以内出荷
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
キャビン・エアスプリング ミヤコ自動車キャビン・エアスプリングミヤコ自動車
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
キャビンエアーサスペンションとは、運転者の乗り心地を確保するため、キャビンとフレームの間に使用し振動を吸収する製品です。内部の圧縮空気がクッションの役目をします。
替刃(ADCE9) MCC(松阪鉄工所)替刃(ADCE9)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
トラスコ品番408-7992適合本体ADC-101質量(g)160
アンカーV 4枚刃 NACHI(不二越)アンカーV 4枚刃NACHI(不二越)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
汎用超硬エンドミルです。側面加工に適しています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャープコーナー
クリアエッジ タイル ツボ万クリアエッジ タイルツボ万
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
切り口精度と切断スピードのバランス型。
外径(Φmm)105チップ厚さ(mm)1.2取付穴20チップ幅(mm)5仕様乾式穴径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)14500
ミニシリンダー・MCEー10W(複動) アインツミニシリンダー・MCEー10W(複動)アインツ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6809ストローク(mm)10幅(mm)48高さ(mm)28タイプ複動奥行(mm)48取付穴4.5×5出力(N)押し:130、引き:108
...