カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
- 厨房用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ce404ne-x14a」の検索結果

交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 【器具別売】
日立¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)43.6グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否○エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当【器具別売】
日立¥9,198~税込¥10,118~1個翌々日出荷光束(Lm)3800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当【器具別売】
日立¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形【光源ユニット別売】
日立¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷材質(本体)鋼板 白色定格入力電圧(V)100~242範囲(調光)100~約20%材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間入力電流(A)0.227(0.444-0.190)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】
日立¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷定格入力電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85![交換形LEDベース器具 LED光源ユニット [昼白色]【器具別売】 日立](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
交換形LEDベース器具 LED光源ユニット [昼白色]【器具別売】
日立¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)4400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
交換形LEDベース器具 本体 40形 トラフ形【光源ユニット別売】
日立¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷質量(kg)1.9材質(本体)鋼板 白色定格入力電圧(V)100~242範囲(調光)100~約20%寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×1250×50器具・セット器具のみ材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間入力電流(A)0.227(0.444-0.190)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具 本体 40形 笠付形 CP付【光源ユニット別売】
日立¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷種別40形タイプ直付形・笠付形(キャノピースイッチ付)点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否可
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台翌々日出荷から32日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形【光源ユニット別売】
日立¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷種別40形タイプ直付形・逆富士形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×1247×50器具・セット器具のみ点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ライフラインII 40W形
HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷から翌々日出荷電流(A)0.440管径(Φmm)32.5点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形1灯器具相当【器具別売】
日立¥9,198~税込¥10,118~1個翌々日出荷寸法(幅W×長さL)(mm)73×1212器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具 本体 40形 笠付形【光源ユニット別売】
日立¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷種別40形タイプ直付形・笠付形点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否可
蛍光灯 Hf形
(32件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷高効率ですので、消費電力が少なくなります。用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯販売区分業務用
直管LEDランプ 40W形
オーム電機(62件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W
オーム電機(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具

















![フライヤー マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65398175-210601-02.jpg)
![フライヤー マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65398139-210601-02.jpg)