「cer-10」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックス芯出しバー フジツール

    セラミックス芯出しバー

    フジツール(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    セラミック測定子が磁気を遮断し、鉄粉、キリ粉等が付着しません。また、耐摩耗性に大変優れています。 X・Y軸の基準位置を±0.002mmの高精度で検出。
    用途汎用機、NC機、マシニングセンター等工作機械のX・Y軸の原点位置の検出に。材質シャンク:SKS/測定子:ジルコニア測定子直径(Φmm)10硬度HRC(刃部)シャンク:58°繰返し精度±0.002
  • 超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工

    超硬ソリッドエンド刃付リーマ

    岡崎精工
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ 超硬S CSCER EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSCER

    EIKO(栄工舎)
    52,980税込58,278
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • 超硬エンド刃付リーマ 岡崎精工

    超硬エンド刃付リーマ

    岡崎精工
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • アンカーV ボール NACHI(不二越)

    アンカーV ボール

    NACHI(不二越)
    76,980税込84,678
    1本
    5日以内出荷
    汎用超硬ボールエンドミルです。金型などの輪郭加工に適しています。
    材質超硬合金刃数2ねじれ角標準
  • マルチフロアコンセント TERADA(寺田電機製作所)

    マルチフロアコンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。使用環境に合わせてプレートの開閉向きを変更が可能です。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
  • アイキュア トーホー

    アイキュア

    トーホー
    5,490税込6,039
    1個
    5日以内出荷
    いつでもどこでも、じゅわ~と温かい蒸しタオル温度!目の周りを温熱効果で温めて上質な癒しタイム。 3つの運転モード搭載。(オートモード:空気圧/温熱、アクティブモード:空気圧のみ、スリープモード:温熱のみ) 3種類のヒーリング音BGM機能付き。(オートモード:波/流水/小鳥、アクティブモード:流水のみ、スリープモード:小鳥のみ) BGMをOFFにもできます。
    付属品USBケーブル×1、ストラップ×1材質ABS、PU質量(g)290電源入力 5V/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×85×110バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2.5動作時間満充電状態で約1時間バッテリー容量(mAh)1000
  • UTコート超硬深リブエンドミル ユニオンツール

    UTコート超硬深リブエンドミル

    ユニオンツール
    2,016税込2,218
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり
    用途ロングネックスクエア 一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削    外径ねじ切り用ホルダー セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 外径ねじ切り用ホルダー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クランプ付き外径ねじ切りホルダです。
  • 旋削 ねじ切り用ホルダー 外径 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ねじ切り用ホルダー 外径

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    クランプ付き外径ねじ切りホルダです。
    寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応