カテゴリ
- 切削工具(9)
- バイク純正部品(7)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cer-10」の検索結果

セラミックス芯出しバー
フジツール(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷セラミック測定子が磁気を遮断し、鉄粉、キリ粉等が付着しません。また、耐摩耗性に大変優れています。 X・Y軸の基準位置を±0.002mmの高精度で検出。用途汎用機、NC機、マシニングセンター等工作機械のX・Y軸の原点位置の検出に。材質シャンク:SKS/測定子:ジルコニア測定子直径(Φmm)10硬度HRC(刃部)シャンク:58°繰返し精度±0.002
超硬ソリッドエンド刃付リーマ
岡崎精工¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
マルチフロアコンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。使用環境に合わせてプレートの開閉向きを変更が可能です。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
アイキュア
トーホー¥5,490税込¥6,0391個5日以内出荷いつでもどこでも、じゅわ~と温かい蒸しタオル温度!目の周りを温熱効果で温めて上質な癒しタイム。 3つの運転モード搭載。(オートモード:空気圧/温熱、アクティブモード:空気圧のみ、スリープモード:温熱のみ) 3種類のヒーリング音BGM機能付き。(オートモード:波/流水/小鳥、アクティブモード:流水のみ、スリープモード:小鳥のみ) BGMをOFFにもできます。付属品USBケーブル×1、ストラップ×1材質ABS、PU質量(g)290電源入力 5V/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×85×110バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2.5動作時間満充電状態で約1時間バッテリー容量(mAh)1000
UTコート超硬深リブエンドミル
ユニオンツール¥2,016~税込¥2,218~1本当日出荷から9日以内出荷ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり用途ロングネックスクエア 一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用ホルダー 外径
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷クランプ付き外径ねじ切りホルダです。寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型ドリル研磨機
ギガ・セレクション¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷独自の刃先ポジショナーと微調整可能なコレットホルダの採用で。目視で素早く正確にドリルのセッティングができます。ハイスドリルはもちろん、超硬ドリル(オプション)も、誰でも簡単に高精度な円錐型研磨が可能です。独自の平面研磨方式により、強度の高い刃先形状に仕上がり、工具寿命が延びます。コレットやコレットホルダー(オプション)を追加することで、大径やエンドミルシャンクドリルの再研磨も可能です。砥石(オプション)を交換すればローソク(一文字)型の鉄骨ドリルの研磨にも対応します。独自の刃先ポジショナーと微調整可能なコレットホルダの採用で。目視で素早く正確にドリルのセッティングができます。(刃先ポジショナーの基準線と刃先が平行になるように調整)。独自の平面研磨方式による工具寿命の延長。一般的な円錐状の砥石の「外周」で研磨する外周研磨方式は、ドリルの刃先に砥石のRが転写され、刃先の強度が低下する課題がありました。対して本機は、砥石の「平面」で研磨する平面研磨方式により刃先を平面に仕上げることで、刃先強度を高め、工具寿命の延長を可能にしました。付属品刃先ポジショナー、コレットホルダー、吸塵アダプター形状Xシンニング(円錐型)種類本体電源(V)AC100(50/60Hz)ドリル先端角度(°)90~140/160~180(調整式)