カテゴリ

  • バイク純正部品(946)
  • 制御機器(774)
  • 機構部品(609)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(591)
  • 物流用品(452)
  • パソコン/周辺機器(335)
  • 電気材料(318)
  • 保管用品(210)
  • バイク部品(161)
  • 住設機器(161)
  • 切削工具(160)
  • 学童・教育用品(138)
  • 自転車部品(135)
  • トラック純正部品(117)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(84)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(76)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • 自動車純正部品(73)
  • FA担当者のオススメ新商品(72)
  • 測定用品(62)
  • メカニカル部品(41)
  • 家電(41)
  • タイヤ・足回り(37)
  • オフィス家具(36)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 作業工具(25)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 農業機械(19)
  • カー用品(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 建築金物(13)
  • 医療(13)
  • 作業服(13)
  • 溶接用品(12)
  • テープ(11)
  • 安全保護具(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 事務用品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 梱包用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 手袋(4)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cet」の検索結果

関連キーワード
5,965件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (03347)BOLT CET 三菱ふそう

    (03347)BOLT CET

    三菱ふそう
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    5日以内出荷
  • ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット 3M(スリーエム)

    ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット

    3M(スリーエム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様一般用(屋内・屋外共用)トラスコ品番795-3682セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)2規格JCAA K 1301規格品(第11001号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60
  • ロボット部品 YT-CET351TS0 引掛け金具 パナソニックコネクト

    ロボット部品 YT-CET351TS0 引掛け金具

    パナソニックコネクト
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷
  • ロボット部品 YT-CET351TS0 加圧ナット パナソニックコネクト

    ロボット部品 YT-CET351TS0 加圧ナット

    パナソニックコネクト
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • タンマン管 アルミナ97 TGK(東京硝子器械)

    タンマン管 アルミナ97

    TGK(東京硝子器械)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    材質アルミ純度97%
  • ワイヤレススイッチ 受信機 シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ 受信機

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
  • 解剖用精密ピンセット アズワン

    解剖用精密ピンセット

    アズワン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)
  • クリーンルーム用ESDテープ TRUSCO

    クリーンルーム用ESDテープ

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷
    ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
    用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE色シルバー長さ(m)50粘着力5.9N±1N/25mm
  • 三脚マウント BASLER(バスラー)

    三脚マウント

    BASLER(バスラー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    欠品中
    仕様ace用三脚マウント
  • 延長LANケーブル 協和ハーモネット

    延長LANケーブル

    協和ハーモネット(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    LANケーブルの延長に。 強力マグネット付きでスチール家具にも着脱自在。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSプラグカバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
    色ホワイト導体AWG24変換タイプLAN-LAN
  • ERR端子付ENDカバー 三菱電機

    ERR端子付ENDカバー

    三菱電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    仕様●開閉負荷:最小:DC5V、1mA●定格開閉電圧・電流:DC24V、0.5A適合機種MELSEC-L CPUユニット質量(kg)0.11接続方式外部配線:スプリングクランプ端子台適合電線(mm2)0.3~2.0(AWG22~14)(より線/単線)応答時間OFF→ON:10ms以下、ON→OFF:12ms以下消費電流(A)(DC5V内部)0.06機械的寿命(万回)2000以上電気的寿命(万回)定格開閉電圧・電流10以上
  • CETDL-10 ITT CANNON

    CETDL-10

    ITT CANNON
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
  • 超硬スクエアエンドミル DLCコート 3刃 ショート DLC-ETS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル DLCコート 3刃 ショート DLC-ETS

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷
    独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。航空機アルミ部品などで高速高能率加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇刃径公差(mm)0~-0.020
  • シャフト サンドビック

    シャフト

    サンドビック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ニチワ 電気連続トースター EBM(江部松商事)

    ニチワ 電気連続トースター

    EBM(江部松商事)
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様リード線1mプラグ付、焼上能力(トースト):250枚/h種別単相200V質量(kg)30消費電力(W)3000/接地2P-20A電源単相200V外寸(mm)472×480×H432EBM品番3145810
  • ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズ タクミナ

    ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズ

    タクミナ(2件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
    用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)等級[絶縁]B構造標準弁座外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)耐環境性[IEC規格]IP65相当運転同期パルス有り
  • 平地・二段置用ジョイント部材セット 日晴金属

    平地・二段置用ジョイント部材セット

    日晴金属
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    5日以内出荷
    もう一段増設のための部材セット
    用途平地・二段置架台に増設できます。材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上粉体塗装(ポリエステル系)
  • クリーンルーム用ESDテープ セット品 TRUSCO

    クリーンルーム用ESDテープ セット品

    TRUSCO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(10巻)ほか
    当日出荷
    ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
    用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE色シルバー長さ(m)50
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスリーブ PROCHI(プロチ)

    トルクスリーブ

    PROCHI(プロチ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX 1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
    用途通常のスマルクより大きいトルクの製品。 規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。 一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません) トルク管理が必要とされる精密作業に。幅(mm)20全長(mm)44.5精度(%)トルク:±10差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)
  • カッタ用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用チップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • 強ねじれ溝A形75° YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝A形75°

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    75°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時にできる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。
  • 寛骨臼リーマ専用ブラシ 3本入 アズワン

    寛骨臼リーマ専用ブラシ 3本入

    アズワン
    ¥23,000税込¥25,300
    1袋(3本)
    4日以内出荷
    ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
    全長(mm)200ブラシ長(mm)30アズワン品番66-0012-17ブラシ径(Φmm)ロールブラシ/45、ストレートブラシ/8
  • YC-300WX4部品 NO106 出力端子 パナソニックコネクト

    YC-300WX4部品 NO106 出力端子

    パナソニックコネクト
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
  • 可視光センサー SENBA SENSING TEC

    可視光センサー

    SENBA SENSING TEC
    ¥70税込¥77
    1個
    3日以内出荷
    ピーク感度波長が850nmの可視光センサー 光が当たると電流が流れる可視光センサーです。カドミウムや鉛、その他の有害物質を含んでいないため、CdSセルの置き換えが可能です。LCDや携帯電話、カメラ、コンピュータのカメラなどのバックライトを自動的に調整できます。常夜灯やおもちゃなどにも適しています。
    その他電流:【暗】(VDD=5V、EV=0lux)~0.2【光】(VDD=5V、EV=10lux)80~120μA寸法(mm)Φ5×2.5波長(nm)【光】450~700 / ピーク:850保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)20、5
  • YC200WX4部品 NO106 出力端子 パナソニックコネクト

    YC200WX4部品 NO106 出力端子

    パナソニックコネクト
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200KR2部品 NO36 出力端子 パナソニックコネクト

    YD-200KR2部品 NO36 出力端子

    パナソニックコネクト
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
  • 専用温度センサ オーム電機

    専用温度センサ

    オーム電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    温度コントロールシステムと併用する温度センサ。 BOX COOL各製品にマッチングしたラインナップ。
    仕様【末端処理】M4用Y端子構造防水構造(高温エポキシ充填)温度測定範囲(℃)-50~100リード線テフロン被覆キャブタイヤコード 7/0.16(TA)×3C保護管SUS316素子JIS Pt100Ω クラスB級 2mA 三導線式
  • YL-200BR1部品 NO28 出力端子 パナソニックコネクト

    YL-200BR1部品 NO28 出力端子

    パナソニックコネクト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • 強ねじれ溝A形75°センタ穴ドリル CE-T YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝A形75°センタ穴ドリル CE-T

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センタ穴ドリル CE-T YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    センタ穴ドリル CE-T

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    75°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時にできる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接器用部品 パネルソケット端子 パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 パネルソケット端子

    パナソニックコネクト
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    6日以内出荷
  • 交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当 埋込形【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当 埋込形【器具別売】

    日立
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    翌々日出荷
    光束(Lm)3800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • エアープラズマ切断機用部品 トーチ端子 パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断機用部品 トーチ端子

    パナソニックコネクト
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    6日以内出荷
  • ベーシック診察台 松吉医科器械

    ベーシック診察台

    松吉医科器械
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    6日以内出荷
    安心感のあるフレーム形状です。
    材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー耐荷重(kg)100
  • TIG溶接器用部品 出力端子 パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 出力端子

    パナソニックコネクト
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    6日以内出荷
  • 半自動溶接機用部品 出力端子 パナソニックコネクト

    半自動溶接機用部品 出力端子

    パナソニックコネクト
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    6日以内出荷
  • 交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 埋込形【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 埋込形【器具別売】

    日立
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
関連キーワード
...