カテゴリ

  • 制御機器(419)
  • 電気材料(282)
  • パソコン/周辺機器(240)
  • バイク部品(161)
  • 切削工具(158)
  • 自転車部品(135)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 住設機器(77)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • タイヤ・足回り(37)
  • 家電(36)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 測定用品(22)
  • 作業工具(22)
  • オフィス家具(19)
  • 農業機械(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • カー用品(17)
  • 保管用品(16)
  • 建築金物(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • テープ(11)
  • 溶接用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 物流用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 事務用品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 手袋(4)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cet」の検索結果

関連キーワード
2,103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット 3M(スリーエム)

    ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット

    3M(スリーエム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様一般用(屋内・屋外共用)トラスコ品番795-3682セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)2規格JCAA K 1301規格品(第11001号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60
  • ロボット部品 YT-CET351TS0 引掛け金具 パナソニックコネクト

    ロボット部品 YT-CET351TS0 引掛け金具

    パナソニックコネクト
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷
  • ロボット部品 YT-CET351TS0 加圧ナット パナソニックコネクト

    ロボット部品 YT-CET351TS0 加圧ナット

    パナソニックコネクト
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • ワイヤレススイッチ 受信機 シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ 受信機

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
  • クリーンルーム用ESDテープ TRUSCO

    クリーンルーム用ESDテープ

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷
    ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
    用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE色シルバー長さ(m)50粘着力5.9N±1N/25mm
  • 延長LANケーブル 協和ハーモネット

    延長LANケーブル

    協和ハーモネット(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    LANケーブルの延長に。 強力マグネット付きでスチール家具にも着脱自在。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSプラグカバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
    色ホワイト導体AWG24変換タイプLAN-LAN
  • CETDL-10 ITT CANNON

    CETDL-10

    ITT CANNON
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
  • シャフト サンドビック

    シャフト

    サンドビック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ニチワ 電気連続トースター EBM(江部松商事)

    ニチワ 電気連続トースター

    EBM(江部松商事)
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様リード線1mプラグ付、焼上能力(トースト):250枚/h種別単相200V質量(kg)30消費電力(W)3000/接地2P-20A電源単相200V外寸(mm)472×480×H432EBM品番3145810
  • 平地・二段置用ジョイント部材セット 日晴金属

    平地・二段置用ジョイント部材セット

    日晴金属
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    5日以内出荷
    もう一段増設のための部材セット
    用途平地・二段置架台に増設できます。材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上粉体塗装(ポリエステル系)
  • クリーンルーム用ESDテープ セット品 TRUSCO

    クリーンルーム用ESDテープ セット品

    TRUSCO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(10巻)ほか
    当日出荷
    ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
    用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE色シルバー長さ(m)50
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用チップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • 強ねじれ溝A形75° YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝A形75°

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    75°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時にできる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。
  • YC-300WX4部品 NO106 出力端子 パナソニックコネクト

    YC-300WX4部品 NO106 出力端子

    パナソニックコネクト
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
  • 可視光センサー SENBA SENSING TEC

    可視光センサー

    SENBA SENSING TEC
    ¥70税込¥77
    1個
    3日以内出荷
    ピーク感度波長が850nmの可視光センサー 光が当たると電流が流れる可視光センサーです。カドミウムや鉛、その他の有害物質を含んでいないため、CdSセルの置き換えが可能です。LCDや携帯電話、カメラ、コンピュータのカメラなどのバックライトを自動的に調整できます。常夜灯やおもちゃなどにも適しています。
    その他電流:【暗】(VDD=5V、EV=0lux)~0.2【光】(VDD=5V、EV=10lux)80~120μA寸法(mm)Φ5×2.5波長(nm)【光】450~700 / ピーク:850保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)20、5
  • YC200WX4部品 NO106 出力端子 パナソニックコネクト

    YC200WX4部品 NO106 出力端子

    パナソニックコネクト
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200KR2部品 NO36 出力端子 パナソニックコネクト

    YD-200KR2部品 NO36 出力端子

    パナソニックコネクト
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
  • 専用温度センサ オーム電機

    専用温度センサ

    オーム電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    温度コントロールシステムと併用する温度センサ。 BOX COOL各製品にマッチングしたラインナップ。
    仕様【末端処理】M4用Y端子構造防水構造(高温エポキシ充填)温度測定範囲(℃)-50~100リード線テフロン被覆キャブタイヤコード 7/0.16(TA)×3C保護管SUS316素子JIS Pt100Ω クラスB級 2mA 三導線式
  • YL-200BR1部品 NO28 出力端子 パナソニックコネクト

    YL-200BR1部品 NO28 出力端子

    パナソニックコネクト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • 強ねじれ溝A形75°センタ穴ドリル CE-T YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝A形75°センタ穴ドリル CE-T

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センタ穴ドリル CE-T YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    センタ穴ドリル CE-T

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    75°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時にできる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接器用部品 パネルソケット端子 パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 パネルソケット端子

    パナソニックコネクト
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    6日以内出荷
  • エアープラズマ切断機用部品 トーチ端子 パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断機用部品 トーチ端子

    パナソニックコネクト
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    6日以内出荷
  • ベーシック診察台 松吉医科器械

    ベーシック診察台

    松吉医科器械
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    6日以内出荷
    安心感のあるフレーム形状です。
    材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー耐荷重(kg)100
  • TIG溶接器用部品 出力端子 パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 出力端子

    パナソニックコネクト
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    6日以内出荷
  • 半自動溶接機用部品 出力端子 パナソニックコネクト

    半自動溶接機用部品 出力端子

    パナソニックコネクト
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    6日以内出荷
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • Amphenol 圧着ピンコンタクト AMPHENOL

    Amphenol 圧着ピンコンタクト

    AMPHENOL
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P級サーメットチップ NX55 三菱マテリアル

    P級サーメットチップ NX55

    三菱マテリアル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • PVDコート旋削チップ VP15TF 三菱マテリアル

    PVDコート旋削チップ VP15TF

    三菱マテリアル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • USB有線LANアダプター/USB-C&A接続/USB 3.2 Gen1/1/2.5Gbps/Thunderbolt互換/各種OS/ギガビットイーサネット ネットワークアダプター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-C&A接続/USB 3.2 Gen1/1/2.5Gbps/Thunderbolt互換/各種OS/ギガビットイーサネット ネットワークアダプター

    StarTech.com
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
    USB-Cネットワークアダプター:USB Type-CまたはType-Aポート経由で、ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに2.5GbEのネットワーク接続が可能。USB-A変換アダプター付属。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢
    用途USB Type-CまたはUSB Type-Aポート経由で、ノートパソコンやデスクトップにマルチギガビット イーサネット ネットワークの接続機能を増設仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応長さ(mm)353幅(mm)22色スペースグレー高さ(mm)15質量(g)26ポート数1適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)出力電圧(V)5 DC入力電圧(V)5 DC保存温度(℃)-10~70インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45ケーブル長(mm)152動作温度(℃)0~45電源供給方式USBバスパワージャンボフレーム最大16kRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)1612526湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
  • 旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(ポジ)

    三菱マテリアル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

    サンドビック
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • フライス チップ SCET1206・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス チップ SCET1206・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    フライス用インサート、SC・4コーナー仕様です。
    寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納ボックス 頑丈 フタ付き YAMAZEN(山善)

    収納ボックス 頑丈 フタ付き

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    積み重ねた状態でも中身を取り出せる便利な収納ボックス。すっきりシンプルなモノトーン配色。中に補強ワイヤーと、底にMDFの板が入った頑丈なつくり。天面と前面の二面でモノの出し入れが可能。前面はジッパーでの開閉式。透明窓付きタイプは、全面・側面片方に透明窓があり、タテ向きヨコ向きどちらでも中身が確認可能。使わないときはコンパクトにたためる折りたたみ式。
    用途収納ボックス、小物入れなどに。整理整頓 カラーボックス 隙間収納箱 コンパクト クローゼット おもちゃ 絵本 グッズ収納本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×38.5×28寸法(横×縦)(cm)【収納部間口】上:43×34、下:41×23、【小窓】前:17×21、側面:9×16
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

    サンドビック
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ ZCET MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ZCET

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(2個)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
関連キーワード
...