カテゴリ
- バイク純正部品(946)
- 制御機器(774)
- 機構部品(609)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(591)
- 物流用品(452)
- パソコン/周辺機器(335)
- 電気材料(317)
- 保管用品(210)
- バイク部品(161)
- 住設機器(161)
- 切削工具(161)
- 学童・教育用品(138)
- 自転車部品(135)
- トラック純正部品(117)
- 自転車整備工具・アクセサリー(84)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(76)
- 科学研究・開発用品(76)
- 自動車純正部品(73)
- FA担当者のオススメ新商品(72)
- 測定用品(62)
- メカニカル部品(41)
- 家電(41)
- タイヤ・足回り(37)
- オフィス家具(36)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 作業工具(25)
- 建材・エクステリア(24)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- 農業機械(19)
- カー用品(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 建築金物(13)
- 医療(13)
- 作業服(13)
- 溶接用品(12)
- テープ(11)
- 安全保護具(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 安全靴・作業靴(6)
- 事務用品(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 洗車・清掃(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 梱包用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 手袋(4)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- 食品・飲料(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(959)
- RS PRO(720)
- タカチ電機工業(689)
- サカエ(538)
- INAX(LIXIL)(164)
- SMC(133)
- 日立産機システム(128)
- MARWI(125)
- 三菱ふそう(122)
- SPARKFUN(122)
- アネスト岩田(120)
- 富士コンプレッサー(106)
- 長谷川工業(104)
- シュナイダーエレクトリック(81)
- MB Wear(80)
- KEMET(74)
- 三菱マテリアル(59)
- ハリケーン(53)
- ロゴヴィスタ(50)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「cet」の検索結果

ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット
3M(スリーエム)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様一般用(屋内・屋外共用)トラスコ品番795-3682セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)2規格JCAA K 1301規格品(第11001号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60
ワイヤレススイッチ 受信機
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
クリーンルーム用ESDテープ
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE色シルバー長さ(m)50粘着力5.9N±1N/25mm
ERR端子付ENDカバー
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様●開閉負荷:最小:DC5V、1mA●定格開閉電圧・電流:DC24V、0.5A適合機種MELSEC-L CPUユニット質量(kg)0.11接続方式外部配線:スプリングクランプ端子台適合電線(mm2)0.3~2.0(AWG22~14)(より線/単線)応答時間OFF→ON:10ms以下、ON→OFF:12ms以下消費電流(A)(DC5V内部)0.06機械的寿命(万回)2000以上電気的寿命(万回)定格開閉電圧・電流10以上
超硬スクエアエンドミル DLCコート 3刃 ショート DLC-ETS
OSG(オーエスジー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。航空機アルミ部品などで高速高能率加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇刃径公差(mm)0~-0.020
ニチワ 電気連続トースター
EBM(江部松商事)¥499,800税込¥549,7801個翌々日出荷仕様リード線1mプラグ付、焼上能力(トースト):250枚/h種別単相200V質量(kg)30消費電力(W)3000/接地2P-20A電源単相200V外寸(mm)472×480×H432EBM品番3145810
ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズ
タクミナ(2件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から16日以内出荷シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)等級[絶縁]B構造標準弁座外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)耐環境性[IEC規格]IP65相当運転同期パルス有り
平地・二段置用ジョイント部材セット
日晴金属¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷もう一段増設のための部材セット用途平地・二段置架台に増設できます。材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上粉体塗装(ポリエステル系)
クリーンルーム用ESDテープ セット品
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1セット(10巻)ほか当日出荷ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE色シルバー長さ(m)50
トルクスリーブ
PROCHI(プロチ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX 1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。用途通常のスマルクより大きいトルクの製品。 規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。 一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません) トルク管理が必要とされる精密作業に。幅(mm)20全長(mm)44.5精度(%)トルク:±10差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)
強ねじれ溝A形75°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷75°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時にできる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。
寛骨臼リーマ専用ブラシ 3本入
アズワン¥23,000税込¥25,3001袋(3本)4日以内出荷ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。全長(mm)200ブラシ長(mm)30アズワン品番66-0012-17ブラシ径(Φmm)ロールブラシ/45、ストレートブラシ/8
可視光センサー
SENBA SENSING TEC¥70税込¥771個3日以内出荷ピーク感度波長が850nmの可視光センサー 光が当たると電流が流れる可視光センサーです。カドミウムや鉛、その他の有害物質を含んでいないため、CdSセルの置き換えが可能です。LCDや携帯電話、カメラ、コンピュータのカメラなどのバックライトを自動的に調整できます。常夜灯やおもちゃなどにも適しています。その他電流:【暗】(VDD=5V、EV=0lux)~0.2【光】(VDD=5V、EV=10lux)80~120μA寸法(mm)Φ5×2.5波長(nm)【光】450~700 / ピーク:850保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)20、5
専用温度センサ
オーム電機¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から11日以内出荷温度コントロールシステムと併用する温度センサ。 BOX COOL各製品にマッチングしたラインナップ。仕様【末端処理】M4用Y端子構造防水構造(高温エポキシ充填)温度測定範囲(℃)-50~100リード線テフロン被覆キャブタイヤコード 7/0.16(TA)×3C保護管SUS316素子JIS Pt100Ω クラスB級 2mA 三導線式
センタ穴ドリル CE-T
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷から5日以内出荷75°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時にできる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当 埋込形【器具別売】
日立¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷光束(Lm)3800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
ベーシック診察台
松吉医科器械¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷安心感のあるフレーム形状です。材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー耐荷重(kg)100
交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット 40形 FLR40形2灯器具相当(埋込用)【器具別売】
日立¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷光束(Lm)3800グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 埋込形【器具別売】
日立¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
...