カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)

「cf aa 6412」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時ケーブル長(m)約1.5保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
コンパクトACアダプタ 共立電子産業コンパクトACアダプタ共立電子産業(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格出力DC5V 2A極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±5%(typ.)
ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキットACアダプタ用DCプラグ変換ケーブルワンダーキット(19件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
AC/DCマルチアダプター ELPAAC/DCマルチアダプターELPA(21件のレビュー)
2,278税込2,506
1個
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
ACアダプター Panasonic(パナソニック)ACアダプターPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合710VD、510VD、410D、300Dコード長さ(m)1.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(コンセント部)44×30×60 ※コンセント端子、コード部除く
ACアダプター ブロードウォッチACアダプターブロードウォッチ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
CF-SV/LV共通専用ACアダプター Panasonic(パナソニック)CF-SV/LV共通専用ACアダプターPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
ACアダプター12V5A マザーツールACアダプター12V5Aマザーツール(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123タイプスイッチングタイプ仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
電源コード(2P・ストレートプラグ) サンワサプライ電源コード(2P・ストレートプラグ)サンワサプライ(12件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレートブラック規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)機能絶縁キャップ付・二重被覆電源コードVCTFKマグネット×USBポート数×雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
ノートPC用ACアダプター 75W 19V BUFFALO(バッファロー)ノートPC用ACアダプター 75W 19VBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応確認もできて初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き 脱着式コネクター採用で持ち運びに便利 RoHS基準値準拠
付属品ACケーブル、結束バンド適合規格PSEケーブル長(m)DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8出力電圧(V)19入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×30×50定格出力電力(W)75
ACアダプター UNシリーズ ユニファイブACアダプター UNシリーズユニファイブ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター A&DACアダプターA&D(16件のレビュー)
3,490税込3,839
1個ほか
当日出荷
A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター Panasonic(パナソニック)Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプターPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
仕様●CF-QV/CF-SR/CF-FV4A/CF-FV4R/FZ-G1W用ACアダプター●軽量・コンパクト設計幅(mm)101.2高さ(mm)28.1質量(g)約220(本体)、約60(電源コード)奥行(mm)42.2出力16V、4.06A
ACアダプター UAシリーズ ユニファイブACアダプター UAシリーズユニファイブ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
CE非対応
ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
ACアダプター12V1A マザーツールACアダプター12V1Aマザーツール(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
ACアダプター(USB Power Delivery対応) Panasonic(パナソニック)ACアダプター(USB Power Delivery対応)Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
ACアダプター Panasonic(パナソニック)ACアダプターPanasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1台
翌日出荷
マルチACアダプター(ノートパソコン対応) アーテック[学校教材・教育玩具]マルチACアダプター(ノートパソコン対応)アーテック[学校教材・教育玩具]
2,700税込2,970
1個
当日出荷
7種類のプラグ付きのACアダプター 各社ノートパソコンに対応
セット内容本体×1材質PVC、銅ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)120×53×32電源コード(m)1