カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • バイク部品(4)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「cf-100t」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TOKIO パイプ椅子 シリンダ機能付 塗装スチールパイプ ブラウン TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO パイプ椅子 シリンダ機能付 塗装スチールパイプ ブラウン

    TOKIO(藤沢工業)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    仕様連結樹脂付トラスコ品番434-9733質量(kg)4.4種類折りたたみ椅子張地ウレタンレザー張りパイプ径(Φmm)19.1座幅(mm)370座高(mm)424座奥行(mm)370
  • CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から50日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
  • マルチマスターヘッドMMEC E イスカル

    マルチマスターヘッドMMEC E

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
    マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途アルミ加工用(ミリング加工)
  • チップ MM イスカル

    チップ MM

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-CF-4 イスカル

    マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-CF-4

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-7 イスカル

    マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-7

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(2個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスター 合金鋼加工ヘッド MM EC-H-4 イスカル

    マルチマスター 合金鋼加工ヘッド MM EC-H-4

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途被削材:合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角38°)MM EFS-CF イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角38°)MM EFS-CF

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途肩削り、溝加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
  • BRAKING SZ11FID BRAKING

    BRAKING SZ11FID

    BRAKING
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
    用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。トップライダーにも信頼される安定した制動性能と操作性。カスタムや性能向上、補修用途にも対応するディスクローター適合車種ADDRESS V125 (05-07) [UZ125K5/K6/K7_CF46A] フロント用ADDRESS V125 (09) [UZ125K9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125 (13) [UZ125L3_CF4EA] フロント用ADDRESS V125G (05-07) [UZ125GK5/GK6/GK7_CF46A] フロント用ADDRESS V125G (08) [UZ125GK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK7/ZK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125S (10) [UZ125SL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S (13) [UZ125SL3/SSL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Basic (10) [UZ125SUL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (11) [UZ125SZL1_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (13) [UZ125SZL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V100 (91-96) [AG100M/N/S/T_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (01-04) [AG100K1-K4_CE13A] フロント用ADDRESS Tune (88-90) [AD50T/TK/TL_CA1CA] フロント用ADDRESS V50 (96) [AG50-T_CA1FA] フロント用Let'sⅡ S (97-98) [AZ50SV/SW_CA1KB] フロント用Let'sⅡ S (03) [AZ50SK3_CA1KB] フロント用SEPIA RS (93-95) [AJ50SP/SR/S-S_CA1HB] フロント用SEPIA ZZ (90) [AF50ZZL/M_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (92) [AF50ZZN_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (93-98) [AJ50ZZP/R/S/T/W_CA1HC] フロント用
  • マルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA-CF イスカル

    マルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA-CF

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-CF イスカル

    マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-CF

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途粗・仕上げ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスター 高硬度材対応ヘッド MM EBC イスカル

    マルチマスター 高硬度材対応ヘッド MM EBC

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途高硬度材用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TECK-H7/9-CFR タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECK-H7/9-CFR

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスター加工ヘッド トロコイド イスカル

    マルチマスター加工ヘッド トロコイド

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途マルチマスター用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスター 耐熱合金・チタン・インコネル対応ヘッド MM EC-H-5-CF イスカル

    マルチマスター 耐熱合金・チタン・インコネル対応ヘッド MM EC-H-5-CF

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷から19日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途被削材:耐熱合金、チタン、インコネル。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • BRAKING SZ11FI BRAKING

    BRAKING SZ11FI

    BRAKING
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    定番モデルのROUND FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!
    適合車種ADDRESS V125 (09) [UZ125K9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125 (13) [UZ125L3_CF4EA] フロント用ADDRESS V125 (05) [UZ125K5_CF46A] フロント用ADDRESS V125 (06) [UZ125K6_CF46A] フロント用ADDRESS V125 (07) [UZ125K7_CF46A] フロント用ADDRESS V125G (08) [UZ125GK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125G (07) [UZ125GK7_CF46A] フロント用ADDRESS V125G (06) [UZ125GK6_CF46A] フロント用ADDRESS V125G (05) [UZ125GK5_CF46A] フロント用ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK7] フロント用ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125S (10) [UZ125SL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S (13) [UZ125SL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S (13) [UZ125SSL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Basic (10) [UZ125SUL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (11) [UZ125SZL1_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (13) [UZ125SZL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V100 (96) [AG100T_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (95) [AG100S_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (92) [AG100N_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (91) [AG100M_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (01) [AG100T_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (04) [AG100K4_CE13A] フロント用ADDRESS V100 (03) [AG100K3_CE13A] フロント用ADDRESS V100 (02) [AG100K2_CE13A] フロント用ADDRESS V100 (01) [AG100K1_CE13A] フロント用ADDRESS Tune (89) [AD50TK_CA1CA] フロント用ADDRESS Tune (88) [AD50T_CA1CA] フロント用ADDRESS Tune (90) [AD50TL_CA1CA] フロント用ADDRESS V50 (96) [AG50-T_CA1FA] フロント用Let's2 S (97) [AZ50SV_CA1KB] フロント用Let's2 S (98) [AZ50SW_CA1KB] フロント用Let's2 S (03) [AZ50SK3_CA1KB] フロント用SEPIA RS (95) [AJ50S-S_CA1HB] フロント用SEPIA RS (93) [AJ50SP_CA1HB] フロント用SEPIA RS (94) [AJ50SR_CA1HB] フロント用SEPIA ZZ (90) [AF50ZZL_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (98) [AJ50ZZW_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (96) [AJ50ZZT_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (95) [AJ50ZZS_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (94) [AJ50ZZR_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (93) [AJ50ZZP_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (92) [AF50ZZN_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (90) [AF50ZZM_CA1EB] フロント用
  • マルチマスター加工ヘッド 6枚刃 トライダル7° 逃げ付き イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 6枚刃 トライダル7° 逃げ付き

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(2個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途倣い加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
  • セピアZZ /RS/ アドレスV100/125等 右レバー ALBA(アルバ)

    セピアZZ /RS/ アドレスV100/125等 右レバー

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    7日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体シルバーメーカーSUZUKI適合車種セピアZZ (91-99) /AF50ZZM CA1EB、セピアRS (93-95) /AJ50SP/SR/S-S CA1HB、ZZ /CA1PB、アドレスウェイ (88-89) /AD50W CA1CC、アドレスチューン (88-90) /AD50T/TK/TL/TM CA1CA、アドレスVチューン (91-92) /AG50TM/TN CA1FB、Hi UP-R (88-92) /AE50R/RL CA1DB、アドレスV100 (91-94) /AG100M/N CE11A、アドレスV100 (93-00) /AG100N/S/T CE11A、アドレスV125 (04-05) /CF46A左右区別適合排気量(cc)50
  • レッツリア等 ブレーキシュー ALBA(アルバ)

    レッツリア等 ブレーキシュー

    ALBA(アルバ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    9日以内出荷
    材質オーガニック(ノンアスベスト)メーカーSUZUKI適合車種レッツⅡ/CA1KA(リア)、レッツⅡ スタンダード/CA1KB(リア)、レッツ Ⅱ コンビブレーキ/CA1PA(リア)、ZZ/CA1PB(リア)、ヴェルデ/Y,K1,K2,K3(00-0305)(リア)、ストリートマジック/(リア)、ストリートマジック/Ⅱ/TR50S/SD(リア)、アドレスV50/k6-K8 (0608)(リア)、レッツ4 パレット/CA41A(リア)、レッツ4 パレット/CA45A(リア)、レッツ4 バスケット/CA43A(リア)、レッツ5(08)(リア)、レッツ5G(08(リア)、アドレスV100/CE11A-100035-208044(リア)、アドレスV100/CE11A-208045-(リア)、アドレスV100/CE13A(リア)、アドレスV110/AG100T(00-01)(リア)、アドレス110/W,X,Y,K1K3(UG110S)(リア)、ストリートマジック110 Ⅱ/CF12A-100001-(リア)、アドレスV125/(05-07)(リア)主な適合車種レッツⅡ/CA1KA(リア)、アドレスV50/k6-K8 (0608)(リア)、レッツ4 パレット/CA41A(リア)、レッツ5G(08(リア)、アドレスV100/CE11A-100035-208044(リア)、アドレスV125/(05-07)(リア)適合排気量(cc)50