8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.1 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)‐20~+35 消費電力(W)(200V)121 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242 ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上128、水平面上134 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.7 光束(Lm)18000(光束維持時間60000時間、光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500 耐風速(m/s)設計許容風速:60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
80,980 税込89,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec 材質前面カバー:型押強化ガラス 質量(kg)6.1 取付角度:エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 種類電球色 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(200V)121 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)1/10:鉛直面上128、水平面上134 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)117.3 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)14200 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
80,980 税込89,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.1 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)‐20~+35 消費電力(W)(200V)121 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242 ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上102、水平面上102 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)137.1 光束(Lm)16600(光束維持時間60000時間、光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500 耐風速(m/s)設計許容風速:60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
80,980 税込89,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec 材質前面カバー:型押強化ガラス 質量(kg)6.1 取付角度:エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(200V)121 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
80,980 税込89,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.1 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)‐20~+35 消費電力(W)(200V)111 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242 ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30 保護等級IP65 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500 耐風速(m/s)設計許容風速:60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
80,980 税込89,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.1 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)‐20~+35 消費電力(W)(200V)121 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242 ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上58、水平面上58 保護等級IP65 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500 耐風速(m/s)設計許容風速:60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
80,980 税込89,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可動タイプのデスクで対面のフリーアドレスから。簡単にレイアウトチェンジ。一般的にフリーアドレスは対面席になるように配置されますが、感染対策。の観点から考えると、レイアウトの見直しも必要です。可動タイプのデス。クを選べば、必要に応じて簡単に動かすことができ、適切なポジションと。距離感を保ったレイアウトへ簡単に変更できます。
材質木口:樹脂エッジ、脚部 :アルミ 合成樹脂焼付塗装、フレーム/配線受け :スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:プラスチック成形品 寸法(mm)W1200×D1400×TH720 オーク タイプキャスター キャスターリフトロックキャスター(キャスタータイプ:C) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
199,800 税込219,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)