カテゴリ
- 農業機械(556)
- バイク部品(31)
- 制御機器(16)
- 切削工具(12)
- 事務用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 卓上消耗品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車補修部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 電動工具(3)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(556)
- DXアンテナ(3)
- Faber Castell(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- KITACO(17)
- KITZ(キッツ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- Vesrah(2)
- イスカル(5)
- エスコ(2)
- コクヨ(2)
- タンガロイ(3)
- 三晃電気工業(4)
- 三菱電機(7)
- 富士電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cf-13」の検索結果

LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13
MAD MAX(マッドマックス)(49件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)電圧(V)12端子10×6mm
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥19,980税込¥21,9781袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷ハイブリットICの足等に御利用下さい。 ツブシが入っていますので、半田付前の仮固定が出来ます。 0.45Φの足なので通常の丸ピンICソケットに入ります。材質コバール定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5
フレックスクロウフットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
普及形ユニットケース
日東工業¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷から翌々日出荷ボデーはスチール製で、取手はアルミ型材を使用しています。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。材質アルミ外形寸法W(mm)429板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2塗装色側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)、カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1)RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ 銅管用フレアー型
アソー¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ



エムケーダクト DCフレーム
マサル工業¥919税込¥1,0111個3日以内出荷から4日以内出荷●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。 器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。材質難燃ABS寸法L(mm)130寸法H(mm)14.5寸法l(mm)71.5RoHS指令(10物質対応)対応
プリンタ用カット紙フォーム レーザープリンタ対応
コクヨ¥6,998税込¥7,6981箱(250枚)当日出荷郵送される場合は市販の長形3号、洋形4号などの適切サイズの封筒をご使用下さい。市販の窓あき封筒には対応しておりません。種別仕切書物品受領書色紫/緑/赤サイズA4白色度(%)82程度面付3面ミシン目切り離し後のサイズ(mm)99×210適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー
プリンタ用カット紙フォーム レーザープリンタ対応
コクヨ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(250枚)翌々日出荷郵送される場合は市販の長形3号、洋形4号などの適切サイズの封筒をご使用下さい。市販の窓あき封筒には対応しておりません。仕様仕切書色紫/緑/青サイズA4白色度(%)82程度面付3面用紙サイズA4ミシン目切り離し後のサイズ(mm)149×210適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー
コンプレッションフィッティング 真鍮コッター仕様
三晃電気工業¥1,598~税込¥1,758~1個ほか3日以内出荷内部に真鍮製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。材質コッター/真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッションフィッティング
三晃電気工業¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷一体型取付けネジと押しネジを締め付ける事によって内部のコッターが締まるため、挿入したシースもしくは保護管の位置決めと気密性が得られます。
A4/S型 スプリングファイル
エスコ¥855税込¥9411個当日出荷マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。エスコ品番EA762CF-13B寸法(mm)226×36×307サイズA4判S型タイプタテ型収納枚数300枚(30mm厚)穴数2グリーン購入法適合
コンパクトフラッシュ133倍速
TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781枚当日出荷エントリーレベルの一眼レフカメラに最適 優れたパフォーマンス MLCフラッシュ搭載 UDMA4に対応 エラーを検出して訂正するECC RecoveRx 画像復旧ソフトウェア寸法(mm)42.8×36.4×3.3質量(g)最大11.4動作電圧3.3V/5V動作温度(℃)-25~85挿抜耐久10000回の抜き挿しサイクル
人感センサー付き 大風量セラミックファンヒーター
siroca¥12,480税込¥13,7281個欠品中人を感知して自動で運転する人感センサー付きで省エネ。便利な入切タイマー機能とかがむことなく、手元操作で便利なリモコン付き。大きな振動を感知した際や転倒時には自動で電源が切れる「転倒・振動検知機能」や、。異常な温度上昇を感知してブザーで知らせる「異常検知ブザー」、。お子様やペットのいるご家庭でも安心の「チャイルドロック機能」や10時間続けて運転すると自動的に停止する「10時間後自動運転停止機能」など、安全面に配慮した設計で毎日安心して使えます。付属品リモコン、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)2.5色ホワイト消費電力(W)1200コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×23.2×20.3モード温風:強、弱、送風安全機能チャイルドロック、10時間自動電源オフ機能、転倒・振動検知機能、異常加熱検知機能入タイマー4/6/8(時間)切タイマー1/2/3(時間)
コンプレッションフィッティング テフロンコッター仕様
三晃電気工業¥2,498~税込¥2,748~1個ほか3日以内出荷内部にテフロン製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。材質コッター/テフロンRoHS指令(10物質対応)対応
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入力ユニット
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個欠品中タイプリモートI/Oユニット、40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)定格入力電圧(V)DC24入力点数32保護等級IP2X応答時間入力:1.5ms以下定格入力電流(A)0.005入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン外部接続1線式CC-Linkバージョン1.10
バンドソー(コイルフレックス)
ニコテック(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から26日以内出荷合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク型カップリング CUタイプ
アサ電子工業¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から5日以内出荷クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2
コンプレッションフィッティング SUSコッター仕様
三晃電気工業¥2,198~税込¥2,418~1個ほか3日以内出荷から29日以内出荷内部にSUS製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。材質コッター/SUSRoHS指令(10物質対応)対応
バリオ L シャープペンシル 0.7mm
Faber Castell¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷・正確な図面作成に使う製図用シャープと、なめらかな書き味の一般筆記用シャープの両方の機能が、軸部を回すことで簡単に切り替えられるという多機能性シャープペンです。・グリップ部は特殊な形状で滑りにくく、また軽量化設計により長時間使用する際の疲労軽減をはかっています。・ソフト:一般筆記のための芯折れ防止クッション機構 ハード:製図、デザインのための芯固定機構。・軸部を回転させることにより、ソフト(筆記用: 芯がクッション動作)と、ハード(製図用: 芯が固定状態)を選べます。 繰り出し方式イレーサーは、末端部分を回転することで出てきます。寸法(mm)154×10質量(g)16芯径(mm)0.7色(本体)グリーン
フレックスクロウフットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷業界初の首振機構付クロウフットレンチです。 首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。差込角(mm)9.5
バリオ L シャープペンシル 0.9mm
Faber Castell¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷・正確な図面作成に使う製図用シャープと、なめらかな書き味の一般筆記用シャープの両方の機能が、軸部を回すことで簡単に切り替えられるという多機能性シャープペンです。・グリップ部は特殊な形状で滑りにくく、また軽量化設計により長時間使用する際の疲労軽減をはかっています。・ソフト:一般筆記のための芯折れ防止クッション機構 ハード:製図、デザインのための芯固定機構。・軸部を回転させることにより、ソフト(筆記用: 芯がクッション動作)と、ハード(製図用: 芯が固定状態)を選べます。 繰り出し方式イレーサーは、末端部分を回転することで出てきます。寸法(mm)154×10質量(g)16芯径(mm)0.9色(本体)グリーン
バリオ L シャープペンシル 0.5mm
Faber Castell¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷・正確な図面作成に使う製図用シャープと、なめらかな書き味の一般筆記用シャープの両方の機能が、軸部を回すことで簡単に切り替えられるという多機能性シャープペンです。・グリップ部は特殊な形状で滑りにくく、また軽量化設計により長時間使用する際の疲労軽減をはかっています。・ソフト:一般筆記のための芯折れ防止クッション機構 ハード:製図、デザインのための芯固定機構。・軸部を回転させることにより、ソフト(筆記用: 芯がクッション動作)と、ハード(製図用: 芯が固定状態)を選べます。 繰り出し方式イレーサーは、末端部分を回転することで出てきます。寸法(mm)154×10質量(g)16芯径(mm)0.5
バリオ L シャープペンシル 0.3mm
Faber Castell¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷・正確な図面作成に使う製図用シャープと、なめらかな書き味の一般筆記用シャープの両方の機能が、軸部を回すことで簡単に切り替えられるという多機能性シャープペンです。・グリップ部は特殊な形状で滑りにくく、また軽量化設計により長時間使用する際の疲労軽減をはかっています。・ソフト:一般筆記のための芯折れ防止クッション機構 ハード:製図、デザインのための芯固定機構。・軸部を回転させることにより、ソフト(筆記用: 芯がクッション動作)と、ハード(製図用: 芯が固定状態)を選べます。 繰り出し方式イレーサーは、末端部分を回転することで出てきます。寸法(mm)154×10質量(g)16芯径(mm)0.3色(本体)グリーン
コンパクトフラッシュカード MLC 133倍速
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個13日以内出荷エントリーレベルの一眼レフカメラに最適 優れたパフォーマンス MLCフラッシュ搭載 UDMA4に対応 エラーを検出して訂正するECC RecoveRx 画像復旧ソフトウェア寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4oz)速度読出し:最大50MB/s保証期間5年フラッシュMLC NANDフラッシュ動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA書込速度(MB/s)最大20挿抜回数10000動作電圧(V)3.3~5
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 出力ユニット
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個欠品中タイプ40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)出力点数32点保護等級IP2X定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.1出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)CC-Linkバージョン1.1局種類リモートI/O局
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力,FCNコネクタ)
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数32点定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,FCNコネクタ)
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷出力点数32点定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.1外部接続1線式出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)接続ユニット1(増設)
超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF
イスカル¥58,980税込¥64,8781本4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途粗加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF
イスカル¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
...