カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 切削工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-140」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全半長靴 CF140 ミドリ安全

    安全半長靴 CF140

    ミドリ安全
    12,680税込13,948
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    歩きやすく疲れにくい「バランス設計」です。クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。水や油など滑りやすい現場・職場でも安心して作業ができます。
    形状ハイカットブラック種類安全靴長さ(cm)24(26.0cm)材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)490(26.0cm)機能クッション性、耐滑性、耐摩耗性、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール靴タイプ半長靴
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CF140 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CF140

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    15日以内出荷
    形式(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(F) 鉄
  • SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 メスストレート

    PISCO(ピスコ)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状メスストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
  • スタンドルーペ(フレンネルタイプ) クリアー光学

    スタンドルーペ(フレンネルタイプ)

    クリアー光学
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
    タイプ読書用ルーペ
  • スリムコーナー立面45° 因幡電工

    スリムコーナー立面45°

    因幡電工(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類スリムコーナー立面45°寸法D(mm)33
  • 刃先交換式ドリル TIDCF タンガロイ

    刃先交換式ドリル TIDCF

    タンガロイ
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    シャンク径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッテイング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッテイング メスストレート

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続質量(g)29適合チューブ外径(Φmm)1/4寸法A(mm)10.5接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)5.3寸法E(mm)14寸法B(mm)30寸法C(mm)チューブエンド:17寸法T(mm)6.5寸法P1(mm)Φ11.8寸法P2(mm)Φ20.8対辺H(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合接続ねじ種類Rc3/8
  • ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート

    RYOCO(菱高精機)
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    ラフィングエンドミルVCFコート
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)20
  • エムフロンシール KCF型 MP5015 武蔵オイルシール工業

    エムフロンシール KCF型 MP5015

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
  • チェーンフレックス可動専用ケーブル Igus(イグス)

    チェーンフレックス可動専用ケーブル

    Igus(イグス)
    47,980税込52,778
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF

    イスカル
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途粗加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF

    イスカル
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途フライス加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
  • エムフロンシール ACF型 MP5015 武蔵オイルシール工業

    エムフロンシール ACF型 MP5015

    武蔵オイルシール工業
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
  • 超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF ECH7シリーズ イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF ECH7シリーズ

    イスカル
    54,980税込60,478
    1本
    8日以内出荷から33日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
  • センタフレックスカップリング CF-B CF-B-140 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-B CF-B-140

    三木プーリ
    29,919税込32,911
    1個
    11日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリウレタン樹脂・ポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・衝撃や振動の吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・2つのハブの間にエレメントを挟みこんだシンプル設計で、取り付け・取り外しが容易です。・異なる特性のエレメントを用意。フレキシブル性重視のCF-B、剛性重視のCF-B-Hからお選びいただけます。
    サイズCF-B-140最大軸穴径(mm)(d1・d2)55寸法L1(mm)116寸法F(mm)83寸法S(mm)6寸法D(mm)138寸法E(mm)30最小軸穴径(mm)(d1・d2)16寸法N(mm)85材質(エレメント)ポリウレタン軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴15
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    14日以内出荷から39日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • センタフレックスカップリング CF-B CF-B-140-H 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-B CF-B-140-H

    三木プーリ
    32,864税込36,150
    1個
    11日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリウレタン樹脂・ポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・衝撃や振動の吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・2つのハブの間にエレメントを挟みこんだシンプル設計で、取り付け・取り外しが容易です。・異なる特性のエレメントを用意。フレキシブル性重視のCF-B、剛性重視のCF-B-Hからお選びいただけます。
    サイズCF-B-140最大軸穴径(mm)(d1・d2)55寸法L1(mm)116寸法F(mm)83寸法S(mm)6寸法D(mm)138寸法E(mm)30最小軸穴径(mm)(d1・d2)16寸法N(mm)85材質(エレメント)ポリエステル軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴15
  • ラインコンセント DNライティング

    ラインコンセント

    DNライティング
    12,980税込14,278
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    ラインコンセント 合計15Aまで給電可能 本体色はアイボリー・ブラウン・ブラックの3色 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント
    定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)15
  • チェーンフレックス可動専用ケーブル Igus(イグス)

    チェーンフレックス可動専用ケーブル

    Igus(イグス)
    10,980税込12,078
    1本
    15日以内出荷
    ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。
    ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEC-H7-CF タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H7-CF

    タンガロイ
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    材質AH710刃数7RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CFシリーズ Igus(イグス)

    チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CFシリーズ

    Igus(イグス)
    99,980税込109,978
    1本
    20日以内出荷
    UL 300V 可動専用ケーブルです(産業機械の可動部向け)。耐摩耗性に優れ、長寿命を実現しました。
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-140-O0-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-140-O0-1360

    三木プーリ
    94,032税込103,435
    1個
    15日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    取付ボルト取付け型サイズCF-A-140タイプO0タイプ寸法D1(mm)260寸法D2(mm)260
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-140-S0-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-140-S0-1360

    三木プーリ
    100,681税込110,749
    1個
    15日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    取付ボルト差込み取付け型サイズCF-A-140タイプS0タイプ寸法D1(mm)260寸法D2(mm)260
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-140-S1-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-140-S1-1360

    三木プーリ
    137,724税込151,496
    1個
    19日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    型式CF-A-140取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3600形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)85最大トルク(N・m)3500寸法D1(mm)260寸法D2(mm)260最小軸穴径(mm)(d1)32常用トルク(N・m)1400許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴30軸方向変位(mm)±5許容偏心(mm)1.5
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-140-O1-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-140-O1-1360

    三木プーリ
    132,025税込145,228
    1個
    19日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    型式CF-A-140取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3600形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)85最大トルク(N・m)3500寸法D1(mm)260寸法D2(mm)260最小軸穴径(mm)(d1)32常用トルク(N・m)1400許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴30軸方向変位(mm)±2許容偏心(mm)1.5
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-140-S2-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-140-S2-1360

    三木プーリ
    169,068税込185,975
    1個
    25日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    型式CF-A-140取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3600形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)85最大トルク(N・m)3500寸法D1(mm)260寸法D2(mm)260最小軸穴径(mm)(d1)32、(d2)95常用トルク(N・m)1400寸法D3(mm)260許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴30軸方向変位(mm)±2軸穴径d2(Φmm)下穴30許容偏心(mm)1.5
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-140-O2-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-140-O2-1360

    三木プーリ
    162,419税込178,661
    1個
    25日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    型式CF-A-140取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3600形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)85最大トルク(N・m)3500寸法D1(mm)260寸法D2(mm)260最小軸穴径(mm)(d1)32、(d2)95常用トルク(N・m)1400寸法D3(mm)260許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴30軸方向変位(mm)±5軸穴径d2(Φmm)下穴30許容偏心(mm)1.5
  • トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド

    東日製作所(6件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
  • トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド

    東日製作所
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
  • EC40 EC/TDS 栄養メーター Milwaukee(ミルウォーキー)

    EC40 EC/TDS 栄養メーター

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    導電率 (EC) と総溶解固形分 (TDS) を測定します。水耕栽培に理想的な測定範囲 (0.2 ~ 4 mS/cm /2 ~ 40 CF / 140 ~ 2800 ppm 0.7スケール / 100 ~ 2000 ppm 0.5スケール)。単位は直接 mS/cm/CF/PPM で表示されます。工場で校正済みのため、継続的な校正は必要ありません。高い正確性、自動温度補償 (ATC)機能付き。自動オン/オフ機能。青色LEDディスプレイ。ABC + PC本体のグラファイト電極。バッテリーレベルインジケーター。バッテリー寿命は約 3 年です。1日あたり10回の測定。1.5V 単三形 3 本 (電池付属)。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ(1件のレビュー)
    74,067税込81,474
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
  • センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ

    センターフレックス [Aモデル]

    三木プーリ(4件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
  • 2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO

    2山先端金具(Y先)ピン付

    ParkerTAIYO
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリ

    センターフレックスカップリング [Bモデル]

    三木プーリ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    振動・衝撃を吸収。優れた耐久性。軸心の狂いが大きくとれる。2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。
    用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ材質(本体)S45C種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±1
  • (1A06)レスト、ヘッド MAZDA(マツダ)

    (1A06)レスト、ヘッド

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • ダイヤフラムアセンブリ 3CF-14940-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダイヤフラムアセンブリ 3CF-14940-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • 便座当たり止め INAX(LIXIL)

    便座当たり止め

    INAX(LIXIL)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷