・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ60
管接続口径1
最高使用圧力(MPa)1
接続方法ねじ
耐圧(MPa)2
使用流体空気:-10~60℃
弁形式N.O.
弁構造パイロット式ダイヤフラム
使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
関連キーワード