カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-65」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルゴグリップ 欧文6連 シヤチハタ

    エルゴグリップ 欧文6連

    シヤチハタ(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    どんな素材にも、滑りにくく、押しやすい。 書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。 握りやすい形状のグリップですので長時間使用しても疲れにくくなっています。再生樹脂使用率100%。
    文字サイズ5号材質グリップ;PP+オレフィン系エラストマー印面サイズ(mm)3.2×18.5寸法(mm)29.9×26.0×82.7文字種別欧文シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ印字桁数(桁)6連グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • ワイパーブレード CREFIT PIAA

    ワイパーブレード CREFIT

    PIAA(24件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ。高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現
    取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
  • 回転ゴム印タート用 欧文6連 シヤチハタ

    回転ゴム印タート用 欧文6連

    シヤチハタ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。 どんな素材にも滑りにくく、捺しやすい!強着スタンプインキに最適な特殊ゴムを印字ベルトに採用。 なつ印のときに滑りにくいように、文字の表面に特殊加工をしています。印字ベルトには耐油性・耐久性に優れた特殊ゴムを採用し、グリップにはソフトな感触のエラストマー素材を使用。握りやすいので長時間使用しても疲れにくくなっています。
    文字種別欧文シリーズTAT印字桁数(桁)6連グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • エルゴグリップ 欧文6連 シヤチハタ

    エルゴグリップ 欧文6連

    シヤチハタ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    握りやすい。押しやすい。見やすい回転ゴム印。
    用途欧文6連 ゴシック体。グリーン購入法適合グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
  • センターフライス EIKO(栄工舎)

    センターフライス

    EIKO(栄工舎)
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • 折りたたみチェア コンフォート ウォークスツール

    折りたたみチェア コンフォート

    ウォークスツール
    19,980税込21,978
    1脚
    当日出荷から9日以内出荷
    脚は伸縮式でコンパクトに収納可能なので簡単に持ち運びできます。アルミ製の脚は頑強で十分な耐荷重があります。シート部はメッシュ構造で通気性が良く、大きめなつくりで座り心地は快適です。脚を縮めた状態で1脚椅子として使用可能で、床面に近い作業で姿勢を楽に保てます。脚の先端部分は硬質ゴム製のグリップを採用しており安定感抜群です。
    用途アウトドア用の携帯チェアに。低姿勢での作業補助に。付属品収納バッグ材質フレーム:アルミニウム、シート:PVCメッシュ、脚先グリップ:硬質ゴム
  • ミラレックスF用 ダクトクリップ 未来工業

    ミラレックスF用 ダクトクリップ

    未来工業
    899税込989
    1セット
    翌日出荷
    ミラレックスFの固定に使用します。 (レースウェイ使用)
  • 干支鈴 日本紐釦貿易

    干支鈴

    日本紐釦貿易
    899税込989
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    寸法(mm)約13
  • ロータリージョイント AC 昭和技研工業

    ロータリージョイント AC

    昭和技研工業
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
  • ロータリージョイント NC 昭和技研工業

    ロータリージョイント NC

    昭和技研工業
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・最高使用圧力(MPa)1.47
  • コアドリル ハウスビーエム

    コアドリル

    ハウスビーエム
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • スチール折りたたみ椅子 SCF65シリーズ サンケイ

    スチール折りたたみ椅子 SCF65シリーズ

    サンケイ
    6,998税込7,698
    1脚ほか
    3日以内出荷
    スチールフレームを採用した、背・座樹脂モデルの折りたたみ椅子。一般的な形状の折りたたみ椅子とは違い背・座部分を樹脂で構成していますので、同等サイズのものと比べて約1kgの軽量化を図っています。(CF107シリーズと比較)。張地:オレフィンレザー。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
    フレームシルバー(粉体塗装)機構折りたたみシリンダー機構RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 高圧機器 高圧限流ヒューズ SCFシリーズ 富士電機

    高圧機器 高圧限流ヒューズ SCFシリーズ

    富士電機
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)7200リード線サイズ(mm)Φ52×274
  • 干支鈴 顔タイプ 日本紐釦貿易

    干支鈴 顔タイプ

    日本紐釦貿易
    16,980税込18,678
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    寸法(mm)約13
  • VP管用立バンド (ステンレス製) エスコ

    VP管用立バンド (ステンレス製)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌々日出荷
    提灯式立バンド。
    材質SUS304サイズ(mm)D:45
  • シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2 TOTO

    シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2

    TOTO
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    [使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
    用途温水洗浄便座形状前丸周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)操作パネル壁リモコン型グリーン購入法適合
  • ロータリージョイント KC 昭和技研工業

    ロータリージョイント KC

    昭和技研工業
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    形状ロータリージョイント最高温度(℃)100適合流体空気・ガス・水・油材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)0.98
  • アルミ製 消防 媒介(接続継手)金具用 メスネジキャップ『消防ネジ 女キャップ』 接続部:消防メスネジ式 岩崎製作所

    アルミ製 消防 媒介(接続継手)金具用 メスネジキャップ『消防ネジ 女キャップ』 接続部:消防メスネジ式

    岩崎製作所
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    アルミ製 消防 媒介(接続継手)金具用 メスネジキャップ『消防ネジ 女キャップ』です。消防ネジ規格のオスネジ(外ネジ)部分を蓋するための金具です。【スロッター式】はねじ込み接合部分に他に干渉する部位があっても別売りのスパナ等を使用すればネジ込み接続が可能です。【長角ハンドル式】はスパナなどの工具が無くても手でハンドルを回してポンプ等へ接続・締め付けが可能です。
    用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/AC/AL/継手/金属/消防/アルミ/吸管/媒介/消防車/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
  • UNIT ASSY PGM-FI/   38770MCF651 ホンダ

    UNIT ASSY PGM-FI/ 38770MCF651

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • マルチコードリーダ V400-R2 omron(オムロン)

    マルチコードリーダ V400-R2

    omron(オムロン)
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    装置に組込みやすいのは、サイズだけではありません。 ラインスピードの速い移動体でも安定した読取りが可能になりました。装置に組込んで移動体を読取る。新アルゴリズムがそれを可能にさせました。
    保護構造IEC60529規格 IP65
  • エムフロンシール KCF型 MP5015 武蔵オイルシール工業

    エムフロンシール KCF型 MP5015

    武蔵オイルシール工業
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
  • SW SET,WINKER   35020MCF650 ホンダ

    SW SET,WINKER 35020MCF650

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • COVER COMP,FRONT   12310MCF650 ホンダ

    COVER COMP,FRONT 12310MCF650

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET SHEET KIT,   06113MCF650 ホンダ

    GASKET SHEET KIT, 06113MCF650

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • HARNESS,REAR   32101MCF650 ホンダ

    HARNESS,REAR 32101MCF650

    ホンダ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,REAR HEAD   12321MCF650 ホンダ

    COVER,REAR HEAD 12321MCF650

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET SHEET KIT,   06113MCF652 ホンダ

    GASKET SHEET KIT, 06113MCF652

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • HARNESS,WIRE   32100MCF650 ホンダ

    HARNESS,WIRE 32100MCF650

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • HEAD ASSY,REAR  12020MCF650 ホンダ

    HEAD ASSY,REAR 12020MCF650

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET SHEET KIT,   06113MCF651 ホンダ

    GASKET SHEET KIT, 06113MCF651

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • SUB HARNESS FR   32102MCF650 ホンダ

    SUB HARNESS FR 32102MCF650

    ホンダ
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
  • HEAD ASSY,FRONT  12010MCF650 ホンダ

    HEAD ASSY,FRONT 12010MCF650

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • エムフロンシール ACF型 MP5015 武蔵オイルシール工業

    エムフロンシール ACF型 MP5015

    武蔵オイルシール工業
    4,198税込4,618
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
  • ライブスコラボレーションソファ ソロタイプ キャスター脚 ツイル オカムラ(岡村製作所)

    ライブスコラボレーションソファ ソロタイプ キャスター脚 ツイル

    オカムラ(岡村製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    40日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • 触媒組品 TOTO

    触媒組品

    TOTO(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    長さ(mm)62幅(mm)38高さ(mm)24
  • ヒューズ 富士電機

    ヒューズ

    富士電機(4件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
  • CFカード1000倍速 TRANSCEND(トランセンド)

    CFカード1000倍速

    TRANSCEND(トランセンド)
    38,980税込42,878
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    最先端のデジタル機器で高解像度の写真や動画を扱うためにCF1000は最適です。CF6.0規格に準拠しており、高速データ転送と大容量ストレージを提供します。VPG-65にも対応しているので3D動画もコマ落ちなく記録できます。 信頼性の高いソリューション MLC NANDフラッシュを使用しているCF1000は耐久性と信頼性に優れています。プロカメラマンが利用するような最新のビデオカメラや一眼レフカメラにも最適で、スムーズな連写やフルHD、3D、4K UHDTV (2160p)などの高解像度の動画撮影を提供します。 高速データ転送 CF1000はVPG-65に対応しており、連続データ書込みスピードが最低65MB/sであることを保証しています。最大160MB/s / 120MB/sの読出し/書込みにより、快適なフルHD、3D、4K録画が行えます。 大容量ストレージ 最大128GBのストレージ容量をもつCF1000は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに行えます。 厳格な試験 トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF1000は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。
    寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4 oz)種類MLC NANDフラッシュ動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)動作電圧(V)3.3~5読取速度(MB/s)最大160書込速度(MB/s)最大120挿抜耐久10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC保証期間5年
  • ヴァリアブルマイスター 不等分割エンドミル TEC-E4L-CF タンガロイ

    ヴァリアブルマイスター 不等分割エンドミル TEC-E4L-CF

    タンガロイ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。トラスコ品番180-8225材種AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEC-H7-CF タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H7-CF

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    材質AH710刃数7RoHS指令(10物質対応)対応