カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-65」の検索結果

34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイパーブレード CREFIT PIAA

    ワイパーブレード CREFIT

    PIAA(24件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ。高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現
    取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
  • エルゴグリップ 欧文6連 シヤチハタ

    エルゴグリップ 欧文6連

    シヤチハタ(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    どんな素材にも、滑りにくく、押しやすい。 書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。 握りやすい形状のグリップですので長時間使用しても疲れにくくなっています。再生樹脂使用率100%。
    材質グリップ;PP+オレフィン系エラストマー寸法(mm)29.9×26.0×82.7文字種別欧文シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ印字桁数(桁)6連文字サイズ5号印面サイズ(mm)3.2×18.5グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • 回転ゴム印タート用 欧文6連 シヤチハタ

    回転ゴム印タート用 欧文6連

    シヤチハタ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。 どんな素材にも滑りにくく、捺しやすい!強着スタンプインキに最適な特殊ゴムを印字ベルトに採用。 なつ印のときに滑りにくいように、文字の表面に特殊加工をしています。印字ベルトには耐油性・耐久性に優れた特殊ゴムを採用し、グリップにはソフトな感触のエラストマー素材を使用。握りやすいので長時間使用しても疲れにくくなっています。
    文字種別欧文シリーズTAT印字桁数(桁)6連グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • スペーサー(スチールスペーサー) CF-600Eシリーズ(M=6用) 廣杉計器

    スペーサー(スチールスペーサー) CF-600Eシリーズ(M=6用)

    廣杉計器
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴグリップ 欧文6連 シヤチハタ

    エルゴグリップ 欧文6連

    シヤチハタ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    握りやすい。押しやすい。見やすい回転ゴム印。
    用途欧文6連 ゴシック体。グリーン購入法適合グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
  • センターフライス EIKO(栄工舎)

    センターフライス

    EIKO(栄工舎)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • 折りたたみチェア コンフォート ウォークスツール

    折りたたみチェア コンフォート

    ウォークスツール
    ¥19,980税込¥21,978
    1脚
    当日出荷
    脚は伸縮式でコンパクトに収納可能なので簡単に持ち運びできます。アルミ製の脚は頑強で十分な耐荷重があります。シート部はメッシュ構造で通気性が良く、大きめなつくりで座り心地は快適です。脚を縮めた状態で1脚椅子として使用可能で、床面に近い作業で姿勢を楽に保てます。脚の先端部分は硬質ゴム製のグリップを採用しており安定感抜群です。
    用途アウトドア用の携帯チェアに。低姿勢での作業補助に。付属品収納バッグ材質フレーム:アルミニウム、シート:PVCメッシュ、脚先グリップ:硬質ゴム
  • 干支鈴 日本紐釦貿易

    干支鈴

    日本紐釦貿易
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    寸法(mm)約13
  • ロータリージョイント AC 昭和技研工業

    ロータリージョイント AC

    昭和技研工業
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
  • コアドリル ハウスビーエム

    コアドリル

    ハウスビーエム
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ロータリージョイント NC 昭和技研工業

    ロータリージョイント NC

    昭和技研工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・
  • 高圧機器 高圧限流ヒューズ SCFシリーズ 富士電機

    高圧機器 高圧限流ヒューズ SCFシリーズ

    富士電機
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)7200リード線無サイズ(mm)Φ52×274
  • 干支鈴 顔タイプ 日本紐釦貿易

    干支鈴 顔タイプ

    日本紐釦貿易
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    寸法(mm)約13
  • スチール スペーサー(中空) 廣杉計器

    スチール スペーサー(中空)

    廣杉計器
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質快削鋼(SUM)ねじ径M6用表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2 TOTO

    シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2

    TOTO
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    [使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
    用途温水洗浄便座形状前丸周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)操作パネル壁リモコン型グリーン購入法適合
  • ロータリージョイント KC 昭和技研工業

    ロータリージョイント KC

    昭和技研工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質アルミニウム形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)0.98最高温度(℃)100適合流体空気・ガス・水・油
  • マルチコードリーダ V400-R2 omron(オムロン)

    マルチコードリーダ V400-R2

    omron(オムロン)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    5日以内出荷
    装置に組込みやすいのは、サイズだけではありません。 ラインスピードの速い移動体でも安定した読取りが可能になりました。装置に組込んで移動体を読取る。新アルゴリズムがそれを可能にさせました。
    保護構造IEC60529規格 IP65
  • 触媒組品 TOTO

    触媒組品

    TOTO(19件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)62幅(mm)38高さ(mm)24
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
  • ヒューズ 富士電機

    ヒューズ

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • CF-SV/LV共通専用ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    CF-SV/LV共通専用ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌日出荷
  • CFカード1000倍速 TRANSCEND(トランセンド)

    CFカード1000倍速

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    最先端のデジタル機器で高解像度の写真や動画を扱うためにCF1000は最適です。CF6.0規格に準拠しており、高速データ転送と大容量ストレージを提供します。VPG-65にも対応しているので3D動画もコマ落ちなく記録できます。 信頼性の高いソリューション MLC NANDフラッシュを使用しているCF1000は耐久性と信頼性に優れています。プロカメラマンが利用するような最新のビデオカメラや一眼レフカメラにも最適で、スムーズな連写やフルHD、3D、4K UHDTV (2160p)などの高解像度の動画撮影を提供します。 高速データ転送 CF1000はVPG-65に対応しており、連続データ書込みスピードが最低65MB/sであることを保証しています。最大160MB/s / 120MB/sの読出し/書込みにより、快適なフルHD、3D、4K録画が行えます。 大容量ストレージ 最大128GBのストレージ容量をもつCF1000は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに行えます。 厳格な試験 トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF1000は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。
    寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4 oz)種類MLC NANDフラッシュ保証期間5年挿抜耐久10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)読取速度(MB/s)最大160書込速度(MB/s)最大120動作電圧(V)3.3~5
  • ヴァリアブルマイスター 不等分割エンドミル TEC-E4L-CF タンガロイ

    ヴァリアブルマイスター 不等分割エンドミル TEC-E4L-CF

    タンガロイ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。トラスコ品番180-8225材種AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEC-H7-CF タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H7-CF

    タンガロイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    材質AH710刃数7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEC-E4L-CF タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-E4L-CF

    タンガロイ
    ¥99,980税込¥109,978
    1本ほか
    3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    シーブ用SL形円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • スリムラインコレット mini8型 フラッシュ Φ4 MSTコーポレーション

    スリムラインコレット mini8型 フラッシュ Φ4

    MSTコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
  • スリムラインコレット mini8型 フラッシュ Φ6 MSTコーポレーション

    スリムラインコレット mini8型 フラッシュ Φ6

    MSTコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
  • スリムラインコレット mini8型 フラッシュ Φ3 MSTコーポレーション

    スリムラインコレット mini8型 フラッシュ Φ3

    MSTコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
  • 3Dプリンター Creator5 Pro Flash Forge

    3Dプリンター Creator5 Pro

    Flash Forge
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    最大4ツールヘッドによるマルチカラー造形。独立したツールヘッドにより、フィラメント切替時の待機時間を抑え、効率的な出力が可能です。エンクロージャー構造による安定した造形環境。外部環境の影響を抑え、庫内温度を一定に保つことで、反りや割れの発生を軽減し、安定した造形を可能にします。チャンバー加熱による高温素材への対応。最大約65℃のチャンバー加熱に対応し、ABS・ASA・PC・PAなどの素材においても、寸法精度の高い造形を支えます。最適化された空気循環設計。庫内の空気循環を最適化することで、PLA・TPU・PETGなどの素材においても安定した造形品質を維持します。高性能エアフィルター搭載。H13 HEPAフィルターおよび活性炭フィルターを搭載し、造形時に発生する微粒子やVOCを低減します。
    仕様●エクストルーダー数:4個(独立ツールヘッド)●造形サイズ:256×256×256mm●積層ピッチ:0.1-0.4mm●ノズル径:0.4mm(標準)0.25/0.6/0.8mm(オプション)●最大ベッド温度:120℃●ダイナミックフローキャリブレーション:対応(フルオートレベリング)●フィラメント切れ・絡み検知:対応●ノズル詰まり検知:対応●停電復旧機能:対応●リモートモニタリング:対応(フルHDカメラ内蔵:1920×1080/30fps)●対応スライサーソフト:Orca-Flashforge、OrcaSlicer●ドア開放検知:対応●自動循環エアシステム:対応●チャンバー加熱:対応(65℃)●空気濾過システム:HEPA 13+活性炭●対応フィラメント:PLA/PLA-CF/PETG/PETG-CF/PET/PET-CF/ABS/ABS-CF/ASA/PA/PA-CF/TPU (90A-95A)/PC/PC-ABS/PAHT-CF/PPA-CF(GF)/PPS-CF本体寸法(mm)520×443×722(チューブ・ホルダー含む)対応OSWindows、MacOS接続方式USB/Wi-Fi(2.4GHz/5GHz対応)最大消費電力(W)1200電源(AC V)100~120/200~240(50/60Hz)ディスプレイ4インチフルカラータッチスクリーン(800×480)
  • ツギテパッキン(S) BIGM(丸山製作所)

    ツギテパッキン(S)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥389税込¥428
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    部品名称ツギテパツキン(S)図解NoMB264MU 本体部品_No.65、MS155MC-50HZ(0.75KW100) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.65、MSB1100LI 本体部品_No.65、MS415R8CGF-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.65、MB200L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.65、GKB2201EG 付属品部品_No.65、MS413R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.65、GKB2400U 付属品部品_No.65、BSM201-2JP CHEMICAL PIPING部品_No.65、MSA415R4C-125(10) ソウコウミッション部品_No.65、MS515R4CF-RV(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.65、GKB2401EU 付属品部品_No.65、MSA410R2T-K 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.65、BSD-6010LTP 第3段ブーム駆動 左部品_No.65、MLS415R4CF(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.65など
  • ラベル BIGM(丸山製作所)

    ラベル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥399税込¥439
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ラベル図解NoMSA615R4C(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.65、MSV615L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.64、MSA613R4C(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.65、SSW-400C 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.41、MSA613R3-M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.66、MSA613-M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.47、MS613R4CF(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.65、MS615R8CGF-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.60、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.64、MSV615L(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.64など
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥309税込¥340
    1個
    8日以内出荷
    規格148X126X2.4部品名称Oリング図解NoSSA-S600DX 2001ネン 動力噴霧機(1)部品_No.9、SSA-F616V-1 動力噴霧機部品_No.10、MS651DR4T-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MS613R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.12、MK65-1 本体部品_No.9、SSA-α600 動力噴霧機(1)部品_No.7、MSA613R3-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.14、SD613 クランクケース,吸水弁部品_No.13、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.11、MS511ENR-M 動力噴霧機部品_No.9、SD753 クランクケース,吸水弁部品_No.13、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.6、MS510RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.8、MSA613R2TS-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.14、SSA-S602DX 動力噴霧機部品_No.10、MS510ENR-S 動力噴霧機1部品_No.6など
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格#6001ZZ図解NoMS653DR4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.11、MS055E 動力噴霧機部品 ベアリング_No.48、MSA615R4C-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.19、MS613DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.43、MSA415R4C(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.31、MK065 動力噴霧機(減速機)部品_No.8、MS056E 動力噴霧機部品 ベアリング_No.53、MS413R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.31、MS653DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.43、SSA-α604MA 攪拌駆動装置部品_No.7、MS513DR4T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.11、MS055D 動力噴霧機(減速機)部品_No.6、MS753DR6S-2Y -A ポンプダイ部品_No.45、MS653DR6S-Y ポンプダイ部品_No.41、SSA-α603MA-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.15、MS413R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.31など