「cf-sr」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様表面マット加工 適合機種CF-SR 厚さ(mm)約0.33 質量(g)約21 外形寸法(mm)271.1×180.8 視認角度(°)約60 タッチパネル方式非対応
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。 画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からはまっ黒に見えるので、画面を見られる心配がありません。 銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q) 反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減しますので、画面がより見やすくなります。 透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。 硬度3Hは実力値です。 表面にAG加工を施しているので、背景や光の映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。 紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。 ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。 液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。 ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6 材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層) 寸法(幅W×高さH)(mm)261.5×174.5 対応機種Panasonic Let’s note CF-SRシリーズ(CF-SR3) 機能抗菌加工(SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上)、静電気防止機能:○ 可視光線透過率(%)約75 取付け方法シール 表面硬度3H 反射率(%)5.5 紫外線カット99.9% 対応インチサイズ12.4インチ タッチパネル方式× ブルーライトカット率約50% のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット フィルター厚さ(mm)0.4
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • dcf-8