「cf-10 棚板」の検索結果
トラスコ品番507-9527
幅(mm)874
寸法(mm)879×407×17.5
質量(kg)2
高さ(mm)17.5
奥行(mm)400
1枚
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
仕切板1枚付
F型コンテナを収納し部品管理に最適です。、アジャスター付きです。高さはドライバーで簡単に調整できます。
付属品棚板4枚
トラスコ品番509-4381
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
幅(mm)900
質量(kg)33.5
高さ(mm)1790
奥行(mm)450
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)70
棚板追加棚板:CF-10(別売)
最大積載量(kg/台)300
棚板調整ピッチ(mm)17
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)879×407
1台
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
色ネオグレー
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
厚さ(mm)棚:35
セット内容棚板×1枚、中間棚受×2本
タイプ中量ラック200kg用
色ホワイトグレー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。
間口(mm)1800
均等積載量(kg/段)300
色ネオグレー
付属品中棚受2本
色オイスターホワイト
均等荷重(kg)150/段
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)1800
引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
色透明(引出し色)、ネオグレー(本体)
材質(本体)スチール
荷姿完成品
梱包数1台
材質(引出し)AS樹脂
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。
CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。
CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。
トラスコ品番819-5105
本体604CF
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1790
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
材質/仕上AS再生樹脂100%使用
高さ(mm)108
透明引出しとネオグレー引出しで小物や部品管理に使い分けできます。
小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
材質(本体)スチール
荷姿完成品
梱包数1台