カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「cf-62g」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転ゴム印 欧文6連2号 シヤチハタ回転ゴム印 欧文6連2号シヤチハタ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
文字サイズ2号寸法(mm)50×28.5×111.6質量(g)66文字種別欧文シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ印字桁数(桁)6連印面サイズ(mm)37×6.5グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
ポリエチレンタンクユニット60L(MGI-G型ポンプ搭載) 共立機巧ポリエチレンタンクユニット60L(MGI-G型ポンプ搭載)共立機巧
489,800税込538,780
1台
15日以内出荷
タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみタンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:12タンク容量(L)60材質(ヘッド)アクリル外形寸法A(mm)710外形寸法B(mm)440外形寸法C(mm)440最大液比重1.3
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ60管接続口径1最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ