カテゴリ
- 農業機械(16)
- クリーンルーム用品(6)
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cf10-1b」の検索結果

標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-Bシールシールなし
標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-BUUシールシール付き
標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から3日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から5日以内出荷外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。材質炭素鋼製形状球面外輪タイプNUCF-BRシールシールド形
簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷スタッドに段加工が施されており、段部分を上面からセットねじで固定するため取付けが容易で、パレットチェンジャなどの用途に最適です。材質炭素鋼製形状円筒外輪タイプCF-SFU-Bシールシール形
ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続可)
カノマックス(KANOMAX)¥449,800税込¥494,7801式3日以内出荷大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)質量(g)650(電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83連続使用時間(時間)5(単純計測)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続不可)
カノマックス(KANOMAX)¥439,800税込¥483,7801式3日以内出荷大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)質量(g)650 (電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83連続使用時間(時間)5(単純計測)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
チヨウアツベンベンザ
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷規格10X20X6.5部品名称チヨウアツベンベンザ図解NoMS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MRS75-503 動力噴霧機(チョウアツベン ハキダシベン)部品_No.33、MS415R4CFS-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS153EMK 調圧装置部品_No.34、MSA413R3-K-A チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MSA413R3-K-A(8.5) チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、GKSL3315 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MSV313B-M-2 -A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MS415R4CF-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS415R4CF(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS313EW-K チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.34、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.34、MSV413B-K 動力噴霧機 チョウアツベンなど
グリーンレーザー墨出器
STS¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷仕様【自動補正OFF機能】有セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書寸法(mm)69×53×88質量(g)290(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A)精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m線幅(mm)1.5/5m対応【受光器】オプションのSS-30G使用連続使用時間(時間)約7光源515nm±2% 緑色半導体レーザー自動補正範囲±3°制動方式磁気防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数90μs/10kHz±10%照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨
グリスカップ
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491個8日以内出荷仕様G1/8X20規格PF1/8X20図解NoMSV615L(13) フレーム部品_No.8、GKSL3300R1-M フレーム部品_No.4、MSA415R4C-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.11、GKSL3301-M ドラムクミタテ部品_No.7、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.4、MSV415L-1(10) フレーム部品_No.4、MS550RCY-3 ホース巻取機部品_No.6、GKSL3300-K フレーム部品_No.4、MS511ENR-M ホース巻取機部品_No.8、MS450DNR-2Y ホース巻取機部品_No.9、MS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.9、MX-501 ホースマキ(ドラム)部品_No.11、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.4、MS415R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.11、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.9、MSC1-102D 巻取機部品_No.7、GKSL3303 フレーム部品_No.4、MSV313B-M フレーム部品_No.4、MS410R2-M ホースリール部品_No.11など
Uナット
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷仕様M6規格M66カク1シユ図解NoMSV415R2SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSV613-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.35、MS615R4CF(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.46、MS415R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.46、MSV313B-K-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSV415SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MS415R4CF-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.46、MRS30H-130 ハンドル部品_No.44、MSV615R2L(11.5) スライダクミタテ部品_No.46、MS415R8CGF-RV(8.5) ホジュウデンキット部品_No.11、MSA413R3-K-A オプション(ドロオトシソウチ)部品_No.12、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.6、MSV413B-M-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA613R3-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.6、MSA415R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.11など
ターンフアスナ
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131セット(5個)8日以内出荷規格ニフコ1G83部品名称ターンフアスナ図解NoMSA415R4C-1(10) カバークミタテ部品_No.3、MSA515R4CS-1(10) カバークミタテ部品_No.7、MS615R8CGF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.2、MS615DR4CSL-Y(10) カバークミタテ部品_No.7、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ カバークミタテ部品_No.7、MS513R4CF(10) カバークミタテ部品_No.3、MSA515R4C-1(10) カバークミタテ部品_No.7、MSV413B-M-1 ドラムクミタテ部品_No.43、MSA753DR6S-3K カバークミタテ部品_No.9A、MSA755DR6S-Y(13) カバークミタテ部品_No.9、MSA615R8CG-RV(13) カバークミタテ部品_No.2、MSA753DR6S-3Y カバークミタテ部品_No.9A、MSA415R4C-RV(10) カバークミタテ部品_No.2、MS613R4CF(11.5) カバークミタテ部品_No.7、MS415R4CFS-1(10) カバークミタテ部品_No.3など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961セット(5個)8日以内出荷規格8.5X18XT3.2部品名称ヒラザガネ図解NoCBM-520SLT-1 オプション(8)(電動ボールパルプ)部品_No.17、MSA615R4C-RV(13) オプション2部品_No.27、MS410RCA-K フレーム部品_No.47、MS415R8CF-RV(10) オプション1部品_No.46、BSM-640SLT-B 14M オプション2 (電動センタバルブ)~2016年9月部品_No.32、LVM1501T-2 60HZ 付属品(3)部品_No.25、BSA-500JD-125THシリーズ HST部品_No.26、MS410ENA-K カバー、ラベル部品_No.6、MSA415R4C-RV(8.5) オプション(1)部品_No.36、BSM-640SLT 14M オプション2 (電動センタバルブ) ~2016年9月部品_No.32、LVM1501T 50HZ 付属品(3)部品_No.29、MS410RCL-K カバー部品_No.5、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション2部品_No.28、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.35など
6カクアナツキボルト
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個8日以内出荷規格M5X12ネツシヨリナシ図解NoMS415R8CGF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.39A、MS615R8CGF-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.39A、MSA415R8C-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.35B、MSA615R8CG-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.6カクアナツキボルト、MS415R4CF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.35B、MS415R8CGF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.28A、MSA415R8C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.35B、MS029M-1 本体、モータ部品 6カクアナツキボルト_No.10、MS615R8CF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.6カクアナツキボルト、MSA515R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.28A、MSA415R4C-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.35B、MSA615R4C-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.6カクアナツキボルト、MS415R4CF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.28Aなど
ノズルコア
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷部品名称ノズルコア図解NoMSA415R4CS-1(10) フレーム部品_No.58、MSA515R4C-1(10) ドラムクミタテ部品_No.58、MB320U-C 本体部品_No.58、MSA415R8C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.58、MLS415R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.58、DB323 B 付属品部品_No.58、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.58、MS615R4CF(11.5) エンジンクミタテ部品_No.58、MS331MC-60HZ(1.5KW) A専用部品_No.58、GKBS2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.58、MS511R4T-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.58、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.58、MB200G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.58、MSA513R2T-M-1 スライダクミタテ部品_No.58、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.58、DB233 2G ギヤケース部品_No.58など
ジクウケAマトメ
BIGM(丸山製作所)¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷図解NoMS415R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.10、MS653DNR-Y ドラム組立部品_No.6、MS653DR6T-Y ドラム組立部品_No.12、MSV313B-K-1 ドラムクミタテ部品_No.6、MSA753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.19、MS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.9、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.6、MS410ENA-3K ホースリール部品_No.8、MSC5-100Uクミタテ 巻取機部品 ジクウケAマトメ_No.10、MSA513R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.8、MS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.10、MSA415R4C-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.10、MS410RC-2K ホース巻取機部品_No.9、MSA413R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.8、MSA413R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.8、GS28MX ドウムクミタテ部品 ジクウケAマトメ_No.6、MSV413B-M-1 ドラムクミタテ部品_No.6など
チヨークレバー
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷図解NoMS172EMRA エンジン エアクリーナ キャブレタ部品_No.44、MSV415SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.44、MSV415L(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MLSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.44、MS313CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MSA413R3-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MRS60-302 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MS413R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.44、MS513R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MS315EA-1 エアークリーナ キャブレタ部品_No.44、MSV413B-M-2-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MSV415L-1(10) エンジン エアクリーナなど
カップ
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷部品名称カツプ図解NoMS315EW-1 フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.12、MS410EA-2M タンク コック マフラ部品_No.8、MS415ESTR-100-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.10、MS310ESL-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品_No.12、MBW35GP-M フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.12、MS330CA-2M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.8、MSV313B-M-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.8、MS415R8CF-RV(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.8、MRS40H-153 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.8、CSH-95-2 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.12、MRS90D-500BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.16、MS410ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータなど
6カクボルト M8X65X22
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811セット(5個)8日以内出荷規格M8X65X22部品名称6カクボルト M8X65X22図解NoMS615R8CF-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M ストレーナボックス部品_No.18、MS410ENA-3K テンション部品_No.66、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.10、MS650DR4 ホースガイド部品_No.44、MS410R2-K 自動整列巻取装置部品_No.40、SSA-α603-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.18、SSA-F617MAT-1 燃料配管部品_No.4、MS511R4T-M 整列巻組立(2)部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.22、MS753DR6S-3K フレーム部品_No.12、MS415R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.56など
ツギテリンク RS35
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷規格RS35図解NoMSV313B-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.24、MS413R2T-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.29、MS415R4CF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.50、MSV413B-M-1 ドラムクミタテ部品_No.37、MSC1-104 ソウコウブクミタテ部品 ツギテリンク RS35_No.48、MSV313B-M ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、MS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.48、MS413R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.28、MS653DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.43、MS511R4T-M ホース送り出し装置部品_No.16、G-5S 530J 粒剤変速機操作レバー部品 ツギテリンク RS35_No.17、MSA615R8C-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.18、MS753DR6S-Y オクリダシソウチ部品_No.28、MSA513R2TS-K-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.28など
フレームマトメ
BIGM(丸山製作所)¥419,800税込¥461,7801個8日以内出荷部品名称フレームマトメ図解NoMS615R4CF-RV(11.5) オプション3部品_No.2、MS415R8CGF-RV(10) オプション(3)部品_No.2、MS415R4CF-RV(10) オプション2部品_No.2、MLSA415R4C(8.5) オプション2部品_No.2、BSD-6020LTP-W オプション-9 (オートヒッチ ブラケット類 )部品_No.2、BSD-5020LTP-W バックカメラ取付部品_No.2、MS615R4CF-RV(13) オプション3部品_No.2、BSD-5001LT キャッチャーマスト部品_No.2、MLS415R4CF(8.5) オプション2部品_No.2、MLSA415R4C(10) オプション2部品_No.2、MS615R8CGF-RV(11.5) オプション3部品_No.2、CBM-520BH フレーム部品_No.2、MS415R4CF-RV(8.5) オプション(2)部品_No.2、BSM201-2JP LABEL部品_No.2、MS515R4CF-RV(10) オプション2部品_No.2、BSD-6020LTP-W オプション-8 (オートヒッチ 電装)部品_No.2、MS615R8CGF-RV(11.5) オプション1部品_No.2、CBM-520 フレーム部品_No.2、CBM-520B フレーム部品_No.2、MLS415R4CF(10) オプション2部品_No.2、BSD-5020LTP-W オプション-9 (オートヒッチ ブラケット類)部品_No.2、MS415R8CF-RV(8.5) オプション3部品_No.2、BSM201-3JP LABEL部品_No.2、MS415R8CF-RV(10) オプション3部品_No.2、MS615R8CGF-RV(13) オプション(3)部品_No.2、BSD-5020LTP-W オプション-8 (オートヒッチ 電装)部品_No.2、CBM-520BH-1 フレーム、スタンド、回転計部品_No.2、CBM-520A フレーム部品_No.2、MS415R8CGF-RV(8.5) オプション3部品_No.2
ジクウケマトメ
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷部品名称ジクウケマトメ図解NoMS753DR6T2-Y スライダクミタテ部品_No.6、MS753DR4T2-K スライダクミタテ部品_No.6、MSV413B-K-1 スライダクミタテ部品_No.3、MSA413R2TS-M-1 スライダクミタテ部品_No.17、MS413EFR-K スライダ組立部品_No.4、MSA613R2T-K スライダクミタテ部品_No.6、MSL330-K -A スライダ組立部品_No.3、MSV313B-M-1 スライダクミタテ部品_No.3、MSV313B-M-2 -A スライダクミタテ部品_No.4、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.13、MLS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.11、MS613EFR-M スライダ組立部品_No.15、GS28MX-1 スライダクミタテ部品 ジクウケマトメ_No.3、MSV413B-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.18、MSV413R1TB-M-1 スライダクミタテ部品_No.3、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.2など
ステーA
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷部品名称ステーA図解NoMS2601RS(JP) 付属品部品_No.79、MSA415R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.79、MS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.79、MS410RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.79、MSA513R2T-M 走行部組立部品_No.79、MS450RCY-2Y 付属品部品_No.79、MSA513R3-2M-A ポンプダイクミタテ部品_No.79、MS550RCY-2Y ホース巻取機部品_No.79、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.79、MSA513R2TS-M-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.79、DB235SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.79、MSA415R4C-125(8.5) フレーム部品_No.79、MS615R8CGF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.79、DB21D-1 2G 付属品部品_No.79、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ オプション部品_No.79、MS413R2T-M-1 フゾクヒンなど
アンゼンサギヨウセツメイシヨ
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611個8日以内出荷規格セツトドウフン部品名称アンゼンサギヨウセツメイシヨ図解NoMSV413R1T-M 付属品、希望付属品部品_No.21、MS613R4CF(11.5) フゾクヒン部品_No.4、MSV413B-M-1(8.5X130) フゾクヒン、オプション部品_No.16、MSA413R2T-K-1 付属品、オプション部品_No.20、MS515R4CF(10) フゾクヒン部品_No.9、MSA413R2TS-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.20、MS413EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.20、MSA615R4C(13) フゾクヒン部品_No.8、MS513R4CF(10) フゾクヒン部品_No.4、MS753DFR-Y 付属品部品_No.20、MSA413R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSA415R4C(8.5) フゾクヒン部品_No.8、MSA513R3-K-A フゾクヒン部品_No.20、MSV613-K-A フゾクヒン、オプション部品_No.16、MSV313B-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.21、MSA613R4C(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.9など
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット
カノマックス(KANOMAX)¥399,800~税込¥439,780~1セット15日以内出荷から30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJISB9921に準拠。電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット
カノマックス(KANOMAX)¥429,800~税込¥472,780~1セット15日以内出荷から30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
”ファブリックベルト”(不織布ベルト)
NCA¥18,980税込¥20,8781箱(100本)25日以内出荷小型電動・エアベルトサンダー用で金属製品の微少バリ取り、面取りに最適です。弾力性に富み、素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途機械加工後の目つぶし、バリ取りに。ステンレス製品のヘアライン加工に。サビ、塗膜はがしに。材質基材:ナイロン不織布、砥材:アランダム砥粒(A)砥材ARoHS指令(10物質対応)対応
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット
カノマックス(KANOMAX)¥569,800税込¥626,7801セット30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJISB9921に準拠。付属品本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット
カノマックス(KANOMAX)¥589,800税込¥648,7801セット30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。付属品本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、キャリングケース(3888-71)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)