カテゴリ

  • 空圧工具(6)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「cf12-25」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CF ボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    CF ボックス(防塵・防水構造)

    日東工業
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ボディ:鉄保護等級IP66設置場所屋内材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式ねじ止め(カバー式)
  • ステンレスSCF形ボックス 日東工業

    ステンレスSCF形ボックス

    日東工業
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷
    ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
    材質ボディ:ステンレスシルバー保護等級IP65塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2扉形式ねじ止め(カバー式)取付基板鉄1.6mm
  • CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業

    CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ

    日東工業(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
  • 二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 1500~15000mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 1500~15000mL/min

    ジーエルサイエンス
    81,980税込90,178
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1500~15000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-79特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • エムフロンシール KCF型 MP5015 武蔵オイルシール工業

    エムフロンシール KCF型 MP5015

    武蔵オイルシール工業
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
  • CF型ボックス 日東工業

    CF型ボックス

    日東工業
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    仕様屋内用材質本体:鉄質量(kg)6.2規格IP66有効深さ(mm)103RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)1.6キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6扉形式(カバー)4点ねじ止めタイプ
  • HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングF型 アーチラウンドノーズ ダブルカット HARDY

    HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングF型 アーチラウンドノーズ ダブルカット

    HARDY
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    材質超硬形状ツクシカット名称ダブルカット
  • 超硬ソリッドエンドミル EFP-E-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EFP-E-CF

    イスカル
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    高送り加工対応エンドミルです。
    用途高送り加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 MG25-12CF ベッセル

    部品 MG25-12CF

    ベッセル
    17税込19
    1個
    8日以内出荷
  • 双眼鏡 トラベライトVI 12x25 CF Nikon(ニコン)

    双眼鏡 トラベライトVI 12x25 CF

    Nikon(ニコン)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    小型・軽量で操作性に優れ、携帯に便利な双眼鏡。ニコン独自の光学系により、明るくシャープな見え味を実現。コンサート、スポーツ観戦や旅行、バードウォッチングまで幅広く活躍します。接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味を実現。大きなピントリングの採用により、ピント合わせの操作性が向上。ボディは軽量かつ耐久性のあるカーボンファイバー入りプラスチック素材。
    付属品目当てL ACV、目当てR ACU、接眼キャップ ECS、トラベライトV ケース CBM質量(g)275倍率(倍)12眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)25寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)110×118×541000m先の視野(m)73明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)11.1実視界(°)4.2
  • 部品 25-12CFコーナーヘッドセット(オプション) ベッセル

    部品 25-12CFコーナーヘッドセット(オプション)

    ベッセル
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番357-1151
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • 【修理】エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用)(ベッセル)GT-MG25-12CF(修理) 修理

    【修理】エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用)(ベッセル)GT-MG25-12CF(修理)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類エアマイクログラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド

    東日製作所(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
  • トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド

    東日製作所
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
  • ポリング ベッセル

    ポリング

    ベッセル
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷
    金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
    適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR内径(Φmm)12外径(Φmm)30
  • 双眼鏡ケース Nikon(ニコン)

    双眼鏡ケース

    Nikon(ニコン)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    双眼鏡用ケースです。
  • ヘッドカップ ベッセル

    ヘッドカップ

    ベッセル
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
    トラスコ品番371-4080適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR粒度80ねじ径(mm)M7×P0.75外径(Φmm)30
  • ラバーホルダー ベッセル

    ラバーホルダー

    ベッセル
    4,298税込4,728
    1箱(10個)
    当日出荷
    金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
    トラスコ品番371-4969適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CRねじ径(mm)M7×P0.75外径(Φmm)30
  • エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用) ベッセル

    エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用)

    ベッセル
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。
    用途平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25適合砥石サイズ30mm(M5×0.75)ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラプリング ベッセル

    ラプリング

    ベッセル
    4,798税込5,278
    1セット(30個)
    当日出荷
    金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
    適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR
  • トレー&クリップボードラック エスコ

    トレー&クリップボードラック

    エスコ
    79,400税込87,340
    1台
    当日出荷
    適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
    仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26
  • 円筒スリーブ サンドビック

    円筒スリーブ

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R

    タンガロイ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4全長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーニチ SH-N型オープンヘッド 東日製作所

    トーニチ SH-N型オープンヘッド

    東日製作所
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ソリッドエンドミル TEC-H4X-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H4X-CF-R

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニコン双眼鏡 トラベライトEX Nikon(ニコン)

    ニコン双眼鏡 トラベライトEX

    Nikon(ニコン)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    非球面接眼レンズの採用や、メガネをかけたままでも見やすいハイアイポイント設計により視認性に優れた双眼鏡です。
    レンズ有効径(mm)25mm
  • バルブスプリングリテーナ BIGM(丸山製作所)

    バルブスプリングリテーナ

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV515SL(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、GKSL3315R1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.12、MSV515R2SL(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MS515EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.13、MS515R4CF-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.12、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.25、MS415R8CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.25、GKSL3315-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MS315EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.25、MS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.12、MS156EA シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.12、MS201EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.12など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    195税込215
    1個
    8日以内出荷
    規格M5X10部品名称6カクボルト図解NoMSA513R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.4、MS753DR6S-3K 整列巻組立部品_No.51、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.5、MS753DR4T2-K スライダクミタテ部品_No.4、MSA413R3-K-A スライダクミタテ部品_No.12、MS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.40、BSA-536シリーズ -A オプション 燃料配管部品_No.25、MSA513R2T-M-1 スライダクミタテ部品_No.4、MS615R4CF(13) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.46、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSA413R2T-M スライダクミタテ部品_No.4、MSA415R4CS-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSA413R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.4、MS653DR4T-Y 整列巻組立部品_No.9など
  • スプロケツト BIGM(丸山製作所)

    スプロケツト

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    規格RS35-11T部品名称スプロケツト図解NoMSV413R1T-K スライダクミタテ部品_No.11、MS615R8CGF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS613EFR-K スライダ組立部品_No.12、MS615R4CF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MSA513R3-2M-A スライダクミタテ部品_No.25、MS653DR6S-K -A スライダクミタテ部品_No.25、MSV413-M スライダクミタテ部品_No.11、MSA613-M スライダ組立部品_No.12、MS651DR6T-K 整列巻組立1部品_No.14、MSV613-K-A(13×130M) スライダクミタテ部品_No.13、MSV413R2-K スライダクミタテ部品_No.11、MS615R8CF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MSA513R2T-M スライダ組立部品_No.14、MSA753DR6S-3K セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS753DR4T2-Y スライダクミタテ部品_No.14、MS413EFR-M スライダ組立部品_No.12など
  • ワツシヤ BIGM(丸山製作所)

    ワツシヤ

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    規格8.0X25XT0.7部品名称ワツシヤ図解NoMS615R4CF-RV(13) オプション1部品_No.12、MSV415R2SL(8.5) オプション1部品_No.10、MS415R4CF(8.5) オプション部品_No.35、MS415R8CF-RV(8.5) オプション1部品_No.12、MS415R4CF-RV(8.5) オプション(1)部品_No.12、MSA615R8CG-RV(13) オプション2部品_No.9、MSA615R4C-RV(11.5) オプション1部品_No.12、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ オプション部品_No.25、MS615R8CGF-RV(13) オプション(1)部品_No.11、MS615R8CF-RV(11.5) オプション1部品_No.11、MSA415R4C-120(8.5) オプション部品_No.35、MS415R8CF-RV(10) オプション1部品_No.12、MSA615R8CG-RV(11.5) オプション2部品_No.9、MS513R4CF(10) オプション部品_No.41、MS515R4CS-1(10)アワジ オプション部品_No.25など