カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cf16-ab」の検索結果

カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)
THK(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼タイプシール無RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)
THK(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼タイプシール付
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)
THK¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼タイプシール付RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)
THK¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼タイプシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)
THK¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼タイプシール付RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付)
THK¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)
THK¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼タイプシール無
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付)
THK¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)
THK¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)
THK¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
S25 BAY15D対応 LEDバルブ
TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。口金BAY15D主な適合車種12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し)
THK¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付)
THK¥8,498税込¥9,3481個16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し)
THK¥2,398税込¥2,6381個16日以内出荷から39日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し)
THK¥7,698税込¥8,4681個16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付)
THK¥9,998税込¥10,9981個16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し)
THK¥6,698税込¥7,3681個16日以内出荷から35日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応