カテゴリ

  • 農業機械(83)
  • 切削工具(19)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • メカニカル部品(1)

「cf16r」の検索結果

109件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK

    カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)

    THK
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼タイプシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ 富士電機

    ヒューズ

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • コンプレッションフィッティング 林電工

    コンプレッションフィッティング

    林電工(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ULVAC 大気圧ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ULVAC 大気圧ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷
    ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
    用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置測定範囲(Pa)5×10-2~1×105付属品クイックマニュアル仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。トラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R

    タンガロイ
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF

    イスカル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    翌々日出荷から29日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA-CF イスカル

    マルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA-CF

    イスカル
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック)

    電離真空計(マルチイオンゲージ)

    ULVAC(アルバック)
    ¥349,800税込¥384,780
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
    材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
  • ソリッドエンドミル TECK-H7/9-CFR タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECK-H7/9-CFR

    タンガロイ
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEC-H7-CF タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H7-CF

    タンガロイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    材質AH710刃数7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TECA-H4-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-H4-CF-R

    タンガロイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    材質KS15F刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R

    タンガロイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4全長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TECK-H4M-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECK-H4M-CF-R

    タンガロイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R-C タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R-C

    タンガロイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷
    材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEC-H4X-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H4X-CF-R

    タンガロイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソウシンキブラケット BIGM(丸山製作所)

    ソウシンキブラケット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    5日以内出荷
    部品名称ソウシンキブラケツト図解NoMSA415R4C-1(8.5) オプション部品_No.13、MSV415R2S(10) フゾクヒン、オプション部品_No.17、MSV413R2-M-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSA615R4C(13) フゾクヒン部品_No.15、MS615R4CF-RV(13) フゾクヒン部品_No.16、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション1部品_No.1、MS615R4CF(11.5) フゾクヒン部品_No.16、MSV613R2-M-A フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA515R4C-RV(10) オプション(1)部品_No.1、MSA515R4C-1(10) オプション部品_No.13、MS515R4CFS-1(10) オプション部品_No.13、MLS415R4CF(10) オプション1部品_No.1、MSV615R2L(13) フゾクヒン、オプション部品_No.13、MSV515R2SL(10) オプション1部品_No.31、MSV413R2L(10) フゾクヒン、オプション部品_No.17など
  • 超硬ソリッドエンドミル EFP-E-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EFP-E-CF

    イスカル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    高送り加工対応エンドミルです。
    用途高送り加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)

    ボウシンゴム

    BIGM(丸山製作所)
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    規格22-M6X11X11部品名称ボウシンゴム図解NoMS515R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MS3900D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.16、MS415R4CF-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MS415R4CF-125(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MSV413R2L(10) マキトリソウチ部品_No.17、MSV613R2L(11.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.18、MS413R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、MS515R4CF-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MSA415R4C-125(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MS413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.6、MSV613R2L(11.5) マキトリソウチ部品_No.19、MSV413R2L(8.5) マキトリソウチ部品_No.17など
  • ナピアラセン BIGM(丸山製作所)

    ナピアラセン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    8日以内出荷
    規格(630M/M)部品名称ナピアラセン図解NoMS415R8CGF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.7、MSA613R2T-2K セイレツマキスライダクミタテ部品_No.9、MSA613R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.9、MS753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.9、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.7、MS753DR6T-K 整列巻組立1部品_No.11、MSV615R2L(11.5) スライダクミタテ部品_No.16、MS615DR4CSL-Y(10) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MSV613R2-M-A スライダクミタテ部品_No.17、MSA415R8CG-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.7、MSA413R2T-M スライダクミタテ部品_No.9、MS515R4CS-1(10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.9、MS615R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.9、MLS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.9、MSA513-K スライダ組立部品_No.7など
  • キユウスイベンカラー 6X8.5X11 BIGM(丸山製作所)

    キユウスイベンカラー 6X8.5X11

    BIGM(丸山製作所)
    ¥849税込¥934
    1個
    8日以内出荷
    規格6X8.5X11部品名称キユウスイベンカラー 6X8.5X11図解NoMS413CA-M クランクケース、吸水弁部品_No.47、MS154EA-K 本体部品_No.40、MSV313B-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MS410ENA-3K 動力噴霧機部品_No.46、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 キユウスイベンカラー 6X8.5X11_No.42、MS310ESL-3K 動力噴霧機部品_No.48、MS415R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、LVM1501T-2 60HZ 配線、配管部品_No.16、MS154 -A 本体部品_No.40、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS413S-A)部品_No.42、MSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、SD413EA クランクケース 吸水弁部品_No.48、LVM753 60HZ 配線、配管部品_No.28、MS153EW-3M 動力噴霧機部品_No.41、SD30-6 本体部品_No.39、MS154EA-M 本体部品_No.40など
  • ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)

    ブラケットマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ブラケツトマトメ図解NoMSA615R4C-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.16、MSA415R8CG-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.16、MSA415R4C-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.16、MS615R8CF-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.16、MS615R4CF-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.16、MSA615R8C-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.16、MSA615R8CG-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.16、MSA615R8C-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.16、MS615R8CGF-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.16、MS415R4CF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.16、MSA415R8C-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.16、MS415R8CGF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.16、MS615R8CF-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.16、MSA415R8C-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.16、MSA415R8CG-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.16、MSA415R4C-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.16、MS415R8CGF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.16、MS415R8CF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.16、MS615R8CGF-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.16、MSA615R8CG-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.16、MS415R4CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.16、MS515R4CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.16、MS415R8CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.16、MS615R4CF-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.16、MSA515R4C-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.16、MSA615R4C-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.16
  • グロメツト BIGM(丸山製作所)

    グロメツト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥499税込¥549
    1個
    8日以内出荷
    部品名称グロメツト図解NoMSA415R8CG-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.16、MSA615R4C-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.16、MSA615R8CG-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.16、MSA615R8CG-RV(13) カバークミタテ部品_No.16、MSA515R4C-RV(10) カバークミタテ部品_No.16、MSA615R8C-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.16、MS415R8CGF-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.16、MSA415R8CG-RV(10) カバークミタテ部品_No.16、MS415R8CGF-RV(10) カバークミタテ部品_No.16、MS515R4CF-RV(10) カバークミタテ部品_No.16、MS415R8CF-RV(10) カバークミタテ部品_No.16、MSA415R4C-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.16、MS615R8CGF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.16、MS415R4CF-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.16、MS415R4CF-RV(10) カバークミタテ部品_No.16、MSA615R8C-RV(13) カバークミタテ部品_No.16、MSA415R8C-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.16、MS615R4CF-RV(13) カバークミタテ部品_No.16、MSA415R4C-RV(10) カバークミタテ部品_No.16、MS615R8CF-RV(13) カバークミタテ部品_No.16、MS415R8CF-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.16、MSA415R8C-RV(10) カバークミタテ部品_No.16、MS615R8CGF-RV(13) カバークミタテ部品_No.16、MS615R4CF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.16、MS615R8CF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.16、MSA615R4C-RV(13) カバークミタテ部品_No.16
  • フライホイル BIGM(丸山製作所)

    フライホイル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フライホイル図解NoMSA513R4C 10 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MSA415R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MS513R4CF(10) クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MSA515R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MSV415R2S(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.21、MSA413R4C 10 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MS413R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MS515R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MSA415R4C(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MS413R4CF(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MSA413R4C 8.5 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MS415R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MS415R4CF(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MSV415R2S(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.21
  • ステー BIGM(丸山製作所)

    ステー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステー図解NoMS615R4CF(11.5) フレーム部品_No.16、MS615R4CF(13) フレーム部品_No.16
  • カバー BIGM(丸山製作所)

    カバー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    部品名称カバー図解NoMSA415R8CG-RV(8.5) フレーム部品_No.17、MSA415R8C-RV(10) フレーム部品_No.16、MSA415R8CG-RV(10) フレーム部品_No.17、MS415R8CF-RV(10) オプション2 補充電キット部品_No.21、MSA415R8C-RV(8.5) フレーム部品_No.16、MS415R4CF-RV(10) フレーム部品_No.16、MS415R8CGF-RV(10) フレーム部品_No.17、MS415R4CF-RV(8.5) フレーム部品_No.16、MSA415R8C-RV(8.5) オプション2 補充電キット部品_No.21、MSA515R4C-RV(10) フレーム部品_No.16、MSA415R4C-RV(10) フレーム部品_No.16、MS415R8CGF-RV(8.5) フレーム部品_No.17、MS515R4CF-RV(10) フレーム部品_No.16、MS415R8CF-RV(10) フレーム部品_No.16、MS415R8CF-RV(8.5) フレーム部品_No.16、MSA415R4C-RV(8.5) フレーム部品_No.16、MS415R8CF-RV(8.5) オプション2 補充電キット部品_No.21、MSA415R8C-RV(10) オプション2 補充電キット部品_No.21
  • A4 溝入れインサート A4C-R-CF ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4C-R-CF

    ケナメタル
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    A4用インサート。突っ切り加工用ブレーカー
    勝手右コーナーR(mm)0.2
  • レバーマトメ BIGM(丸山製作所)

    レバーマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    8日以内出荷
    部品名称レバーマトメ図解NoMSA613R4C(11.5) エンジンクミタテ部品_No.17、MSA615R4C(11.5) エンジンクミタテ部品_No.16、MSA615R4C(13) エンジンクミタテ部品_No.16、MS615R4CF(11.5) エンジンクミタテ部品_No.16、MSA613R4C(13) エンジンクミタテ部品_No.17、MS613R4CF(11.5) エンジンクミタテ部品_No.17、MS615R4CF(13) エンジンクミタテ部品_No.16
  • チヨウアツベンクミタテ(MSA515) BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンクミタテ(MSA515)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    8日以内出荷
    備考17~54フクム規格MS515(MSA)部品名称チヨウアツベンクミタテ(MSA515)図解NoMS515R4CFS-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MSA515R4C-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MSA515R4C-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MSA515R4CS-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥439税込¥483
    1個
    8日以内出荷
    規格ホンキヒキズリキンシ部品名称ハリマーク図解NoMS615R8CF-RV(13) ハリマーク部品_No.19、MS415R4CFS-1(8.5) ハリマーク部品_No.6、MS415R4CF(8.5) ハリマーク部品_No.6、MS615R8CGF-RV(13) ハリマーク部品_No.19、MS615R4CF-RV(11.5) ハリマーク部品_No.16、MS415R4CF-125(10) ハリマーク部品_No.6、MS615R8CGF-RV(11.5) ハリマーク部品_No.19、MLS415R4CF(10) ハリマーク部品_No.6、MS515R4CFS-1 ハリマーク部品_No.6、MS413R4CF(10) ハリマーク部品_No.12、MS415R4CFS-1(10) ハリマーク部品_No.6、MS515R4CF(10) ハリマーク部品_No.6、MS415R8CF-RV(10) ハリマーク部品_No.19、MS613R4CF(11.5) ハリマーク部品_No.12、MS415R8CGF-RV(8.5) ハリマーク部品_No.19、MS615R4CF(13) ハリマーク部品_No.6、MS415R4CF-1(8.5) ハリマーク部品_No.6、MS615R4CF-RV(13) ハリマーク部品_No.16、MS755DR6SF-K(13) ハリマーク部品_No.23、MS415R8CF-RV(8.5) ハリマーク部品_No.19、MS415R4CF-1(10) ハリマーク部品_No.6、MS415R4CF(10) ハリマーク部品_No.6、MS415R8CGF-RV(10) ハリマーク部品_No.19、MS515R4CF-1(10) ハリマーク部品_No.6、MS513R4CF(10) ハリマーク部品_No.12、MS415R4CF-RV(8.5) ハリマーク部品_No.16、MS615R4CF(11.5) ハリマーク部品_No.6、MS413R4CF(8.5) ハリマーク部品_No.12、MS615R8CF-RV(11.5) ハリマーク部品_No.19、MS415R4CF-125(8.5) ハリマーク部品_No.6、MS415R4CF-RV(10) ハリマーク部品_No.16、MS515R4CF-RV(10) ハリマーク部品_No.16、MLS415R4CF(8.5) ハリマーク部品_No.6
  • ステー BIGM(丸山製作所)

    ステー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステー図解NoMS615R4CF(13) エンジンクミタテ部品_No.15、MSA615R4C(13) エンジンクミタテ部品_No.15、MSA615R4C(11.5) エンジンクミタテ部品_No.15、MSA613R4C(11.5) エンジンクミタテ部品_No.16、MSA613R4C(13) エンジンクミタテ部品_No.16、MS615R4CF(11.5) エンジンクミタテ部品_No.15、MS613R4CF(11.5) エンジンクミタテ部品_No.16
  • ゴムマルパッキン(11X16X2T) BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン(11X16X2T)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥357税込¥393
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    備考11X16X2T部品名称ゴムマルパツキン(11X16X2T)図解NoMS415R8CF-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.15、MS415R4CF-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.15、MLS415R4CF(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16、MS415R4CFS-1(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16、MSA415R4C-1(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16、MSA415R4C-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.15、MSA415R4C(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.18、MSA415R4C-120(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16、MLSA415R4C(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16、MS415R8CGF-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.15、MSA415R4C-125(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16、MS415R4CF(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.18、MSA415R4CS-1(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16、MSA415R8C-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.15、MSA415R8CG-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.15、MS415R4CF-1(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16
  • ステーマトメ BIGM(丸山製作所)

    ステーマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    8日以内出荷
    備考2010年12月~部品名称ステーマトメ図解NoMSA413R4C 10 フレーム部品_No.17A、MS615R4CF(11.5) フレーム部品_No.10、MS415R4CF(10) フレーム部品_No.10、MS415R4CF-1(10) フレーム部品_No.10、MS515R4CF-1(10) フレーム部品_No.10、MS415R4CF-125(8.5) フレーム部品_No.10、MSA415R4CS-1(10) フレーム部品_No.16、MLS415R4CF(10) フレーム部品_No.10、MS415R4CF(8.5) フレーム部品_No.10、MSA415R4C-120(8.5) フレーム部品_No.16、MS515R4CF(10) フレーム部品_No.10、MLS415R4CF(8.5) フレーム部品_No.10、MSA415R4C-125(10) フレーム部品_No.16、MSA415R4C-1(8.5) フレーム部品_No.16、MSA615R4C(11.5) フレーム部品_No.16、MSA415R4C-1(10) フレーム部品_No.16、MLSA415R4C(10) フレーム部品_No.16など
  • デンジクラッチ BIGM(丸山製作所)

    デンジクラッチ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    8日以内出荷
    規格VCE2.5-08部品名称デンジクラツチ図解NoMSA753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.19、MS615R4CF(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.16、MS615R4CF-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.31、MS415R4CF-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.16、MSA613R4C(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.47、MS615R8CF-RV(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.31、MSA415R4C-120(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.47、MSA615R4C(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.16、MSA413R3-K-A ポンプダイクミタテ部品_No.18、MS615R8CF-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.31、MS415R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.16、MSA615R4C-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.31、MSA615R8C-RV(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.31など
  • ハーネスマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハーネスマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ハーネスマトメ図解NoMS415R8CGF-RV(8.5) ホジュウデンキット部品_No.9、MS415R8CF-RV(10) オプション2 補充電キット部品_No.20、MS415R8CGF-RV(10) ホジュウデンキット部品_No.9、MSA415R8C-RV(8.5) オプション2 補充電キット部品_No.20、MSA615R8C-RV(13) オプション(3)部品_No.16、MSA415R8CG-RV(8.5) ホジュウデンキット部品_No.9、MS415R8CF-RV(8.5) オプション2 補充電キット部品_No.20、MS615R8CGF-RV(13) ホジュウデンキット部品_No.10、MSA415R8CG-RV(10) ホジュウデンキット部品_No.9、MS615R8CF-RV(11.5) オプション3部品_No.16、MS615R8CF-RV(13) オプション3部品_No.16、MSA615R8CG-RV(11.5) ホジュウデンキット部品_No.10、MSA415R8C-RV(10) オプション2 補充電キット部品_No.20、MS615R8CGF-RV(11.5) ホジュウデンキット部品_No.10、MSA615R8C-RV(11.5) オプション(3)部品_No.16、MSA615R8CG-RV(13) ホジュウデンキット部品_No.10
  • スプロケツト BIGM(丸山製作所)

    スプロケツト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    規格RS35-1B15T部品名称スプロケツト図解NoMSV415SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.12、MSA415R8C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS415R4CF-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSV415L-1(8.5) スライダクミタテ部品_No.17、MSA415R4C-120(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSA415R4C-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MS415R8CGF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MLSA415R4C(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSA415R4CS-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MLS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSV415R2SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.12、MSA415R8CG-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MSA415R4C-125(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS415R4CF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS415R8CF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS415R4CFS-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.16
  • マフラ BIGM(丸山製作所)

    マフラ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV515R2SL(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.16、MSA415R4C-125(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.16、GKSL3315R1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MSV415R2S(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.15、MSA515R4CS-1(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.16、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.16、MLSA415R4C(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.16、MS515R4CF-RV(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.16、MSA415R4C-RV(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.16、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.16、MS415R4CF-125(10) エンジン フューエルタンク、コックなど