カテゴリ

  • 物流用品(291)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(189)
  • 油圧機器・油圧ホース(102)
  • メカニカル部品(58)
  • 農業機械(57)
  • バイク部品(46)
  • 自動車純正部品(42)
  • 切削工具(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • バイク純正部品(19)
  • 制御機器(16)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 測定用品(14)
  • 事務用品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 溶接用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 保管用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 家電(4)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 住設機器(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf50」の検索結果

1,046件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CARBUR,CF50 ホンダCARBUR,CF50ホンダ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
CARBU,CF50(275B) ホンダCARBU,CF50(275B)ホンダ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
BB.CARB,CF50(23A) ホンダBB.CARB,CF50(23A)ホンダ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
分別ペール CF50 (再生樹脂タイプ/50L)用フタ Aron(アロン化成)分別ペール CF50 (再生樹脂タイプ/50L)用フタAron(アロン化成)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付) フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)
材質再生ポリプロピレン(PP)高さ(mm)195種類分別用奥行(mm)449間口(mm)280エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 122
PB.CARBU,CF50K2 ホンダPB.CARBU,CF50K2ホンダ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
分別ペール CF50 (再生樹脂タイプ/50L)本体のみ Aron(アロン化成)分別ペール CF50 (再生樹脂タイプ/50L)本体のみAron(アロン化成)
5,198税込5,718
1個
欠品中
容量(L)50トラスコ品番469-8282材質再生ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.7高さ(mm)545種類分別用奥行(mm)440間口(mm)280色(本体)オフホワイトフタの種類オープン式商品タイプ本体
チェーンブロックCF050用パーツ ボディ KITO(キトー)チェーンブロックCF050用パーツ ボディKITO(キトー)
30税込33
1個
13日以内出荷
ダストカバー付 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 CF050Nシリーズ 東海キャスターダストカバー付 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 CF050Nシリーズ東海キャスター
839税込923
1個
6日以内出荷
ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8880-59
ダストカバー付 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 CF050Nシリーズ 東海キャスターダストカバー付 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 CF050Nシリーズ東海キャスター
839税込923
1個
6日以内出荷
ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
ダストカバー付 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 CF050Nシリーズ 東海キャスターダストカバー付 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 CF050Nシリーズ東海キャスター
839税込923
1個
6日以内出荷
ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
ダストカバー付 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 CF050Nシリーズ 東海キャスターダストカバー付 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 CF050Nシリーズ東海キャスター
839税込923
1個
6日以内出荷
ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8880-56
真空包装機用 絶縁布 巾50mm 20mmセンターレス HAT-F13CF50(20)10m巻 TOSPACK真空包装機用 絶縁布 巾50mm 20mmセンターレス HAT-F13CF50(20)10m巻TOSPACK
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
スクエアカットフィルター エスティジェイスクエアカットフィルターエスティジェイ(19件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(10枚)
当日出荷
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー)ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズBUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途PCのデータ保存に。インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
銅爪付ヒューズ ELPA銅爪付ヒューズELPA(14件のレビュー)
779税込857
1パック(3本)
当日出荷
AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
ワイパーブレード CREFIT PIAAワイパーブレード CREFITPIAA(24件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から5日以内出荷
高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ。高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
プラチェーン 定尺品 ラクテムプラチェーン 定尺品ラクテム
2,998税込3,298
1本
当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
透明ポケット コレクト透明ポケットコレクト
399税込439
1冊
当日出荷から5日以内出荷
トランクカーゴ フラット天板仕様 TRUSCOトランクカーゴ フラット天板仕様TRUSCO
5,298税込5,828
1台
当日出荷
「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。フラット天板仕様70Lに2個並べて積み重ねることができます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
用途防災用品収納などに。 50Lは20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。 70Lは30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
ジヨイント 50CF582A50 YAMAHA(ヤマハ)ジヨイント 50CF582A50YAMAHA(ヤマハ)
739税込813
1個
3日以内出荷
スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用)廣杉計器(2件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
FCM・FCF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)FCM・FCF レベリングフットNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
補修用水切りカバー(ノーマルタイプ) 城東テクノ補修用水切りカバー(ノーマルタイプ)城東テクノ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1ケース(1本)
当日出荷から6日以内出荷
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
カバーテープ CF-T50 サンビーカバーテープ CF-T50サンビー
599税込659
1個
当日出荷
カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途破れたページの補修に。 地図や図面の折り目の補強に。 紙ファイルの背の補強に。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)寸法(mm)50×8クリアタイプテープ基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
デュアルロックファスナー SJ-3551CF 3M(スリーエム)デュアルロックファスナー SJ-3551CF3M(スリーエム)(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1巻
当日出荷から8日以内出荷
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】400基材ポリオレフィン樹脂
スタンドルーペ(クリップ式) クリアー光学スタンドルーペ(クリップ式)クリアー光学(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率2倍/4倍小玉レンズ径(Φmm)100質量(g)200タイプクリップ式種類スタンドルーペ本体寸法(mm)230(アーム)/約30幅(クランプ)材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-87
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2CF50) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2CF50)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ワイド粘着ポケット B5 E型 コレクトワイド粘着ポケット B5 E型コレクト
659税込725
1冊(20枚)
当日出荷
サイズ違いの書類や切り抜きを同じサイズで整理。透明性に優れ汚れや傷みから守り、きれいに保管します。
材質OPP質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×262×4
FM/AM カンタンポータブルラジオ SONY(ソニー)FM/AM カンタンポータブルラジオSONY(ソニー)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。 赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。 大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。仕様(受信バンド)FMワイド・AM受信周波数FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz付属品電源コード×1ブラック質量(g)約860(電池含む)電源単3形乾電池×3、家庭用電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223.5×126.5×62スピーカー出力(mW)640RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)100入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ミニ
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2CF50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2CF50SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
アンダーソンコネクタ用シリコン防水キャップ マリンテックアンダーソンコネクタ用シリコン防水キャップマリンテック
499税込549
1式
当日出荷から6日以内出荷
ホコリや異物の侵入による接続不良や端子部の損傷から守る。柔らかく裂けにくいシリコン素材で紫外線や熱にも強い!。アンダーソンコネクターに通すだけ!。ケーブルストラップでカバーの紛失防止に
材質シリコンゴム対応コネクタアンダーソンコネクター50A(メーカー型式ADS-50A)
スペーサー(スチールスペーサー) CF-500Eシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-500Eシリーズ(M=5用)廣杉計器
3,198税込3,518
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
バイオカラム 三商バイオカラム三商
57,980税込63,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
センターフライス EIKO(栄工舎)センターフライスEIKO(栄工舎)
55,980税込61,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
透明ポケット プラス10ミリ コレクト透明ポケット プラス10ミリコレクト
399税込439
1冊
当日出荷
デュアルロックファスナー SJ-3550CF 3M(スリーエム)デュアルロックファスナー SJ-3550CF3M(スリーエム)(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1巻
当日出荷から92日以内出荷
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂
ダブルマルチクランプ 固定式 KDSダブルマルチクランプ 固定式KDS
8,898税込9,788
1個
当日出荷
マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。
用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7091材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)395タイプ固定式全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
ネット用2段フック ナックスネット用2段フックナックス
4,898税込5,388
1袋(50本)
4日以内出荷
別売の値札ホルダーが取り付けられるネット対応の樹脂製フックです。金属に比べて軽量で錆びにくいので扱いやすいです。
材質ABS軸径(Φmm)6線径(Φmm)4適合寸法(mm)ネットサイズ:60以内
マグネットキャッチ(フレキシブル) TRUSCOマグネットキャッチ(フレキシブル)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。トラスコ品番856-6667材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ、グリップ:ABS全長(mm)500質量(g)130軸長(mm)395吸着力(N)6.9先端径(mm)Φ132018年トラスコ掲載ページ1 1197
...