カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cf5m-a」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質ステンレス鋼製形状円筒外輪シールなし
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 持出しフォルダー A5E コクヨ

    持出しフォルダー A5E

    コクヨ
    ¥219税込¥241
    1冊
    当日出荷
    仕様マチ付き材質色板紙(古紙パルプ配合)厚さ(mm)30サイズA5寸法(幅W×高さH)(mm)153×240エコマーク認定認定古紙配合率(%)70山高さ(mm)15グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 153
  • 大便普通・節水形FV用チャッキ部 INAX(LIXIL)

    大便普通・節水形FV用チャッキ部

    INAX(LIXIL)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    適合フラッシュバルブ(普通形)(1978年8月以降)、CF-10(110)M本体用低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)、CF-110MT本体用フラッシュバルブ(節水形)(1990年5月以前)、CF-50(510)(1510)M本体用リモコンフラッシュバルブ(普通形)、CFR-170M(80A)(810A)本体用・CFR-80(181)(170)系自動フラッシュバルブ(普通形)、OK-20(210)(271)(70M)(80M)本体用寸法A(mm)38寸法B(mm)38ねじ径DM36×1.5mm
  • MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-FC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンド

    MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-FC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ

    ダイヤトレンド
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    MELSECNET対応光ケーブル F06FC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
  • 大便FV用チャッキカバー部 INAX(LIXIL)

    大便FV用チャッキカバー部

    INAX(LIXIL)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    適合フラッシュバルブ(普通形)(1978年8月以降)・CF-10(110)M本体用・低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)・CF-110MT本体用・フラッシュバルブ(節水形)(1990年5月以前)・CF-50(510)(1510)M本体用・リモコンフラッシュバルブ(普通形)・CFR-170M(80A)(810A)本体用・自動フラッシュバルブ(普通形)・OK-20(210)(70M)(80M)本体用寸法A(mm)38寸法B(mm)38
  • アクチュエータ/センサーケーブル 28芯 0.25 mm2 シールド有 23 AWG 1巻 100m入 Igus(イグス)

    アクチュエータ/センサーケーブル 28芯 0.25 mm2 シールド有 23 AWG 1巻 100m入

    Igus(イグス)
    ¥379,800税込¥417,780
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    Igus chainflex R PVC ツイストペアデータIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。ツイストペア( TP )データケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題となるさまざまな用途で使用されます。コアサイズは 0.25 mm 2 ~ 0.5 mm 2 で、コア ID は DIN 47100 カラーコーディングシステムを使用しています。CF211 は、オイルの影響が比較的軽いヘビーデューティ用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 収納及び回収ユニット、ハイベイ倉庫、機械加工ユニット、包装機械、手早い取り扱い 屋内クレーン。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 耐油性クラス 2 は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートします 連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン データケーブル用途での使用向け定格 300 / 300 V です 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格耐油性( DIN EN50363-4-1 に準拠) IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 2464 です NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
    仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF211●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:23 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 300 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8798色グレー全長(m)100芯数(C)28アズワン品番65-7434-37導体公称断面積(mm2)0.25
  • データケーブル 24芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入 Igus(イグス)

    データケーブル 24芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入

    Igus(イグス)
    ¥76,980税込¥84,678
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 シリコンフリー 用途 中負荷用 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット
    仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:24●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:9.5mm●定格電流:5 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4882アズワン品番65-7458-51
  • フランジガタユニット BIGM(丸山製作所)

    フランジガタユニット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    8日以内出荷
    規格SBPFL202(FYH)部品名称フランジガタユニツト図解NoMSA410-K ホース送り出し装置部品_No.5、MS653DR4T2-K ホースオクリダシソウチ部品_No.5、MSA613R2TS-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.5、MSA413R2T-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.5、MSA613-M ホース送り出し装置部品_No.5、MS413EFR-M ホース送り出し装置部品_No.5、MS753DFR-Y ホース送り出し装置部品_No.5、MSA413R3-2M-A オクリダシソウチクミタテ部品_No.5、MS615R4CF-RV(13) オクリダシソウチクミタテ部品_No.5、MS415R4CF-125(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.4、MSA415R4C-1(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.4、MS615R4CF(13) オクリダシソウチクミタテ部品_No.4、MSV515SL(10) オクリダシソウチ部品_No.4、MSA413R2T-K-1 ホース送り出し装置部品_No.5、MS413R2T-K-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.5など
  • リヨウネジボルト BIGM(丸山製作所)

    リヨウネジボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥819税込¥901
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X573X11X11部品名称リヨウネジボルト図解NoMSV613-K-A フレーム部品_No.6、MS415R8CGF-RV(8.5) フレーム部品_No.5、MS515R4CF-RV(10) フレーム部品_No.5、MS753DNR-Y フレーム部品_No.6、MS753DR6T-Y フレーム部品_No.31、MS415R4CF-RV(10) フレーム部品_No.5、MS410R4T-M フレーム部品_No.27、MS410ESR-2K 1994ネン フレーム部品_No.10、MSV613-M-A(13×130M) フレーム部品_No.6、MSV613L(11.5) フレーム部品_No.14、MS615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.5、MS615R8CF-RV(13) フレーム部品_No.5、MSV613-K-A(13×130M) フレーム部品_No.6、MS653DR4T-Y フレーム部品_No.27、MSA415R8CG-RV(10) フレーム部品_No.5、MSV613R2-K-A (13X130M) フレーム部品_No.6、MSV615L(13) フレーム部品_No.14など
  • インストラクシヨンラベル BIGM(丸山製作所)

    インストラクシヨンラベル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥399税込¥439
    1個
    8日以内出荷
    部品名称インストラクシヨンラベル図解NoMS310EA-M エアークリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.4、MS410R2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.4、MS510RC-5M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コンパネ部品_No.4、MSA613R3-M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MS613R4CF(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.10、MK41EC-3 エアークリーナ,キャブレータ,コンパネ部品_No.4、MBW270E-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.4、MS330ECM エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.4、MS410RCL-2M エンジン エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.4、スプレーヤ型P-2型 エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.4、MSV615L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.10、MSA613R4C(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.10など
  • セピアZZ /RS/ アドレスV100/125等 右レバー ALBA(アルバ)

    セピアZZ /RS/ アドレスV100/125等 右レバー

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    8日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体色シルバーメーカーSUZUKI適合車種セピアZZ (91-99) /AF50ZZM CA1EB、セピアRS (93-95) /AJ50SP/SR/S-S CA1HB、ZZ /CA1PB、アドレスウェイ (88-89) /AD50W CA1CC、アドレスチューン (88-90) /AD50T/TK/TL/TM CA1CA、アドレスVチューン (91-92) /AG50TM/TN CA1FB、Hi UP-R (88-92) /AE50R/RL CA1DB、アドレスV100 (91-94) /AG100M/N CE11A、アドレスV100 (93-00) /AG100N/S/T CE11A、アドレスV125 (04-05) /CF46A左右区別右適合排気量(cc)50
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥349税込¥384
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボルト図解NoMS315EA-1 フレーム部品_No.26、MSV313B-M-2 -A エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、MS413R4CF(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.5、MSA615R4C-RV(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.4、MS415R4CF-125(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.5、MS415R4CF-1(8.5) エンジンクミタテ部品_No.14、MBW35GP-M ツールセット,ガスケット部品_No.6、MSA415R4C-120(10) エンジンクミタテ部品_No.14、MRS60-300クミタテ エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.4、MS332EA フレーム部品_No.26、MSV413R2L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、GKSL3315R1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.6、MRS60-301 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.6など
  • ピストンリングセット BIGM(丸山製作所)

    ピストンリングセット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    8日以内出荷
    備考STD部品名称ピストンリングセツト図解NoMS615R4CF-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.14、MS613EFR-M エンジン クランクシャフト部品_No.14、MS615R8CGF-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、SSW-400C 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.22、MSV613-M-A エンジン クランクシャフト部品_No.14、KS-5K-M10N エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、KS-5K-M10SN エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MRS90-500SLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、SSW-400C 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.22など
  • ハンドルCP BIGM(丸山製作所)

    ハンドルCP

    BIGM(丸山製作所)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA415R8C-RV(8.5) フレーム部品_No.51、MS415R4CF-1(10) フゾクヒン部品_No.51、BSD-5001LT ブーム水配管部品_No.51、MS415R8CGF-RV(10) オプション(2)部品_No.51、MSA413R3-K-A(8.5) フゾクヒン部品_No.51、MB279SL 付属品部品_No.51、MS615R4CF-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.51、MS510RC-5M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.51、MSA413R3-2M-A ソウコウミッション部品_No.51、MSA513R4C 10 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.51、MB360B 操作部部品_No.51、MSA515R4C(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.51、MS655MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MB248G 付属品部品_No.51、GKSL3300R1-M フレーム部品_No.51、DB21D-1C L ギヤケース部品_No.51など
  • ジク BIGM(丸山製作所)

    ジク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ジク図解NoMSA415R4C-125(10) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MSA415R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.7、MSA615R4C(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MLSA415R4C(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MSA415R4CS-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MSA613R3-K-A スライダクミタテ部品_No.28、MSA615R4C-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MSA615R8CG-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MSV615R2L(13) スライダクミタテ部品_No.24、MS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.7、MSA413R3-K-A スライダクミタテ部品_No.28、MSA413R3-2M-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.31、MLS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MSV613R2L(11.5) スライダクミタテ部品_No.24など
  • 6カクボルトW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X60(M)図解NoMSV613-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.16、MS755DR6SF-K(13) フレーム部品_No.5、GKSL3302 フレーム部品_No.15、MSA615R4C(13) フレーム部品_No.10、MSA413R4C 10 フレーム部品_No.11、MS410RCA-K フレーム部品_No.14、MS415R4CF-1(10) フレーム部品_No.5、GSL204-M フレーム部品 6カクボルトW_No.14、MSA415R4C(8.5) フレーム部品_No.10、MSA413R4C 8.5 フレーム部品_No.11、GKSL3302R1 フレーム部品_No.15、GS28MX-1 フレーム部品 6カクボルトW_No.9、GKSL3300R1-M フレーム部品_No.14、GKSL3301-M フレーム部品_No.14、MS615R4CF(13) フレーム部品_No.5、MSA415R4CS-1(8.5) フレーム部品_No.10、MSA515R4C-1(10) フレーム部品_No.10、MSV613-M-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.16など