カテゴリ

  • メカニカル部品(49)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • オフィス家具(20)
  • 切削工具(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • エンジン工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cfh」の検索結果

関連キーワード
232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニカルシール FH-200 CFS21-8213 エバラポンプ(荏原製作所)メカニカルシール FH-200 CFS21-8213エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合品番FS FSD FQD FSDN LPD FDP NVD SNQD SQJ
液晶モニタ  22インチ ポータブル FHDモニター MB229CF ASUS(エイスース)液晶モニタ 22インチ ポータブル FHDモニター MB229CFASUS(エイスース)
36,980税込40,678特価
1台
当日出荷
洗練された超スリムなプロファイルと 2.2 kg の総重量を備えた 22 インチ FHD IPS ディスプレイにより、持ち運びが容易になります統合されたキャリングハンドル/キックスタンド、Z軸調整機能付きの高さ調整可能なCクランプ、柔軟な配置のためのパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリ60 ワットの電力供給を備えたフル機能の USB-C、HDMI、イヤホン ジャックなどの豊富な接続オプション非常にバランスのとれたオーディオを実現するサブウーファーを備えた強力な 2.1 チャンネル オーディオENERGY STAR 認証のエネルギー効率を備えた環境に優しい設計で、FSC 認証紙でパッケージされています
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載付属品HDMIケーブル、USBtypeCケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット質量(kg)約4、約6(本体・パッケージ込)ピッチ(mm)画素:0.248消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、TraceFreeテクノロジー:搭載、QuickFit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載、Adaptive-Sync:搭載最大応答速度(m/sec)5(GTG)調整範囲(mm)高さ:0~180角度調整範囲上下(チルト)上20°~下5°、左右(スウィーベル)左右90°、縦回転(ピボット)左右回り90°コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー2.1channel、Woofer:搭載(1.5W)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル:HDMI:V:48~100Hz/H:30~111KHz、TYPE-C:V:48~100Hz/H:30~111KHz入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 60W)、HDMI×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)48.7×72.2×30.1(スタンド含む)モニターサイズ21.5パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約1677万色フリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)最大100輝度(cd/m2)250角度調節
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作 アイリスオーヤマサーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作アイリスオーヤマ(35件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。機能左右首振り、風量3段階調節、静音モードハネ径(cm)23寸法(mm)354×232×400電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)28/29適合床面積20畳風量調整3段階左右首振
サーキュレーター 8畳 首振り アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 首振りアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1台
欠品中
【8畳】【左右自動首振り】【全分解でお手入れ簡単】【静音】 コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターです。 工具不要でカンタン分解ができ、隅々までお掃除できるようになりました! 取り外したパーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。 特殊形状のスパイラルグリルで遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌。 ◆節電にも エアコンと合わせて使用することで空気効率UPし節電対策に!年中快適なお部屋作りに活躍します。 お部屋の換気もスピーディに出来る為、ウイルス対策にも。一年中大活躍です。 ◆パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル アイリスオーヤマ独自の研究による新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 ◆静音設計 図書館よりも静かな35dB未満(静音モードの場合)
用途定格電圧質量(kg)約1.6コード長さ(m)約1.4定格周波数(Hz)50/60適合床面積(目安)8畳風量調整風量調節、左右首振、上下角度調整定格消費電力(W)(50/60Hz)29/27寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約24.2×約17.5×約29(ACアダプターコード含まず)
カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱武蔵ホルト(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
当日出荷から13日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
グリースガンユニット用オプションノズル THKグリースガンユニット用オプションノズルTHK(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません ※適合をお確かめください
KRP150フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]KRP150フィルターセット(5枚入)ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
KRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。
材質不織布寸法(mm)(換気口)203ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ144捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズ タクミナソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズタクミナ(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)等級[絶縁]B構造標準弁座外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)耐環境性[IEC規格]IP65相当運転同期パルス有り
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NLomron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から61日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICROエアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
Type-Cメス- HDMIオス変換アダプタ JTTType-Cメス- HDMIオス変換アダプタJTT
2,998税込3,298
1個
当日出荷
本製品をテレビやPCモニターのHDMI端子に装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様変換仕様:Type-C(メス)→HDMI(オス)変換※HDMIからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。寸法(mm)43×24×11質量(g)9コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:HDMI2.0(オス)アダプター型式アクティブ対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60HzUSBタイプUSB3.1オス形状HDMIメス形状Type-C変換タイプメス-オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
USB Type-C to  HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプ VodaviewUSB Type-C to HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプVodaview
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプター
用途ケーブル取り外しタイプRoHS指令(10物質対応)対応
変形フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)変形フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状変形フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK
2,798税込3,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートサーブ 梅型煮物碗 大 マルケイ(国際化工)ヒートサーブ 梅型煮物碗 大マルケイ(国際化工)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高い耐熱性・耐久性と扱いやすさを両立。 温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。 過酷な高温加熱による変色や収縮を抑えるため、これまでにない高い耐熱性・耐久性を実現。 一般食器と変わりない扱いやすさはそのままに、ニュークックチルシステムへの対応が可能になりました。
食器の種類和食器花つむぎ電子レンジ×食器洗浄機
ガイドパッド Guide pad GP タンガロイガイドパッド Guide pad GPタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
材質FH3135RoHS指令(10物質対応)対応FIG2
定量ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム用 CLPW型 タクミナ定量ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム用 CLPW型タクミナ(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプCLPW(パルス)等級[絶縁]B構造標準弁座接続形式ホース/チューブ材質(Oリング)特殊フッ素ゴム周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
塩ビ排水管(床上排水用) INAX(LIXIL)塩ビ排水管(床上排水用)INAX(LIXIL)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質塩ビ排水管グレー
変形フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)変形フランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状変形フランジ形ユニット
ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ CLシリーズ タクミナソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ CLシリーズタクミナ(2件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
[インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。 万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消!
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)等級[絶縁]B構造標準弁座接続形式ホース外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)材質(Oリング)フッ素ゴム出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(パッキン)PTFE材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(接液部)ATCFストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当運転同期パルス有り
ケーブル支持金具 吊ボルト用 ネグロス電工ケーブル支持金具 吊ボルト用ネグロス電工
1,198税込1,318
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。 工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。 ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
用途吊りボルト・丸鋼用表面処理ダクロタイズド塗装
ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PZDシリーズ タクミナソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PZDシリーズタクミナ
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
注入量をダイレクトに入力。3パターンの注入量設定が選択可能 【ストロークスピードによる設定】設定範囲:1~300strokes/min(1stroke/min毎に設定可) 【吐出量による設定】設定範囲は機種により異なります。詳細はお問い合せください。 【パーセントによる設定】設定範囲:1~100%(最大ストローク数(300strokes/min)を100%として、1%毎に設定可) フリー電源 豊富な接液部材質で、幅広い薬液・用途に対応 見やすい表示パネル&カンタン操作キー エア抜きが簡単・安全 ポンプヘッド内にエアが混入し、薬液を吐出しなくなる現象「ガスロック」。 エア抜き弁を標準装備したPZDシリーズなら、ポンプヘッド内に混入したエアも、エア抜きツマミを軽く回すだけで、簡単・安全に抜き出す事ができます。 設置場所にあわせて選べる3方向首振りヘッド 装置組み込みに便利な分離型ヘッド&コントローラ 防水防塵仕様(IEC規格:IP65相当) 実吐出量による一発校正 自動で300strokes分の薬液を吐出するカンタン校正機能。あとはその吐出量を本機に入力するだけで、実流量による正確な校正が簡単に行えます。
補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱武蔵ホルト
1,998税込2,198
1本(20mL)
当日出荷から14日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
DACF1097FHR2 Koyo(光洋シーリングテクノ)DACF1097FHR2Koyo(光洋シーリングテクノ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番42409-78700・42409-33020
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
薬注ユニ アズワン薬注ユニアズワン
168,696税込185,566
1個
8日以内出荷
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30最大吐出圧力(MPa)1タンク容量(L)30使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下制御方式手動設定・パルス入力電源(V)AC100~240 50/60Hz寸法(mm)335×390×592.5質量(kg)4.8付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230)SMC
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
ホルダ 住友電工ハードメタルホルダ住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途突っ切り用ブレード(超硬シャンク)勝手なし
カムフォロア THKカムフォロアTHK
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。
シールシール付
ラジエーターホース CoolingDoorラジエーターホースCoolingDoor
2,098税込2,308
1個
当日出荷
偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼
チェーンフック スリーエッチチェーンフックスリーエッチ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。材質特殊合金鋼ラッチあり
チェーンフック スリーエッチチェーンフックスリーエッチ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
材質特殊合金鋼チェーン本数1本吊り
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX242) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX242)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
SilverStone ケースファン FHS120 24V 24V 120mm 高性能PWM工業用ファン、最大110 CFMの強力な風量 SST-FHS120-24V SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン FHS120 24V 24V 120mm 高性能PWM工業用ファン、最大110 CFMの強力な風量 SST-FHS120-24VSILVER STONE(シルバーストーン)
4,398税込4,838
1台
12日以内出荷
・24V対応、産業用・医療用・高性能機器に最適・LCPファンブレードを採用し、高速回転時の安定した性能と効果的な振動低減を実現・デュアルボールベアリングで長寿命・三相六極モーターで静かで高効率な動作・PWM制御で 755~3500 RPMの回転速度に対応
仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●始動電圧:12Vその他・120mmファングリル付属・ PWMから2ピンへの変換ケーブルが付属材質LCP ファンブレード、PBT フレーム寸法(mm)120 (W) x 25 (H) x 120 (D)定格電力(W)6定格電圧(V)24定格電流(A)0.25型番メーカー:SST-FHS120-24V最大静圧(mmH2O)7.03回転数755 ~ 3500 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル45.6 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量110 CFM
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら