カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
  • 切削工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cfh」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ) KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)KITZ(キッツ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダーバルブ種類ゲートバルブ
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK
2,798税込3,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THKステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼
偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ) KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)KITZ(キッツ)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC3771BE寸法L(mm)104寸法H(mm)154呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)寸法D1(mm)90使用流体寸法d1(mm)最大:54.18 最小:54.05寸法G(mm)34呼び径(A)50ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダー呼び圧力125型バルブ種類ゲートバルブ
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール付) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール付)THK
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THKステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THKステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THKステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し)THK
3,398税込3,738
1個
16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付)THK
3,998税込4,398
1個
16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し)THK
2,898税込3,188
1個
16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し) THKステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し)THK
6,698税込7,368
1個
16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付) THKステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付)THK
7,998税込8,798
1個
16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し) THKステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し)THK
5,598税込6,158
1個
16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール付) THKステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール付)THK
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作 アイリスオーヤマサーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作アイリスオーヤマ(35件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。機能左右首振り、風量3段階調節、静音モードハネ径(cm)23寸法(mm)354×232×400電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)28/29適合床面積20畳風量調整3段階左右首振
チェーンフック スリーエッチチェーンフックスリーエッチ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
材質特殊合金鋼チェーン本数1本吊り
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICROエアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
ケーブル支持金具 吊ボルト用 ネグロス電工ケーブル支持金具 吊ボルト用ネグロス電工
1,198税込1,318
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。 工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。 ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
用途吊りボルト・丸鋼用表面処理ダクロタイズド塗装
チェーンフック スリーエッチチェーンフックスリーエッチ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。材質特殊合金鋼ラッチあり
変形フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)変形フランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状変形フランジ形ユニット
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NLomron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から61日以内出荷
変形フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)変形フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状変形フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
エアコンフィルター ゼオライトプラス MICROエアコンフィルター ゼオライトプラスMICRO
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から5日以内出荷
充電式サイクロンスティッククリーナー 別売布団ヘッド アイリスオーヤマ充電式サイクロンスティッククリーナー 別売布団ヘッドアイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷
充電式サイクロンスティッククリーナーの別売布団ヘッドです。
質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×80
ラジエーターホース CoolingDoorラジエーターホースCoolingDoor
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ドゥーカット 溝入れ・突っ切り加工用ブレード DCFH イスカルドゥーカット 溝入れ・突っ切り加工用ブレード DCFHイスカル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ドゥーカットチップ用ブレードです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Type-Cメス- HDMIオス変換アダプタ JTTType-Cメス- HDMIオス変換アダプタJTT
2,998税込3,298
1個
当日出荷
本製品をテレビやPCモニターのHDMI端子に装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様変換仕様:Type-C(メス)→HDMI(オス)変換※HDMIからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。寸法(mm)43×24×11質量(g)9コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:HDMI2.0(オス)アダプター型式アクティブ対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60HzUSBタイプUSB3.1オス形状HDMIメス形状Type-C変換タイプメス-オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
USB Type-C to  HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプ VodaviewUSB Type-C to HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプVodaview
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプター
用途ケーブル取り外しタイプRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア THKカムフォロアTHK
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。
シールシール付
ヒートサーブ 梅型煮物碗 大 マルケイ(国際化工)ヒートサーブ 梅型煮物碗 大マルケイ(国際化工)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高い耐熱性・耐久性と扱いやすさを両立。 温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。 過酷な高温加熱による変色や収縮を抑えるため、これまでにない高い耐熱性・耐久性を実現。 一般食器と変わりない扱いやすさはそのままに、ニュークックチルシステムへの対応が可能になりました。
食器の種類和食器花つむぎ電子レンジ×食器洗浄機
カムフォロア THKカムフォロアTHK
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。
シールなし
塩ビ排水管(床上排水用) INAX(LIXIL)塩ビ排水管(床上排水用)INAX(LIXIL)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質塩ビ排水管グレー
換気ホース 隠ぺい配管用 Panasonic(パナソニック)換気ホース 隠ぺい配管用Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
種類継手
扇扇コアキット ミヤナガ扇扇コアキットミヤナガ
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷
換気扇の穴あけに最適なサイズをキットにしました。 カッターのみの交換でどちらのサイズ(Φ160、Φ110)もご利用になれます。 シャンクとカッターの脱着がワンタッチで手軽に交換可能。
フラットライト用ポリカカバー前面パネル 日動工業フラットライト用ポリカカバー前面パネル日動工業
899税込989
1枚
翌々日出荷
前面パネルをガラスからポリカに変えたい時に!。LEDフラットライトLJS-FH20D・30D兼用のポリカカバーです。
適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-50K材質ポリカカバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×3×97