カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「cfr40」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレフィットワイパー 替えゴム PIAAクレフィットワイパー 替えゴムPIAA(26件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から6日以内出荷
高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
タイプ板バネなし商品タイプスタンダード
超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CFイスカル
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TECA-H3-CF-Rタンガロイ
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CFイスカル
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CFイスカル
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEAP-H3-CFR タンガロイソリッドエンドミル TEAP-H3-CFRタンガロイ
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
46,980税込51,678
1本
4日以内出荷から19日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル ECP-H5-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル ECP-H5-CFRイスカル
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR チップスプリッター付き イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR チップスプリッター付きイスカル
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFRイスカル
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFRイスカル
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。材質IC900刃数4枚材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF Series SMC低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF SeriesSMC
4,698,000税込5,167,800
1台
30日以内出荷
低GWP冷媒対応GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準EU冷媒規制:GWP 150以上米国冷媒規制:GWP 700以上カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上環境対応冷媒R454C (空輸不可)1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線タッチパネルテンキー入力可能アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示温度波形グラフ表示可能
用途レーザー用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット1式、CH2用パーティクルフィルタセット1式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む)電源(V)三相AC380~415(50Hz)/三相AC380~480(60Hz)最大流量(L/min)CH1:130、CH2:16最大揚程(m)CH1:55、CH2:49定格流量(L/min)CH1:45(0.45MPa)、CH2:10(0.45MPa)使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:146)設定温度(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応