「cfs-0400mb」の検索結果
金めっきツイン接点で優れた接触安定性
用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの
各種設定用
材質PPS、PA、銅合金、金メッキ
ストローク(mm)1
温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85
端子形状ガルウィング
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC500
作動力0.5~7N
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷